調節ねじのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
1,133件の「調節ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アジャスター」、「調整ねじ」、「ダイヤルネジ」などの商品も取り扱っております。
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) フェノール 種類 多角形 仕上 (おねじ)三価クロメート 取付部 おねじ(段付) 耐熱温度(℃) 110 材質(取付部) スチール
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類 五角形 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(ノブ) ABS樹脂 材質(オネジ) スチール 表面処理(オネジ) 三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体) ナイロン6 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理 取付部 おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(取付部) SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。 ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部) (スティール)SUM22L 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形 表面処理(ねじ部) 三価クロメート処理
1個
179 税込197
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体) ナイロン6 取付部 おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類 多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) ABS樹脂 種類 丸形 仕上 (めねじ)三価クロメート 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) スチール
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体) ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部) 有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など 材質/仕上 (本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理 材質(本体) ABS樹脂 材質(ねじ部) 仕上 三価クロメート処理(ねじ部) ダークグレー(本体・底部) 材質(底部) ABS樹脂
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化) 材質(取付部) ステンレスSUS304 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形 使用温度(℃) max80 min-20 色(本体) 艶消し黒色
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理 光沢クロメート 仕上 本体:光沢クロメート。カバー:ブラック 材質(カバー) エラストマー(黒色)
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上 (ねじ部)鋼/クロームめっき。(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-。(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体) ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部) 鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質 ナイロン キャップ色 オレンジ 耐熱温度(℃) 75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径M M8 材質/仕上 ポリアセタール/ダークグレー(底部)。ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)。鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体) ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部) 鋼(SWCH) ねじピッチ(mm) 1.25 寸法d M8×1.25
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質 (ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体) ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ 五角ノブ 種類 多角形 材質(キャップ) ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。 材質 ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体) ナイロン樹脂PA6 材質(取付部) ステンレスSUS303 取付長(mm) 25 取付部 おねじ(段付) 種類 多角形 使用温度(℃) max80 min-20 色(本体) 黒色
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体) ポリアミド 材質(ねじ部) 材質(底部) ポリウレタン 耐荷重(N) 588 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)