- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- 調色用 ライトのおすすめ人気ランキング
調色用 ライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新4,203件の「調色用 ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「調色灯」、「自動車 調色 ライト」、「塗装 確認 ライト」などの商品も取り扱っております。
・色の再現性に優れたRa95のLEDチップを使用
・物の色味を再現しやすいライトだから塗装面の色調や磨きキズ、仕上がりのチェックに最適です
・手で持ち易い形状のハンドランプ仕様
・ホルダー付属で、壁掛けでも利用・保管が可能です
・底部にはマグネット付属。鉄面に固定する事が可能です。
用途メンテナンス・整備・塗装・板金・修理などに
電球の種類
LED
使用場所
屋内
防水保護等級
IP44(生活防水)
消費電力(W)
10
マグネット
あり
セット内容
ライト本体、AC充電器(品番ZC02-S)、壁掛用ホルダー、M3ネジ×2個、取扱説明書、保証書
材質
PC/ABS
本体質量(g)
約306
全光束(Lm)
約1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約96.5×36×268
光源
Bridgelux×1粒
色温度(K)
約5000
充電器出力
5V/1.2A
充電器入力
AC100~240V
電池寿命
充放電サイクル回数約500回
電源タイプ
電池式
光色
昼白色
ライト角度調整(°)
(ヘッド部)前後160
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
95
点灯時間(時間)
LOW:約7以上、HIGH:約3以上
照射角度(°)
約120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
側面と底面にマグネット付き。ハンドルは180°角度調節が可能。レンズは交換可能。USBケーブル付き。
用途自動車塗装などに。
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP65
LED
三光色 COB LED
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(3.7V 2600mAh)
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
500(High)250(Low)
色温度
2700-4500-6500
点灯時間
約2.5時間
充電時間(時間)
約4
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
190×56×36
質量(g)
305
マグネット
マグネット付き
フック
フック付き
仕様
演色:96CRI+
アズワン品番
64-9305-52
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
・バッテリー残量計付き
・方向自在の回転式フックで、掛けて使用・保管が可能
・スマホ用三脚スタンドに取り付けられる(挟むタイプ)
・充電式・コードレス、コンセントが無い場所でも使えて便利
・N50マグネット搭載。鉄面に固定してハンズフリーも可能
・傷つきにくく汚れた取れやすいアルミ合金ボディ
用途アウトドア・レジャー・作業・工事・DIY・リフォーム・整備・メンテナンスなどに
防水保護等級
IP65(生活防水)
セット内容
ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、保証書、取扱説明書
材質
PC・シリコン・ゴム・アルミ合金
質量(kg)
0.39
出力
USB:5V 1A
電源
充電:AC100V-240V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
69×240×30.4
全光束(Lm)
約2500
発光色
昼光色
光源
LEDチップ*1
角度調整範囲
約160°
色温度(K)
6000
使用電池
リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh
点灯方式
HIGH・LOW・SOS(3段階)
電池寿命
充放電繰り返し数:約500回
充電時間(時間)
約4~5
効率
20W
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間(時間)
Hi:約3、Lo:約5
照射角度(°)
120
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)。色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。
色温度(K)
2500~6500 SPOT4500
全光束(Lm)
50~500
照度(Lux)
(0.5m)700~1400 SPOT5000
保護等級
IP65
質量(g)
267
寸法(mm)
185×38×26
連続使用時間(時間)
2~20
充電時間(時間)
4
付属品
100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル
危険物の類別
非危険物
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
電球の種類
LED
トラスコ品番
114-7425
セット内容
ポリカ板をゴム製のフードにセットしたもの、脱落防止用ベルト
材質
拡散板:ポリカ、フード:ゴム
質量(g)
300
外径×高さH(Φmm×mm)
拡散板:Φ196×125(収納時65)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
5つの色温度と3段階のルーメン数による完全制御。保管に最適した強力マグネット。車両整備作業に利用される塗装やケミカルに対する耐環境性・耐衝撃性。強モードで最大6時間の連続使用時間(4.0 Ahバッテリー装着時)。片手で持って操作しやすい人間工学に基づいた設計。IP54の防塵・防水性能
仕様
CRI:98+、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION
長さ(mm)
178
幅(mm)
46.3
質量(kg)
0.398(本体のみ)
高さ(mm)
64
電圧(V)
12
連続使用時間
高:6h、中8h、低:14
色温度(K)
1700/3500/4500/5500/6500
光束(Lm)
高:1000、中600、低300
防水性
IP54
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
特殊青色LEDは波長が短い為傷や歪みをシャープに浮きあがらせ自動車の板金加工屋さんに絶大な人気!警察鑑識の鑑識活動や工業製品の検査には欠かせません。スイッチをONにして軽く押すと白、青の切り替えになります。傷や歪みを見る場合は多少暗いところでお使い頂けたほうがクッキリします。ズーム機能を使うと2000倍まで光りが拡大します。
電球の種類
LED
本体寸法(mm)
105(ズーム時:115)×36
材質
アルミ
質量(g)
100
電池
単四3本使用(別売)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)
5
付属品
充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質
本体:アルミ、レンズ:PC
規格
IP65
電源
充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)
190×56×36
本体質量(g)
310
波長(nm)
390~405
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間
約4.5時間
取扱説明書
(3.7MB)
照射量(μW)
1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
・発光色を4段階からシーンに合わせて選択が可能です。
・明るさも選べる4段階
・UVライト機能付き。見えない汚れなどが見える特殊なライトです。
・可動式のステー部のマグネットでしっかり鉄面に固定し、ハンズフリー作業に最適です。
・付属の充電器の他、Type-Cでの充電も可能。お手持ちのUSB電源でも充電できるのも便利です。
・ステーにはM6サイズのネジ穴つき。カメラ用三脚などに搭載してエリアライトのように使用する事も可能です。
用途作業・メンテナンス・DIY・汚れ探し・掃除・防災グッズ・整備・アウトドア・レジャー・夜釣り・キャンプなど
セット内容
作業灯本体、充電器、取扱説明書、保証書
材質
シリコン、ナイロン、アルミ
質量(g)
約505
電流(A)
充電電流(A):2、USB出力:1
電圧(V)
充電電圧(V):5、USB出力:5
消費電力(W)
30、UVライト:5
全光束(Lm)
3000(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約135×120×47.5
発光色
2500K-3500K-4500K-6500K切り替え
化粧箱寸法(mm)
約W144×H52×D140mm
モード切替
100%-75%-50%-25%
波長(nm)
UVライト:395-400
バッテリー
グッド・グッズ専用充電池 3.7V(内蔵式)
電池寿命
充放電サイクル回数:約500回
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
7800
ライト角度調整(°)
前後180
作業温度範囲(℃)
約-20~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65(生活防水仕様)
連続点灯時間(時間)
100%:約3-4、75%:約4-5、50%:約7-8、25%:約13-14、UVライト:約20
照射角度(°)
120
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スタンドライト、ハンドライトとして使える高演色ライトです。フック付きで吊るしての使用が可能です。光源色(K)を2段階で変更できるため調色作業・外傷検査がはかどります。独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出されより正確な色を再現します。マグネット機能付きです。クリップ付きでポケットなどに装着できます。色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。高演色COB式LEDライトを採用しています。
用途調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。
付属品
USB充電ケーブル:1本
トラスコ品番
553-6207
幅(mm)
60
高さ(mm)
156
奥行(mm)
38
消費電力(W)
3.5
光源色
4500K/6500K(2段階)
充電時間(時間)
4
明るさ(Lm)
100/200
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高出力LEDライト コードレスタイプ
高出力なLEDとフレネルレンズの採用により、LEDの特長をしっかりと引き出した作業灯。
さらに高出力
LB-LED6LW-FL-Raと比べて、約2倍の明るさになっています。(扉までの距離:約1m)
フレネルレンズ
従来のガラスのレンズに比べ軽量で、かつムラなく照らせます
ヒートシンク
どの方向で使用しても、効率よく放熱できます。
照明部の角度が変えられる
照明部は最大90°回転することができるので、照らしたい方向へピンポイントで向けられます。
高演色性です
演色評価数がRa95と高く、調色や色の確認に使用できます。
用途ハンドランプ、投光器として
作業用の補助照明として
塗装後の染まり・透けのチェックに
下地処理後のクラック・ピンホール・傷のチェックに
磨き後のオーロラマークのチェックに
調色や色の確認に(高演色タイプのみ)
電球の種類
LED
付属品
(バッテリー)LB-P、ストラップ、保護カバー
寸法(mm)
100×73×283
質量(g)
660
全光束(Lm)
875
光源
LED
色温度(K)
5000
防塵・防滴
IP54
演色指数(Ra)
Ra95
連続点灯時間(時間)
1
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
ハンドルは180°調節可能。高速接続充電器付き(特許取得済み)。三脚スタンドに取り付けて使用することもできます(TD03:別売り)。
用途自動車塗装などに。
電球の種類
LED
防塵防水性能
IP65
LED
多色温度 COB LED
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(11.1V 4400mAh)
耐衝撃性能
IK07
明るさ(Lm)
2000(High) 1000(Medium) 500(Low)
色温度
2700-3500-4500-5500-6500
点灯時間(時間)
約2(High)/約4(Medium)/約8(Low)
充電時間(時間)
約3.5
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
225×200×70
質量(g)
1150
仕様
演色:96CRI+
アズワン品番
64-9305-53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
光色を【昼光色→電球色→白色】に切り替えできます
光が均一で見やすいCOBLED搭載
COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
保護等級
IP54(防塵形/防沫形)
質量(g)
約557(電池除く)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約184×148×60(最大値)
光源
COB LED×1灯
使用電池
単三形アルカリ乾電池×6本(別売)
明るさ(Lm)
昼光色 330(照度 約120lx) / 電球色 320(照度 約120lx)/ 白色 400(照度 約140lx)※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時
連続点灯時間(時間)
昼光色 約17 / 電球色 約16 / 白色 約15(※アルカリ乾電池使用時)
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
コンパクトボディに多彩な機能がつまったLED作業灯です。
側面のメインライトは2段階調整。
先端トップライト付き。
底面のマグネットは180度可動するのでお好みの角度に調整できます。
ポケットやベルトに差し込める「差込フック」付き。
パイプやヒモなどに吊るす事のできる「引掛けフック」付き。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
付属品
充電用USBケーブル×1本
材質
本体:ABS+PC、フック:ナイロン樹脂
質量(g)
128
電源
リチウムイオン充電池(3.7V/1400mAh)
全光束(Lm)
本体側面:320/160、先端:60
保護等級
IP20
光源
本体側面:3W COB、先端:1W SMD
色温度(K)
本体側面:6000~6400、先端:6000~6400
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58.8×35.4×117.7
使用環境温度(℃)
-10~40
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 1400
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.6MB)
連続点灯時間(時間)
本体側面:約2.5~5、先端:約6
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
晴天時の正午±2時間に地表に到達する太陽光と同じスペクトルの光を出す照明器具です。太陽光のもとで見るのと同じ色彩を室内に。
・筐体を囲むような赤いガードパーツが、本体を衝撃から守ります。
・筐体の黒い部分はアルミ合金製で、傷が付きにくく汚れが取れやすい耐久性の高い材質です。
・普通自動車に車に轢かれても破損無し!勿論、点灯にも支障ありません。
・スタンド部には、強力磁石のネオジム磁石を内蔵。鉄面に固定すれば垂直でも落ちない強度です。
・優れた防水性能で、雨天でのご利用にも安心の防水設計。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス等幅広くご使用頂けます。
電球の種類
LED
消費電力(W)
30
設置場所
屋内・屋外兼用
特殊用途
防水
セット内容
投光器本体、ACアダプター、保証書、取扱説明書
種別
充電式
材質
アルミニウム合金+鋼+プラスチック
質量(kg)
1
出力
USB:5V 1A
電源
AC充電:AC100V-240V
全光束(Lm)
3600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
188×139×47
発光色
昼光色(6500K)
光源
COBタイプLEDチップ×1
バッテリー
グッド・グッズ専用内蔵式電池 3.7V 6600mAh
角度調整範囲
前後180°
点灯方式
HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階)
充電器出力
充電器規格 AC-DC5V 2A
電池寿命
充放電繰り返し数:約1000回
充電時間(時間)
約4~5
照射角
120°(広角)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP65(生活防水)
連続点灯時間(時間)
HIGH:約3,LOW:約6
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷