警備 モールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「警備 モール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防災無線」、「警備 ホイッスル」、「警備員 モール」などの商品も取り扱っております。
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
ライトサックス 仕様 氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き 材質 ボタン/糸付ボタン 混率(%) ポリエステル65、綿35 生地 強撚トロピカル 色番 037
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
ネイビー その他 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別 長袖ジャケット 混率(%) ポリエステル100 生地 バラシャ(制電糸入り) 色番 008 特性 高耐光加工 名入れ
1枚
18,900 税込20,790
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネイビー 混率(%) ポリエステル100 生地 バラシャ 色番 008
1個
9,998 税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高品位なアポロキャップのベーシックモデルなります。生地素材はポリエステル90%+コットン10%を採用し、色濃く精悍な印象の紺色です。金糸の刺繍にもこだわり、顔を向けた時に遠目にも相手に真っすぐ意思を投げかけるような存在感を引き立てます。
用途警備業、パトロール、防暑、防寒、防砂、装飾 セット内容 アポロキャップ・セキュリティ仕様 ネイビー サイズ フリー 混率(%) ポリエステル90、コットン10 頭囲(cm) 56-60
1個
1,598 税込1,758
欠品中

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
ネイビー 股下(cm) 90 仕様 アジャスター付、裾/ハーフ その他 裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。※裾上げ代が別途、発生します。 種別 スラックス 混率(%) ポリエステル100 生地 バラシャ(制電糸入り) 色番 008 特性 高耐光加工 裾上げ
1本
7,890 税込8,679
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質 警棒シャフト:スチール サイズ 17インチ(約18.5~42.5cm) 質量(g) 約390※個体差があります タイプ フリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ) 樹脂製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大切な物を落下・紛失から守る。PEライン24インチ内蔵キーホルダー。ホック開閉式で、ベルトをしたまま着脱可能。鍵を付けたままPEラインが伸縮する 。
材質 ストラップ部:合成皮革、ポリエステル キーバックリール:亜鉛合金、PEライン 幅(mm) ベルト部/約20、キーバック部/約25 厚さ(mm) ベルト部/約15、キーバック部/約15 全長(mm) 約150 質量(g) 55 適合ベルト幅(mm) 50 長さ(cm) (PEライン)約55 耐荷重(g) 50以下
1個
999 税込1,099
当日出荷

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服 アイトス独自の「ドルフィンカット」により、腕の上げ下げが超スムーズ。
仕様 ドルフィンカット、氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き 材質 ボタン/糸付ボタン 混率(%) ポリエステル90、綿10 生地 サマーオックス裏綿(制電糸入り) 特性 高耐光加工
1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg) 0.5 自然長(mm) 310 最大長(mm) 1100 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 25 芯径(mm) 0.8 コード径(Φmm) 2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充実の機能満載、セキュリティスタイル。
ネイビー 仕様 予備衿ボア付、ベルト(帯革)ループ、氏名片布付、モール止め・腕章止めループ、肩章付、スマートフォン対応ポケット、カイロポケット、ターンポケット、衿/二重前立て・衿タブ付き・ボア取り外し可能能、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付き(左胸) 材質 ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) 混率(%) ポリエステル100 機能 防寒 材質(中綿) ポリエステル 生地 表地/ポリエステルツイル、裏地(肩裏)/メッシュ
1枚
9,998 税込10,998
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多くの鍵をひとまとめに管理出来ます。 ネームプレート付のため鍵の見分けも容易です。 ネームプレート付スナップが追加できます。
奥行(mm) 15 材質 リング部・スナップ/鉄(ニッケル)、ねじ部/真鍮
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックで名札ケースや鍵などを付けれます。 着脱式の松葉ヒモ付き。 引っ張ると外れる安全パーツ付き。
用途名札や携帯電話などの吊り下げに。 材質 ストラップ:再生PET ストラップ幅(mm) 10 ストラップ長さ(cm) 90
1本ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スタイリッシュな配色のさわやか半袖シャツ。 切り替えがワンポイントにもなっている半袖シャツ。半袖シャツでもモールを固定するループを備えているほか、生地素材には強度が高いサマー裏綿トロピカルを使用するなど、警備服の機能を備えた仕様の一着。 しっかりと固定でき、モールのぶらつきをおさえます。 左胸に便利なペン差し付き。 裏綿素材 高耐光加工 帯電防止素材
素材 ポリエステル90%・綿10% 生地 サマー裏綿トロピカル 材質(ボタン) 樹脂
1枚
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

追加された便利な機能が嬉しい、DJ-P221の進化形。 強力バイブレーター。騒がしい現場でも着信を聞き逃さない、パワフルなバイブレーターを搭載しました。 イヤホン断線感知機能。本体が音と表示で断線を知らせるので、大事な連絡を聞き逃すことがありません。 減電池警告音とエコモード。うっかり電池切れ・・・がなくなる警告音と電池消費を大きく抑えるエコモードで、電池に関する心配が少なくなります。 テールノイズキャンセラー。スケルチが閉じる時の耳障りな「ザ」音をカットして長時間の使用でも快適です。 送信音声モニター。送信中の自分の声がイヤホンでも聞けるコールバックも人気の機能です。 選択呼出しと圏外チェッカー。グループと個別の選択呼出しと、通話圏内確認もできます(同時に設定することはできません)。
用途【ミドルアンテナ】小売り・飲食・娯楽などの店舗で、接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングアンテナタイプの80%程度。 【ロングアンテナ】工事現場や工場。林業・農業の作業時。警備・誘導。小・中規模商業・イベント・セレモニー関連施設/医療・介護施設のようなハイパワー無線機が使えない場所。学校・官庁・自治体。倉庫などの物流関連施設。自治会などの防災活動連絡用にも乾電池1本仕様が最適です。 種類 特定小電力トランシーバー 付属品 ベルトクリップ、ハンドストラップ 質量(g) 約100(本体のみ) 使用温度範囲(℃) (本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40 定格電圧(V) DC1.2~1.7(電池端子) チャンネル数 交互9+11、中継9+18 感度 (受信)-14dBμ以下(12dB SINAD) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 54×92×17(電池収納部の突起除く) 使用時間 【単3形アルカリ乾電池】約33時間。【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約28時間 周波数範囲(MHz) 421/422/440帯の特定小電力無線用周波数 通信方法 交互(単信)&交互中継(半複信) 電波形式 F3E(FM)、F1D(FSK) 送信出力 10mW-1mW切替 適合バッテリー EBP-179 防水保護等級 IP67相当
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●モール末端の閉塞に使用します。●壁面貫通穴の塞ぎにも利用できます。●取付けはワンタッチです。
用途モール端末部の閉そく用。壁面貫通をふさぐ場合にも利用できます。 材質 鋼板 形状 エンド RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
ライトサックス 仕様 氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き その他 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 材質 ボタン/糸付ボタン 混率(%) ポリエステル65、綿35 生地 強撚トロピカル 色番 037 名入れ
1枚
4,990 税込5,489
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

切替の配色が警備シャツをスタイリッシュに演出。 肩ループと胸ポケットのフラップ生地の切り替えがワンポイントになっている長袖シャツ。生地素材には強度が高いサマー裏綿トロピカルを使用。3色のカラー展開で、コーディネートのしやすさも魅力のひとつ。 しっかりと固定でき、モールのぶらつきをおさえます。 左胸に便利なペン差し付き。 袖口は調整可能なダブルカフス使用。 裏綿素材 高耐光加工 帯電防止素材
素材 ポリエステル90%・綿10% 生地 サマー裏綿トロピカル 材質(ボタン) 樹脂
1枚
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

蓄熱保温素材を使用した極寒仕様の防寒着です。
機能 タクテルドビー、PUコーティング、撥水加工、冷凍庫対応、寒冷地仕様 仕様 内外ダブル袖口、内ポケット、アウトフード(TPUフィルム付)、ナイロンオックス補強素材(肘部分)、フード裏マジックテープアジャスター、衿フリース、前立て切り返し、雨ブタ/ファスナー付ポケット(左右脇)、再帰反射極寒ポイントネーム、マジックテープ付ポケット(左右)、裾シャーリング、再帰反射パイピング、チンガード、マルチポケット、胸ペン差し付、袖口マジックテープ付、ウエストベンチレーション 種別 コート 素材 表地:ナイロン100%、裏地:オプトライニスII(蓄熱保温素材)ポリエステル100%、中綿:サーモライト(ポリプロピレン100%)、樹脂ファスナー(引手:金属)、樹脂ボタン 生地 ナイロンタッサー 中綿(g/m2)(身頃) 200 中綿(g/m2)(袖) 100
1着
19,900 税込21,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)