警告のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
3,850件の「警告」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「天板幅広 脚立」、「警告灯」、「警告ラベル」などの商品も取り扱っております。
PL警告表示ラベル(簡易タイプ) 日本緑十字社ランキング1位
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。適切な警告の3原則1.危険の重大性 シグナルワード2.記号の種類 記号3.危険の回避方法
区分PL警告表示ラベル材質蒸着PETステッカー耐熱温度(℃)-29~100付属品裏面離けい紙付形状ラベル取付方式ステッカー
1パック(10枚)
999税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

PL警告表示ラベル 横型 ユニットランキング2位
粘着シールタイプなので、対象物へ簡単に貼り付けできます。
材質ペットフィルムステッカー取付方式粘着シールタイプ耐熱温度(℃)約-40~60
1パック(10枚)
929税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

PL警告表示ラベル【危険】 日本緑十字社ランキング3位
このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。
付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー
1パック(10枚)
989税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

楽駝ミニ ナカオランキング4位
ナカオ楽駝ミニ
脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。
最大使用荷重(kg)160踏ざん踏面幅(mm)60材質(本体)アルミ材質アルミニウム合金踏面幅(mm)60使用角度(°)72.5(背面枠/83)天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)520
1台
36,980税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

貼付式印刷シート ガイドタックR  警告 積水樹脂ランキング5位
路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。 アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。 表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。
用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5
1枚
21,980税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リモコンで設定ができるドア用警告アラームです。本体とセンサーが1cm以上離れると130dBの大音量で侵入者に警告を与えます。モードは警告音、チャイム音の2種類が選べます。
用途窓からの侵入対策にセット内容マグネットセンサー、リモコン、取付テープ寸法(mm)45×15×90質量(g)55電源タイプ単4乾電池×2本(別売)モード3種類音量(dB)130
1個
2,398税込2,638
当日出荷

レーザーを使用している部屋の入り口や作業場所に貼り付け、使用者へのレーザーに対する警告標識として使用します。 底辺100mmが2枚、200mmが1枚
1セット
999税込1,099
3日以内出荷

日恵製作所車載用警告灯
点滅パターン6種で減光機能付
用途各種車両用にお使いいただけます。仕様マグネット固定式電源(DC-V)12~24
1台
51,980税込57,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。 スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。 使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。
種類車載灯定格電圧(V)DC12~24光源可視光使用温度範囲(℃)-30~65奥行D(mm)267高さH(mm)130高さ(mm)74照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
1台
159,800税込175,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

日恵製作所車載用警告灯
点滅パターン26種類
用途各種車両用にお使いいただけます。仕様マグネット固定式電源(DC-V)12~24
1台
61,980税込68,178
4日以内出荷

記号の説明 = 眼の保護。テキスト言語 = なし。材質 = ビニール。高さ = 50 mm。サンテキスト / 記号 = シンボル。色 = 青/白。内容量 = 5。幅 = 50mm。標識又はラベル = ラベル。自己粘着性 = あり。。ISO 7010. RS Proビニール製警告標識. RS Proビニール製粘着式警告標識は、ISO7010規格に適合しています。 この標識は、目立つレタリングで、さまざまな背景に警告文字と警告シンボルが描かれています。特長と利点: 材質 - ビニール 色地に目立つ色やレタリングの警告メッセージ さまざまな警告メッセージを用意 様々なサイズを用意 自己接着
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
769税込846
7日以内出荷

センサーの検知距離に近づくと赤LEDが照射し同時に警告音が鳴り、視覚と聴覚による注意を促すことが可能です。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)270サイズ(Φ×mm)70×50アラーム約70dB
1個
2,198税込2,418
3日以内出荷

保護構造IP23温度範囲(℃)-10~50定格電圧(V)AC100構造LED、屋外外径(Φmm)120表示部ニコトーチ(壁面ブラケット装着)機能充電式、点滅、回転人感センサーTJ 型(双方向)
1個
45,980税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

配線により単音/消音/減音の機能を選択できます。
質量(g)51.5周波数(Hz)2400±300定格電圧(V)DC12~48定格電流(A)0.05以下取付寸法(mm)6or8音圧レベル(dB)90±6、85±6(減音時)耐水性JIS S1発音体圧電式
1個ほか
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アラームは簡単にON/OFFの切り替えが可能です。 本体に振動や衝撃を与えると110dbの大音量で警告します。 アラームは約13秒後に自動で止まり、再度待機状態に戻ります。 自転車・バイク・電動キックボードの盗難、いたずら防止に。 倉庫やガレージ、店舗の防犯、侵入防止に。 建築現場での電動工具や建機の盗難防止に。
付属品予備電池×6個/スペアキー×3個材質(本体)(本体)アルミ合金/(シャックル部)特殊鋼質量(g)約270本体寸法(mm)95×90×30電池LR44ボタン電池×6個(テスト電池6個は本体に内蔵、予備電池6個付き)太さ(Φmm)(シャックル部)10保証期間ご購入日より6ヶ月音量(dB)(アラーム)約110
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷

自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です・DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視形状タレット型最大解像度1920×1080焦点距離(mm)2.8視野角水平視野:107°、垂直視野:57°、対角視野:129°最低被写体照度(Lux)カラー:0.02@(F2.2、AGCON時)、白黒:0(IRON時)メーカーHikvision寸法(Φ×mm)138.3×115.4質量(g)約750保護等級IP67使用場所屋内・屋外
1台
35,980税込39,578
31日以内出荷

006p乾電池1個使用。 電池寿命連続200H。
仕様耐雨性可定格電圧(V)DC9(乾電池式)定格電流(A)0.03以下発音体セラミック(断続)
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トランジスタ(IC)がもっとも嫌う水分やほこりを遮断すべく開発された「48V高周波バイブレーター専用インバータ」です。 入力電源が使用範囲を外れるような電圧となった場合に、LEDランプにより警告する表示機能を標準で搭載しています。
用途高周波バイブレータ用電源装置
1個
239,800税込263,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

R11クラス1、DIN51130及びBGR181滑り止めR11、ISO9795:1989. RS Proビニール製フロアステッカー. RS Proのビニール製フロアステッカーは、床面に貼り付けて具体的な危険を通知するための警告サインです。屋内での長期使用に最適で、屋外での短期使用にも向いています。ビニールは滑り止めになっており、R11クラス1等級です。特長と利点 :. ビニール製フロアステッカー 警告サイン. 具体的な危険を警告. 床面取り付け. 屋内での長期使用に最適 歩行衝撃依存. 屋外での短期使用向け 歩行衝撃依存. すべり止め. さまざまなサイズと形を選択可能. 自己接着
仕様記号の説明 = 歩行者。ラベル内容 = Pedestrian Route。テキスト言語 = 英語。材質 = ビニール。直径 = 500mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498税込6,048
7日以内出荷

センサーの検知距離に近づくと赤LEDが照射し同時に警告音が鳴り、視覚と聴覚による注意を促すことが可能です。
用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)64サイズ(Φ×mm)85×160アラーム約70dB
1個
2,798税込3,078
3日以内出荷