警棒 ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
105件の「警棒 ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「護身用ライト」、「護身棒」、「警棒」などの商品も取り扱っております。
ファミリー・ライフ護身用伸縮LEDズームライト
これ1本でLEDライト・護身・防犯・緊急時に対応! LEDは世界最高クラスのCREE社製「Q5」採用。世界の軍隊・警察機関でも使用されるという強力ライトです。 屋内や車などに閉じ込められた時の脱出用にも活躍。 緊急・非常時、アウトドア、夜の一人歩き、夜間警備に。 光源を変えられるズーム機能付き。 尾先スパイクで窓ガラスや車のフロントガラスも粉砕。
付属品 電池ケース 材質 本体:アルミ合金、強化プラスチックムーンレンズ ブラック 質量(g) (約)350 電源 単4形乾電池3本使用(別売) 直径×長さL(Φmm×mm) (約)40×380~470 機能 伸縮ズームライト機能付き(スポットライト・拡散ライト) 全長(cm) 約38~47(伸縮タイプ) 点灯方式 強・弱・点滅 LED CREE-Q5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製で手にフィットしやすい形状です。こちらはグリップエンドの取り外しは出来ないタイプとなります。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質 警棒シャフト:スチール サイズ 17インチ(約18.5~42.5cm) 質量(g) 約390※個体差があります タイプ フリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ) 樹脂製
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm) 点灯部/340 全長(mm) 535 直径(Φmm) 30 質量(g) 144(電池含まず) 使用乾電池 単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個) 6
1個
859 税込945
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド! 通常鉄の3倍以上の強度がある4140カスタムスチールを素材にした三段伸縮特殊警棒です。 振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。 グリップは素手でのホールド感も非常によく滑りにくいラバー素材です。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 (4140カスタムスチールは、Anti-bend test(曲げ加重テスト)約1500 kgと硬いのが特徴です)
材質 警棒シャフト:4140カスタムスチール 材質(グリップ) ラバー ロック機構 フリクションロック(摩擦ロック)式 付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランドのワンタッチで警棒が 伸びるスチール製の三段伸縮警棒です。 安全ロックをスライドさせながらをレバーを押すとシャフトが 飛び出し、シャフトが飛び出した時の摩擦でロックがかかります。 非常に強い威力で飛び出すので、振り出す間合いがない状況でも すぐに利用可能な状態に持ち込めます。 グリップは硬質ゴム製のラバーグリップです。 ベルト通しのある専用ホルスター付きです。 (スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 合皮製ホルスター(ベルト通し付き)(警棒を固定するベルトはホック式) 材質 シャフト:スチール、グリップ:硬質ゴム製のラバーグリップ ブラック 質量(g) 約560 ※重量には個体差がありますので目安としてください タイプ 摩擦ロック式 サイズ(inch) 20(約21~51.5cm)
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

もしもの時の威嚇や備えに放電機能付きLEDライト。物騒な世の中、危険を未然に防ぐ1台3役の護身用アイテム。尾先のスパイクで窓ガラスも粉砕。閉じ込められた時の脱出用としても。ボタン1つで放電!バチバチと強烈な音で相手を威嚇。夜道への一人歩きに…。3種類の点灯パターン:強・弱・点滅。防犯対策に・LEDライト・スタンガン・ガラス用ハンマー
付属品 電池ケース、取扱説明書、3ヵ月間保証書付き 材質 アルミ合金 ブラック 質量(g) 約250 電圧(V) 最大8万 電源 単4乾電池3本使用(別売) 寸法(cm) 約20×4×4 点灯方式 弱・強・ストロボ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

乾電池式のLEDフラッシュライトです。全長約308mmの長いフラッシュライトです。HIGHモード、LOWモード、点滅の3モード切替式です。明るさ最大90lm(HIGHモード)です。頑丈なアルミボディーです。ストラップ付です
用途夜道の歩行、点検作業等 使用電池 単3乾電池×3本 明るさ(Lm) (HIGH)最大90、(LOW)25 材質 アルミ 寸法(mm) 約308×34×34 質量(g) 240 点灯時間(時間) 5(HIGH)、33(LOW) 照射角度(°) 5
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンエアーガン
空気消費量(L/min) - 仕様 エグザイアーエアーガン 付属品 - 種別 専用エアーガン 材質 - ホース長さ(m) - ホース径(Φmm) - 吸入流量 - 真空度(mmH2O) - アズワン品番 1-7311-03
1個
18,400 税込20,240
6日以内出荷

万が一の時のために、備えあれば憂いなし。付属のケースに収納すればコンパクトになります。護身用としてだけでなく、車などからの緊急脱出時に窓ガラスを割るなど使い方いろいろ。一振りで素早く装備!下に向けてサッと振り下ろすだけ!。護身用に・災害時に。安心の日本製。伸縮式。専用牛革ケース付き
材質 鉄棒 ブラック
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチールタイプの小型三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。ペンクリップがついているため気軽にポケットやバックに収納でき、また狭い場所でも扱いやすいサイズです。グリップは金属製。ハンドストラップが付属しており、手を入れて握りこむことにより、万が一の際に相手に奪われたり、警棒を落とすのを防止する事ができます。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 ハンドストラップ 材質 警棒シャフト:スチール サイズ 12インチ 材質(グリップ) メタル 全長(cm) 約14~32 ロック フリクションロック(摩擦ロック)式
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑・青・白・赤、目立つ合図灯。 高輝度LEDと高反射リフレクサイトにより、遠距離視認性抜群の合図灯です。 合図灯の色は4色から選べ、様々な用途で使用可能。 ベルトに引っ掛けれる便利なフック付き。 ON-OFFスイッチ付。
切替方式 点灯/点滅 電池寿命(時間) 約70
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取扱のやさしい護身用品です。 不審者や害獣の目を狙って噴射してください。
用途護身・防犯・害獣対策に
1本(25g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

信頼と実績のホワイトウルフブランドのスタンダードなスチール素材の鍔付き三段伸縮特殊警棒です。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。鍔は十字タイプで、刃物等からも手を守ることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
材質 警棒シャフト:スチール 材質(グリップ) 合皮 ブラック タイプ フリクションロック(摩擦ロック)式 付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 タモ 仕様 抗菌 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm) 32 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バランスの取れた重量感と操作性を重視いた伸縮式警棒 ソフトグリップ仕様で滑らず握りやすい。
用途もしもの時の護身用に 付属品 専用ホルダー 材質 鋼鉄、ウレタン樹脂 全長(mm) 振出し時:530 質量(g) 430 グリップ径(Φmm) 26 収納時寸法(mm) 205
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランドの護身用催涙スプレーです。OC(オレオレシン・カプシカム)濃度12%と大変強力です。スプレーが顔に付くと眼・鼻・喉の粘膜等に作用し、激しい持続的な痛みと大量の流涙で身動きできなくなります(OCガスは唐辛子の成分のため安全性が高いことが特徴です)。誤噴射防止機能付きで、片手で簡単にロック・解除ができます。風のある日や室内でも使用しやすい液状スプレータイプです。コンパクトなので置き場所を選びません。全日本防犯グッズ協会推奨品です。
成分 催涙成分:OCガス 濃度12% タイプ 液状発射※イメージは水鉄砲 内容量(mL) 約20 噴射距離(m) 最大飛距離:約2~3(目安/無風時)
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字架がデザインされた、とてもお洒落なデザインナックルです。 持ち手部分には「FAIT JUSTITIA ET PIRIAT MUNDUS」と ラテン語が書かれています。 指穴の側面にも十字架が彫ってあります。
材質 金属 厚さ(mm) 約10~6 ※目安 ゴールド 質量(g) 約210 ※個体差あり サイズ(cm) 約12.5×7 ※目安 直径(Φcm) ホール:約2.3 ※目安
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド!スチールタイプの三段伸縮特殊警棒です。21インチよりも少し長い警棒が欲しいという方にオススメです。振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)方式です。グリップは樹脂製です。ベルト通しのある専用ホルスター付きです。(スチールを用いた警棒は、500kg相応の力に耐えうる強さを持ち合わせています)
付属品 ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き) 材質 警棒シャフト:スチール ブラック サイズ 24インチ(約23.5cm~61cm) 質量(g) 約480※個体差があります タイプ フリクションロック(摩擦ロック)式 材質(グリップ) 樹脂製
1本
8,398 税込9,238
4日以内出荷

7段シャフトの採用により長さ調整が容易です。ポケット収納に便利なクリップ付きです。ネオジム磁石の採用で従来品に比べ吊り上げ力が2~3倍アップしました。サイド磁力を低減し、狭いところでも側面へマグネットがとられにくくするエナジーリング採用。吊上能力は1.3kgです。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)