- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 谷かき鍬のおすすめ人気ランキング
谷かき鍬のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「谷かき鍬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍬クサビ」、「鍬 収納」、「u字溝清掃」などの商品も取り扱っております。
頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています
うね上げ、土寄せ作業
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)
1360
頭部幅(mm)
165
頭部長(mm)
277
質量(kg)
1.6
頭部厚(mm)
1.5
頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です
うね上げ、土寄せ作業
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
刃先は切れ味に優れる鋼付です
頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)
1360
頭部幅(mm)
165
頭部長(mm)
277
材質
(頭部)ステンレス/(刃先)SK-5+軟鋼/(ヒツ部)アルミ/(柄部)天然木
質量(kg)
1.6
頭部厚(mm)
1.5
1丁
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
錆びにくいステンレス製です。
用途土づくり作業用
幅(mm)
310
材質
頭部:ステンレス。柄部:木
全長(mm)
1520
高さ(mm)
1520
質量(g)
1240
奥行(mm)
150
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
使う人の体格、作業環境に合わせて角度が調節できます。使用者の体格、作業環境に応じて角度変更できます。角度調整機能付きで、プレートの付け替えのみで簡単に調節可能です。刃先は焼入れ処理済ステンレスヘッドのため、サビにくく、土離れがよいため作業性抜群です。土への食い込みもよく、草削り作業にも使用可能です。ヘッド幅は14cmで、一般的なU字溝にもぴったりサイズです。
用途溝掃除用。
仕様
ヘッド部:水抜き穴付、角度調整機能付(45度・50度・55度)、関連商品:千吉角度調整鍬用プレート2pcs、関連商品:千吉角度調整鍬用ボルト・ナット1セット
柄長さ(mm)
1500
材質(柄部)
木
材質(刃)
ステンレス
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土ささりに優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
頭部と柄の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途うね上げ
土寄せ
整地作業
全長(mm)
1050
頭部幅(mm)
120
頭部長(mm)
300
材質
(頭部)ステンレス/(柄部)天然木
質量(kg)
1.6
1丁
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷