豆 電球 ledのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
178件の「豆 電球 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「led 豆球 3v」、「LED 5V」、「led豆電球 6v」などの商品も取り扱っております。
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
228 税込251
当日出荷


光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命 (設計)30000時間 電圧(V) 100 電球形状 ナツメ球 電球の種類 LED
1個
768 税込845
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金 E10
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類 LED 定格電圧(V) DC3.0(電池2本用) 口金 P13.5S 電池寿命(時間) (単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10 光束(Lm) 32 光色 白色
1個
475 税込523
当日出荷

1個
500 税込550
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金 P13.5S 電球の種類 LED 光色 昼白色相当 定格 DC6.0V 0.1A
1個
598 税込658
当日出荷

ヤザワコーポレーションLEDナツメ球電球色
材質 PC 消費電力(W) 0.5 定格電圧(V) AC100 口金 E17 本体質量(g) 15 全光束(Lm) 25 色温度(K) 3 寿命 40000時間 光源色 電球色相当 周波数(GHz) 50/60
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミネシマLED
電球の種類 LED 外径(Φmm) 3 抵抗(Ω) 200 LED光源(mcd) 500~800 電流(mA) 20 指向角(°) 180
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)LED 豆電球
材質 エポキシ樹脂、真鍮 寸法(mm) Φ11.5×27 質量(g) 2.8
1個
291 税込320
当日出荷

1個ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
規格 DC1.5~3V 口金 E10 消費電力(mA) 60
1個
859 税込945
当日出荷

1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

市販のLED(発光ダイオード)を差し込むだけでリード線付として使える便利なソケットです。 LED(発光ダイオード)と電池を簡単に接続でき、豆電球感覚で点灯できます。
リード線長さ(mm) 150
1組(5個)
679 税込747
当日出荷


LEDナツメ球です 常夜灯や装飾照明に 電球色相当 電球に似た暖かみのある光色
電球の種類 LED 口金 E12 電球形状 小丸球/ナツメ球 定格消費電力(W) 0.2 全長(mm) 48 質量(g) 7 外径(Φmm) 20 定格寿命(時間) 40000 定格電流(mA) 10 使用場所 屋内
1個ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g) 10 定格電圧(V) 100 口金 E12 外径×全長(mm) 21×48 定格消費電力(W) 0.5 全光束(Lm) 10 定格寿命(時間) 40000 電球形状 小丸電球 電球の種類 LED
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。 手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V) 0.7~5.0V 輝度 15000mcd
1個
980 税込1,078
当日出荷

口金 E12 電球の種類 LED 電球形状 ナツメ電球 使用電圧(V) AC100(50/60Hz) 電球色 エスコ品番 EA758ZM-11 全長(mm) 48 消費電力(W) 0.2 光源 高輝度LED球3個
1個
640 税込704
当日出荷