- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 豆プラグのおすすめ人気ランキング
豆プラグのおすすめ人気ランキング
2026/05/05更新103件の「豆プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1/4 メクラ」、「砲金豆プラグ」、「プラグ」などの商品も取り扱っております。
TBC(タブチ)砲金豆プラグ
トラスコ品番812-7862材質黄銅形状プラグ質量(g)35種類ねじ込み継手呼び径(B)1/2呼び径(A)13接続ねじ種類R
1個
¥389税込¥428
当日出荷
尾崎亀商店ショットプラグ
高圧ポンプ専用プラグです。
モルタル・タイル壁のクラックや浮きの止水、補修工事に適しています。
注入作業時には特殊形状のゴム管で下穴に固定されますので、使用中に圧力で飛び出す心配がありません。
また、材料が漏れないよう逆止弁も備えられています。
材質構造用炭素鋼表面処理ユニクロ
材質ステンレス材質/仕上ステンレス
材質黄銅(C3604)形状プラグ流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
材質圧造用炭素鋼表面処理黒色酸化皮膜
材質304(SUS 304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグねじの種類PTネジ
ノーブランドポリプロピレン(PP) ブラインドプラグ
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状ブラインドプラグRoHS指令(10物質対応)対応
仕様キャップ付材質黄銅六角穴対辺(mm)12.5
1個
¥559税込¥615
当日出荷
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C表面処理黒色酸化皮膜
材質SWCH10R表面処理黒色酸化皮膜
材質可鍛鋳鉄形状プラグ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
レーシングプラグは、新車時装着の標準プラグに対して、レースやサーキット走行あるいはチューニングによるエンジン出力を上げて使用される際、選択することで、性能を最大限に引き出せるようになっています。標準プラグとは形状が異なりプラグの寿命や低速時の性能が若干犠牲になる場合があります。しかしその反面、極度にチューニングされたエンジンや非常に厳しい運転条件下でも性能を充分発揮し、耐えうる様に開発・設計され細かく高熱価まで設定されています。