- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 豆電球 サイズのおすすめ人気ランキング
豆電球 サイズのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新201件の「豆電球 サイズ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「豆電球」、「電球」、「電球 6.3V」などの商品も取り扱っております。
配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
色
クリア
主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状
小パネル球
色
クリア
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類
LED
定格電圧(V)
DC3.0(電池2本用)
口金
P13.5S
電池寿命(時間)
(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10
光束(Lm)
32
光色
白色
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)
Φ11.5×27
色
白
定格電圧(V)
3
準拠
理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金
P13.5S
電球の種類
LED
光色
昼白色相当
定格
DC6.0V 0.1A
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
24
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金
E10
定格消費電力(W)
0.9
定格電圧(V)
6.3
色
クリア
全長(mm)
28
定格寿命(時間)
約1000
バルブ径(Φmm)
10
1パック(2個)
¥161
税込¥177
当日出荷
適合
充電式懐中電灯(ML702)
定格電圧(V)
7.2
定格電流(A)
0.55
電球形状
豆球
1セット(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
用途理科実験に
寸法(mm)
Φ11×23
色
電球色
定格電圧(V)
15
消費電流(mA)
300
準拠
理科小学校3年・4年
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
30
口金
Ba9s
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較)
約40000時間の長寿命。
インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)
10
定格電圧(V)
100
口金
E12
外径×全長(mm)
21×48
定格消費電力(W)
0.5
全光束(Lm)
10
定格寿命(時間)
40000
電球形状
小丸電球
電球の種類
LED
用途パネル、メーターランプ
色
クリア
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯
口金
BA9S
低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。
手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)
0.7~5.0V
輝度
15000mcd
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金
E12
電球形状
中パネル球
色
クリア
全長(mm)
34
定格寿命(時間)
約2000
バルブ径(Φmm)
13
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED
材質
ガラス・銅
寸法(mm)
Φ11×23
質量(g)
2.3
電圧(V)
2.2
口金
E10
電流(mA)
110
1個
¥100
税込¥110
当日出荷