豆電球 6Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
95件の「豆電球 6V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電球 8V」、「5v 豆電球」、「自転車 豆電球」などの商品も取り扱っております。
1セット
329 税込362
当日出荷

AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金 E10 定格消費電力(W) 0.9 定格電圧(V) 6.3 クリア 全長(mm) 28 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 10
1パック(2個)
161 税込177
当日出荷

1パック(2個)
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(10個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

主に機器などのパネル面の表示灯などに使用する電球です。
電球形状 小パネル球 クリア
1パック(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途パネル、メーターランプ 適合 一般 クリア 定格電力(W) 3 定格電圧(V) 6 口金 E10(ネジ式) ガラス球形式 T10 タイプ シングル球
1箱(10個)
899 税込989
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として 電球(W) 1(30V) 口金 Ba9s
1個
139 税込153
当日出荷

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ ガラス球形式 G18 定格電圧(V) 6 定格電力(W) 8 クリア 適合 一般 タイプ シングル球 口金 BA15s 他社参考品番(STANLEY) A4115 他社参考品番(KOITO) 3237
1箱(10個)
859 税込945
当日出荷

看板、装飾照明に適した電球です。
定格ランプ電力(W) 10 種別 10W形 全長(mm) 48 クリア 電圧(V) 110 口金 E-17 定格寿命(時間) 約1500 電球形状 小丸球 バルブ径(Φmm) 30 電球の種類 白熱電球
1個
189 税込208
当日出荷

配電盤、関連装置などの信号用や表示灯として使用する電球です。
クリア
1個ほか
142 税込156
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

看板用、広告関連ディスプレイなどに適した電球です。
口金 E12 電球形状 中パネル球 クリア 全長(mm) 34 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 13
1個
152 税込167
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10個)
879 税込967
当日出荷

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金 P13.5S 電球の種類 LED 光色 昼白色相当 定格 DC6.0V 0.1A
1個
598 税込658
当日出荷

豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm) Φ11.5×27 定格電圧(V) 3 準拠 理科小学校3年
1個
237 税込261
当日出荷

口金 9Sピンベース 電球形状 小パネル球 電圧(V) 6.3 エスコ品番 EA758ZA-41 寸法(mm) Φ10×28 消費電力(W) 1
1個
1,470 税込1,617
当日出荷

口金 S-9-1 形状 T-10 クリア 定格 6.3V-0.15A 全高(mm) 28 直径(mm) 10
1個
209 税込230
当日出荷

交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに! 光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません 主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類 LED 定格電圧(V) DC3.0(電池2本用) 口金 P13.5S 電池寿命(時間) (単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10 光束(Lm) 32 光色 白色
1個
475 税込523
当日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)