貫通タガネドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「貫通タガネドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スポットはがし」、「タガネドライバー」、「割柄ドライバー」などの商品も取り扱っております。
高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
材質(グリップ) エラストマー樹脂 仕様 大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58 種類 グリップドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こじる、はつる、切る、割る、けがくなどの作業に最適です。狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状、両刃仕様で切れ味・耐久性は抜群です。貫通タイプでハンマーで叩けるグリップです。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
用途ハツリ作業、取り外し作業、分解作業、こじり作業。 材質(グリップ) エラストマー樹脂 種類 グリップドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 あり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンクリートのハツリ作業に。 建材、石膏ボードの削りやハツリ作業に。溶接のスポットおとしに。 ハンマーで叩いて使える座金付。 耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。
全長(mm) 199 軸長(mm) 110 ハンドル径(Φmm) 30 質量(g) 155 トラスコ品番 493-6213 材質 (刃先)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 、(ハンドル)アセチ 先端幅(mm) 10
1本
789 税込868
当日出荷

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ショックの少ない安全ガードグリップ付です。 高所作業に安全な落下防止ケーブル用穴付です。
用途ハツリ・剥がし作業に最適!
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)8820DN-3-155 スイスグリップ貫通タガネドライバー
強度抜群のPBタガネ820-3と貫通タイプのスイスグリップを合体。 握りやすく、正確にヒットできる打撃面と強靭なブレードです。
軸径(Φmm) 8 全長(mm) 275 商品構成 単品 軸貫通 あり
1本
4,598 税込5,058
欠品中

全長:275mmDEENからタガネドライバーが新登場! 貫通ドライバーの強度の高さに定評の有るDEENの貫通ドライバー。 そのDEENの貫通ドライバーに使われる特殊合金で作成したこのタガネは、抜群の耐久性と切れ味を併せ持ちます。
商品構成 単品
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

軸部総焼入。特殊鋼材使用。強力貫通型。尻金付なのでハンマー打撃に威力を発揮
用途ALCの加工、塗装、溶着部のはがし作業などに RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)割柄ドライバー
軸径(Φmm) 10 質量(g) 244 寸法L(mm) 275 寸法A(mm) 167 寸法D(mm) 36
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリップは日本初の三重成形。凹凸が少なくなめらかな線と面で構成されたソフト&ハードグリップ。 メガドラ貫通ドライバーはスパナがかけられるボルスター部付。 マイナスの刃先はブラックポイント仕上。 メガドラ普通ドライバーのマイナスの刃先はストレートに近いカット、狭い場所でも引っかかりません。 クロームバナジューム鋼、全身焼入、マグネット入り。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。 強力なマグネット入り。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) 木製 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。また、角軸を採用していますのでスパナで強い締め付けが可能です。
種類 グリップドライバー 表面処理 クロムメッキ 材質(軸) 硬鋼線材特殊工具鋼 材質(グリップ) アクリル樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 あり
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


PB SWISS TOOLSのタガネは高品質なオイル焼入れ焼き戻し済みスチール製です。高い硬度により、鋭い切れ味と高い耐久性を誇ります。様々な場面においてPB SWISS TOOLSのタガネは高い要求に応え続けています。 刃は何度も研ぐことが出来ます。その際は摩擦熱で焼きが戻り切れ味が鈍くなるのを防ぐため、温度は200°を超えないよう注意してください。
全長(mm) 235 刃先幅寸法(mm) 26 サイズ (胴)No.26×7
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。 ハンマー等でたたいて使用できます。
用途ブロック、ALC、Pタイル等のはがし作業。 薄い板の切断作業。 古いペンキはがし、サビ落とし作業に。 寸法(mm) 20×270 質量(g) 200
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

角軸貫通全身総焼き入れ型の万能強力ツールです。ALC・Pタイル・スポット溶接・ペンキ、サビはがしなどに。
種類 特殊形状 材質(グリップ) 樹脂 軸貫通 あり 材質(軸) 特殊工具鋼
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハガシ、割る、切る等力強い荒仕事に最適な超強力平タガネです。 刃先部に特殊合金工具鋼を摩擦圧接により接合してありますのでより薄くし、切断、ハガシ作業の能力アップができます。 特にタイルハガシ、溶接のハガシ、バリ取りに威力を発揮します。
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじに余裕の締めつけ力。 クッショングリップは+/-で色分けされています。 クロームバナジューム鋼、全身焼入。 刃先マグネット付き。
種類 グリップドライバー 材質(軸) クロームバナジューム鋼(全身焼入) 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ、切断に鋭い切れ味を発揮。クロームバナジウム・ボロン鋼使用で、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。刃先は、砥石などで研磨しなおすことで、長く使用できます。ツバ付ヘッドで叩きやすいです。
材質(刃) クロームバナジウム・ボロン鋼 刃幅 25 全長(mm) 240
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の平タガネに比べ、タガネ全体を薄く設定してある為、ハツリ、切断に便利です。タガネ全体を、非常に薄い肉厚に設計してあるので、ハツリ・切断に鋭い切れ味を発揮します。 特殊合金鋼を使用している為、耐磨耗性・耐衝撃性に優れ、研磨だけで続けて使用できます。ショックを吸収し、疲れにくいソフトグリップです。 タイルの修理や、ブロック・レンガ割り、サビついたボルトの切断、古いペンキやサビ落とし作業、水道、屋内防水作業等の狭い場所でのハツリ作業にもご使用いただけます。
用途ハツリ作業、薄板の切断作業、板金作業。 全長(mm) 240 刃幅(mm) 25
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スポット溶接はがし・タイルはがし・バリ取り・コンクリートのハツリ作業に適しています。打撃により手の滑りを防止する幅広グリップエンドです。
材質(グリップ) アセチ 軸径(Φmm) 9 種類 インパクトドライバー グリップ径(Φmm) 36 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)