- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 貯水槽 通気口のおすすめ人気ランキング
貯水槽 通気口のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新117件の「貯水槽 通気口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「受水槽 通気口」、「受水槽 防虫網」、「通気口 塩ビ」などの商品も取り扱っております。
排水横枝管等に取り付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。※どの方向にも振ることができます。予め断熱材が組み込まれていますので、保温材等の凍結対策は不要です。40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。通気口からのゴミ、虫の侵入を防止する防虫ネット付です。
材質
(本体)PVC、(弁)ABS、(アダプター)PVC
タイプ
接着タイプ
適合サイズ
VP管・VU管(40・50)
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。
用途衛生通気用フードとして
材質
SUS304
メッシュ
10M
色
シルファーメタリック
関連資料
(0.13MB)
取扱説明書
(0.4MB)
アルミニウム製トップカバーを標準装備。直射日光を防ぎ、通気弁の耐久性を向上させます。
強風に強いL字アングル固定を実施。カバーの脱落事故を防止します。
万が一製品に不具合が生じても、容易にEソケットから通気弁を取り外し、点検・交換がスムーズにできます。
材質
【通気弁本体・Eソケット】ABS樹脂。【ゴムシール】EPDM。【ゴムリング】CR。【防寒カバー】発泡ポリスチレン。【トップカバー(屋外設置用)】アルミニウム
材質
【通気弁本体】ABS樹脂。【ゴムシール】EPDM。【接続部材】ABS樹脂・PP・CR。【止水ボール】発泡PE・SUS304
dネジ部は管用テーパネジを施しています。
有効開口面積は通気管断面積以上です。
耐食アルミニウム合金製です。
仕様
露出型、ねじ込式
今まで外気開放方式ではできなかった工期短縮や建物デザインの自由度といった問題を解決しました。
点検・メンテナンスがしやすいよう、Eソケット(バルブソケット)部と通気弁本体が着脱できるようになっています。
材質
通気弁本体:ABS、Eソケット:ABS、ゴムリング:CR、防寒カバー:発泡ポリスチレン
材質(ゴムシール)
EPDM
~簡単・安全・効果抜群なスケール防止剤~業務用 温泉スケール結晶生成防止剤(リン酸ナトリウム)です。
用途温泉スケール結晶生成防止剤
付属品
強化ビニル袋、ノズル
薬品名
リン酸ナトリウム
1箱(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
パンチングの付いた衛生通気用フードです。
用途衛生通気用フードとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
関連資料
(0.11MB)
取扱説明書
(0.4MB)
排水横枝管等に取付けて使用する磁力によって完全密閉できる通気弁です。
磁石の反発によって弁を完全密閉するので通常位置の施工はもちろん、低位置(あふれ縁以下)の施工も可能です。
磁石によって弁を密閉するので、45°の傾きまで設置が可能です。どの方向にも振ることができます。
予め断熱材が組み込まれていますので、保温材などの凍結対策は不要です。
40・50兼用は、アダプターを接着することによりサイズを変更することが可能です。また、通気口からのゴミ、虫の侵入を防止するネット付です。
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様
標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番
857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法
保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
排水管の吸気、通気口用に使用します。
露出ベントキャップです。
色
グレー
材質(本体)
PVC
寸法D(Φmm)
160
材質(ヘッド)
PVC
通気を屋外開放する際に使用します。防虫網付。
形状
キャップ
排水管設備を簡略化、設備費削減
呼び径
75
材質(本体)
ABS樹脂
材質(弁体)
ABS樹脂+合成ゴム
付属品
防寒カバー、接続用コネクタ(75・100A共用)
形式
マキシベント
取付姿勢
垂直取付
周囲温度(℃)
-20~+60
端接続
差込接着
適合管
JIS K 6741 硬質塩化ビニル管(VP管・VU管)
適合管径
65・75・100
既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。
穴に接着するだけの簡単施工。
コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合
塩ビ製マス蓋
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
適合穴径(Φmm)
32