- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研磨材料
- 貴金属 クリーナーのおすすめ人気ランキング
貴金属 クリーナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「貴金属 クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「液体金属磨き」、「コイン 洗浄」、「真鍮磨き」などの商品も取り扱っております。
貴金属製品用のゴールド、プラチナ専用クリーナーです。
用途貴金属洗浄
適合材
貴金属
付属品
ミニピンセット
主成分
アルキル硫酸ナトリウム・非イオン活性剤・ヤシ油脂肪酸・チオ尿素・グリコール酸・クエン酸
金、プラチナ、サファイア、ダイヤモンド、水晶製品等の洗浄剤です。貴金属を容器内のトレーに置き、10秒~30秒程洗浄液に浸けその後水ですすぎます。洗浄液なので貴金属の細部の汚れ(汗汚れや油脂等)を効果的に洗浄します。
成分
中性洗剤、界面活性剤、芳香剤
容量(mL)
236
アズワン品番
62-3618-24
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
銀の硫化物(茶色や黒に変色した部分)を秒速で取り除くクリーナーです。
用途貴金属洗浄
適合材
貴金属
付属品
ミニピンセット
主成分
アルキル硫酸トリエタノールアミン・非イオン活性剤・チオ尿素・アルキルトリメチルアンモニウム
従来のように磨く手間がいらず、傷もつけない全く新しい液状の研磨磨き。安全無害、中性の一液型クリーナーでうるめたり中和する手間がいりません。さっとスプレーしてあとは水洗いだけでピカピカに仕上がります。光沢は長時間持続します。
用途真鍮製品のお手入れに
1本(500mL)
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
ステンレス、銅、真鍮製品などのあらゆる金属のさびを溶かします。(アルミニウムは除く)。取り扱い易いスポイド瓶入りで、専用のワイパーが付属しています。従来の酸液による危険や、真鍮磨きのような労力はいりません。[ふき取り液]と[ペースト]の相乗効果により、さび取りと研磨効果は抜群。金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。若干の臭気がありますが、安全無害の中性液です。
用途ステンレスのもらいさび、汚れや銅、真鍮のガンコな汚れや溶接焼け取り用ペーストです。
種別
研磨剤
容量(mL)
200(ペースト)。300(ふきとり液)
pH値
6.8~7.4
液性
中性
危険物の類別
非危険物
1箱
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
変色した金・銀・銅などの瞬間洗浄剤です。(長時間浸漬あるいは高温処理は損傷を与えたり、ステンレスはシミになる恐れがあります。)
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
金・銀・プラチナ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途指輪・ネックレス・ブレスレット等の汚れ落とし・ツヤ出し。
粒度
10000~15000
適合材
貴金属
仕様
貴金属用
材質
酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)
50
1個
¥698
税込¥768
当日出荷
金・銀製品の汚れを取り、みごとなツヤに!
特殊セラミック効果により、銀特有のくもりや黒ずみを簡単に落とし、美しい光沢がよみがえります。
手肌に液が付着しても荒れやカブレの心配なし!
用途金・銀・銅製品のくもり、汚れ落しに。
プラスチック製品の汚れとり、つや出しに。
特性
強力
対応材質
金、銀、銅、プラスチック
主な用途
ツヤ出し
成分
ファインセラミック、シリコーン、ワックス剤
使用方法
1.よく振り布に塗布し磨きます。指紋などが残らないよう、うす手袋の着用がおすすめです。2.きれいな布でよく乾拭きします。
1本(100mL)
¥759
税込¥835
当日出荷
原液の中に数秒~1分以内浸し、流水でよく洗い流し、後は乾いた布で水分をふきとってください。液の色が変わるまで使用できます。
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)
超音波40
消費電力(W)
40
槽容量(L)
0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品
フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質
(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)
1.27
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×138×141
電源コード(m)
1.5
振動子
2個
タイマー
5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×87×58
不適合
【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ステンレス、銅、真鍮製品などの各種金属のさびと反応します。(アルミニウムを除く)
しかも金属素地を侵したり、傷める心配は全くありません。
ガンコ汚れの根拠となるさびを溶かすことにより、これに付随するあらゆるシミや汚れを効果的に取り除きます。
安全な中性液で、取扱い上の危険は全くありません。
用途従来の洗剤やあらゆる洗浄手段ではおち難いガンコな汚れ落としに。
鉗子やハサミなどの医療分野の金属製品用として効果的です。
セット内容
300mLボトル+200mLボトル
種別
洗浄剤
pH値
6.8~7.4
液性
中性
危険物の類別
非危険物
1セット
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
布かスポンジにつけて磨き、流水で良く洗い流し、後は乾いた布で水分をふきとってください。
質量(g)
180
TKG品番
9-1328-0901
TKG品番(2017)
6-1188-1301
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
仕様
クリーム状
質量(g)
124
TKG品番
9-1328-0801
TKG品番(2017)
6-1188-1101
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷