- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 文房具
- 資料クリップのおすすめ人気ランキング
資料クリップのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新130件の「資料クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外れにくい クリップ」、「レールホルダー レールのみ」、「長いクリップ」などの商品も取り扱っております。
空気のようにかる~く開ける、ダブルクリップ「エアかる」
本体部分に突起をつくり、支点の位置をずらすことで、開く力を大幅削減。
てこの原理を利用したオリジナル新機構で、開閉の固さの不満を解消。
レバー先端をフラット形状にしたことで設置面積が増え、指へのフィット感がアップ、滑りにくく痛くない、指に優しいフラットレバーです。
定番アイテムだからこそ負担軽減で効率アップ。オフィスや学校、ご家庭まで、どこでも誰でも様々な用途で使えるダブルクリップ。
資料や図面とじ、お子様のプリントとじなど、軽く開くだけで更に生活が便利になります。
しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。
銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。
挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。
材質
本体:鉄(ブラック : 鉄酸化皮膜)、ハンドル:鉄、ニッケルメッキ
色
ブラック
日本製スタンダードのゼムクリップ。
ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
リーズナブルなお値段。
材質
鉄線(Niメッキ)
色
シルバー
しっかりはさめるダブルクリップ、シンプルだから使いやすい定番の形。銀色の取っ手の部分を指でつまむとクリップが開き、簡単に用紙を挟めます。挟んだ後は折りたためる取っ手なので、書類をスマートにまとめられます。もともとは書類向けのクリップでしたが、はさむ力がゼムクリップより強いので、使いかけの袋の封や、結束バンドの替わり、取っ手部分を利用したハンガー用途、簡易のカードスタンド、フォトスタンドとしてなど、さまざまな用途で使用できオフィスだけでなく、ご家庭でも大活躍のダブルクリップです。
印刷インキによるカールが起きないので、プレゼン用資料などに最適です。
材質
表紙/R-PET、レール/PS
色
レール/白
エコマーク認定
認定
厚さ(μm)
PETシート/180
紙質
再生材配合率/表紙:R-PET80%
収納枚数(枚)
約20
エコマーク認定番号
17 112 137
つかみ易く、外れにくいパワークリップ M5M6ねじ用
用途パワークリップ/POWER/CLIP/ねじ頭をつかむ/省力化/時間短縮/測定用/検査用/仮配線/仮接続/M5M6ねじ用
仕様
【推奨保持対象】M5~M6サイズのねじ頭、電線(クリップ側面)
材質(本体)
銅合金
定格
600V/20A
材質(カバー)
熱可塑性エラストマ―
絶縁抵抗
【カバー】DC500V、100MΩ以上
関連資料
仕様書(0.48MB)
耐電圧(V/min)
【カバー】AC2000
結線方法
はんだ付け
従来の2倍、約40枚の書類をとじることができる高透明PET樹脂製の厚とじタイプ
レールの挿入が簡単にできるよう、シリコン印刷が施された表紙を使用。
レール挿入が確実に出来るガイド付き表紙は、レールの抜け止めにもなります。
表紙は再生PET100%使用で環境にも配慮しています。
背幅(mm)
11
収納枚数
約40枚
収納枚数(枚)
約40
ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。
材質(本体)
ステンレス・スチール
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)
銅合金
結線方法
はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
RoHS指令(10物質対応)
対応
紙箱に入った10個入り個箱タイプです。
材質
スチール
添付資料やペンが入るポケット付きのクリップファイルなので、見本市会場でのアンケート実施や社内資料の閲覧等にご活用下さい。
材質
表装/ビニール(中芯/ボール紙)、綴じ具/スチール
タイプ
タテ
背幅(mm)
10
綴じ枚数
60