- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 印刷用紙/インク/印刷機
- コピー用紙/ラベルシール
- 資産管理シールのおすすめ人気ランキング
資産管理シールのおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新75件の「資産管理シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定資産管理シール」、「資産管理ラベル」、「銀 ラベルシール」などの商品も取り扱っております。
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。
備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。
素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)
0.15
ラベル厚(mm)
0.08
材質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
色
シルバー
シートサイズ(mm)
210×297
紙質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
標準総厚さ(mm)
0.15
粘着性
より強く貼れる
入数
5シート
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー、コピー、手書き
アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。
備品管理表示に最適な専用ラベルです。
タイプ
備品管理
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
銀
エコマーク認定番号
17 112 045
高級感のあるフィルムのオリジナルラベルが作れます。
乾きが早く、にじまないので小さな文字や線もクッキリ印刷。
粘着力
しっかり貼れる
ラベルサイズ(mm)
210×297
面付
ノーカット
総厚(mm)
0.15
余白
なし
シートサイズ
A4
適合プリンタ
インクジェット(染料)
ラベル形状
四角
水・光・温度変化に強く、丈夫で破れにくい屋外での使用にも適したシルバーフィルムラベルです。-20℃から+80℃の環境下で使用可能です。つや消しシルバーなので、上品で高級感のある印象を与えられます。下地が透けないのでバーコード印刷にもオススメです。
用途屋外の表示ラベルや、屋内の備品ラベルに最適です。
厚さ(mm)
0.23(ラベルのみ0.07)
色
シルバー
シートサイズ(mm)
210×297(A4)
紙質
マットPETフィルム
坪量(g/m2)
233
ラベル厚(mm)
0.07
入数
6枚
シートサイズ
A4
適合プリンタ
カラーレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
透明フィルムを使用した保護用のラベルです。
ラベルの上に貼りすることで、水・汚れ・こすれからラベルの表面を守ります。
エーワンのOAラベルに合わせたサイズで、ご使用の紙ラベルやフィルムラベルを補強します。
仕様
光沢、透明フィルム
材質
ポリプロピレン
色
透明
サイズ
A4
シートサイズ(mm)
210×300
ラベル厚(mm)
0.05
粘着性
しっかり貼れる
用紙厚(g/m2)
130(0.14mm)
紙質
ポリプロピレン
主な用途
●店舗用|保護シート●備品表示用●内容物表示用
標準総厚さ(mm)
0.14
余白
四辺余白付
素材
光沢透明フィルム
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
角丸四角
種類
備品用ラベル
材質
フィルム:OPP
ラベルサイズ(mm)
28×40
フィルム寸法(mm)
34×46
1袋(8片×7枚)
¥289
税込¥318
当日出荷
耐水性・耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。レーザープリンタでの印字適性に優れています。
用途屋外でも使えるタイプ
余白
余白なし
ラベル形状
四角
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルシールです。
特殊加工なので表面はもちろん、断面にも耐水性があり、また粘着剤も水に強いタイプの糊を使用しています。
用途製品パッケージ用として
色
白
タイプ
水に強いタイプ
シートサイズ(mm)
210×297
坪量(g/m2)
145
標準総厚さ(mm)
0.15
ラベル厚(mm)
0.1
白色度(%)
86
紙質
耐水紙+レーザー専用塗工
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー、コピー
粘着タイプ
しっかり貼れる
サインペンで書き込むだけの簡単作業!
1シートに10枚シールが貼られています。
危険物の類別
非危険物
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。
マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様
【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
付属品
ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ)
質量(g)
約755(電池・テープ除く)
種類
【ビジネスフォーム】6種
シリーズ
テプラPRO スタンダード
電源
ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示
8文字×4行
入力方式
JIS配列キーボード式
機能
「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け
対応テープ幅(mm)
4・6・9・12・18・24
最大印字行数
~8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
184×238×79
最大印刷幅
18.1mm(24幅テープ使用時)
書体
【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体
変換方式
漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ
7段階
外枠
132種
地紋印刷
既成地紋7種
連続印刷可能枚数
「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー
約175文字
フォント
ビットマップフォント
ファイルバックアップ
フラッシュメモリ内蔵
外字
4文字
バーコード
7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード)
拡大印刷
「でか2」:2~6倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル
約5000文字/最大99ファイル
あて名登録
約5000文字/最大99件
表組み
4種
余白
6段階
色(本体)
ブラック
印刷方式
熱転写PRO印刷方式
名前登録
約1120文字/最大40件
文字間隔
4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け
4種
定長印刷(cm)
1.2~50
ヘッド構成
サーマルヘッド(180dpi・128dot)
デザインフォーム
103種
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(1.75MB)
取扱説明書
(10.88MB)
カッター
オートカッター
文字数
【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
一般紙に強力のりを使用していますので、水に浸けても簡単に剥離しません。
色
白
レーザープリンタでの印字適正に優れたラベルシールです。耐水性、耐光性に優れた、屋外での使用もできる強粘着タイプのラベルです。落ち着いた質感のホワイトマットフィルムを使用。
適合
レーザープリンタ、コピー機
材質
ポリエステルフィルム、レーザー専用塗工
厚さ(mm)
0.16、(ラベル・カード部)0.08
シートサイズ(mm)
210×297
機能
屋外OK、水に強い、強粘着、マット
標準総厚さ(mm)
0.16
ラベル厚(mm)
0.08
取付方式
シール
紙質
ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工
主な用途
内容物表示用、収納表示用、備品表示用、サイン/掲示用|サイン・掲示用ラベル
シートサイズ
A4
適合プリンタ
レーザー;コピー
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
ゴージャスなメタリックカラー。
高級感を出したいところにおすすめ。
タイプ
メタリック
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。
材質
ユポステッカー
寸法(Φmm)
40
水や日光からシールを保護するラミネートシール!耐水・耐候性に優れているので、屋外でも利用できます!自由な形にカットできるフリーカットタイプです。
セット内容
透明UVカットフィルム×5枚
寸法(mm)
100×148(フリーカット)
色
透明
No.
【お探しNo.】F60
紙厚(mm)
0.17(ラベル厚0.07)
坪量(g/m2)
185
用紙サイズ
ハガキサイズ(100×148mm)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷