- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 賞状掛けのおすすめ人気ランキング
賞状掛けのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「賞状掛け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディスプレイレール」、「額縁ラック」、「壁掛け レール」などの商品も取り扱っております。
シリーズ
No.861 ピクチャーレール
材質
耐蝕アルミ合金アルマイト
長さ(mm)
4000
シリーズ
No.861 ピクチャーレール
耐荷重(kg)
最大10
材質/処理
-/クローム
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁などへの取付が可能で、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
材質
(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト
荷重
ネジ間隔450mm以内で3kg
シリーズ
No.861 ピクチャーレール
材質/処理
-/オフホワイト
インテリア小物を壁にかけるのに、流行のピクチャーレールです。
白のクロス壁に取り付けてもぴったりとマッチするカラーで、正面からもレール穴が見えない優れたデザインです!
あとでフックを追加したり、移動させたりも簡単にできます。
付属品
取付ねじ(木部専用)
材質
(本体)耐蝕アルミ合金アルマイト、(フック)鉄、樹脂
荷重
ネジ間隔450mm以内で3kg
壁付け
シリーズ
Glory Nシリーズ
全長L(mm)
1820
材質/処理
(本体)アルミニウム/シルバー。(カバー)プラスチック/オフホワイト
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
備考
追加用のフックです。 レールを取り付けた後からでも、簡単にフックを追加できます。
アズワン品番
64-7749-93
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
・C-11型レールセット。ピクチャーレール。後付け専用品。コンパクトで目立ちにくい。壁面用・天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。・C型用ストッパー。・天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。・壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)
10
美術館・博物館の本格展示で開発した技術をご家庭やオフィス、店鋪等の壁面にご利用いただける軽量物用(推奨荷重8kg)ピクチャーレールです。
専用ブラケットを壁面に取付け、正面からレールを押し込むだけの簡単施工です。
コレダーラインシリーズの中で最も薄型でシャープな推奨荷重8kg(ブラケット取付ピッチにより変わる)のピクチャーレールです。5色のカラーバリエーションにより壁面を豊かに演出します。
シリーズ
コレダーライン
仕様
壁面付、ブラケット用
耐荷重(kg)
(推奨)8
材質
アルミニウム合金押出型材
材質
アルミニウム
安全荷重(kg)
30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)
セット内容
ディスプレイレール(1本)、取付け用ドリルビス(4本)、打ち込み補助金具(1枚)
材質
ディスプレイレール:アルミニウム、レール用エンドキャップ:亜鉛ダイキャスト
縦(mm)
13.5
横(mm)
18
壁にフィットして邪魔になりません。
先端コーナーは全て丸く仕上げてあり安全です。
使用しない場合は横に折り曲げてください。
全長(mm)
3600
材質/仕上
アルミ/アルマイトシルバー
色
シルバー
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
クギがクロスして、壁にしっかり固定する石膏ボード専用フックです。
石こうボードには、コインなど、平らな面を有する金具を使って釘を押し込むだけで簡単に留めることができます。
取り付けには、石こうクギ専用釘打ち「プッシュマジック」があります。
取り外しても、抜き跡が目立ちません。
用途壁面用
このフックは壁面専用ですので、天井面には使用しないでください。
額縁、カレンダー、キーホルダー、壁掛け小物など。
材質
(本体)鉄(ニッケルメッキ)、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
許容荷重15kgの正面後付用のピクチャーレール。
取付ビスや吊元が見えないすっきりとしたデザインです。
D型レール。ピクチャーレール。重量の重いものをかけるのに適しています(レールの取付は、必ず補強されて下地に取り付けてください)。先付け後付け施工どちらも可能です。別売パーツで組みあわせ自由自在。D型用ストッパー。D型用ランナー
長さ(mm)
1000
タイプ
壁面用
安全荷重(kg)
50
C型レールセット。ピクチャーレール。先付け後付け施工どちらも可能で、埋めこみにも適しています。壁面用天井用があり、用途にあわせてお選びください。別売パーツで組みあわせ自由自在。C型用ストッパー。天井用ランナー(CA型、CE型、KA型)。壁面用ランナー(CB型、CB型、CBY型、KB型)
安全荷重(kg)
10