- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 専門診療・科目別
- 赤ちゃんガードのおすすめ人気ランキング
赤ちゃんガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「赤ちゃんガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋内用フェンス」、「コーナー ガード テープ」、「伸縮 フェンス」などの商品も取り扱っております。
指をはさまない!赤ちゃんの安全を考えてるベビー用品!
材質
本体部分/竹
寸法
広げ幅/100cm 折りたたみ幅/25cm 高さ/8
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず、目立ちません。ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
色
クリア
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
L字型
取付方式
貼付タイプ(両面テープ付属)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
直角部分や、カーブ形状の面などに対応可能です。
用途角、湾曲した面、平らな面のクッション施工に
色
クリア
材質
塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)
5
トラスコ品番
764-7557
幅(mm)
50
取付
貼付タイプ(両面テープ付属)
質量(g)
170
長さ(m)
1.2
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
材質
ニトリルゴム(NBR)
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
拡張フレーム2個付きで幅広い間口に対応。お子様では簡単に開けることができないダブルロック式。奥にも手前にも開くことが可能。扉の閉め忘れを軽減するオートクローズ扉。90度で固定できる扉オープン機能付き。
用途セーフティゲート、ベビーゲートとして。赤ちゃん。柵。扉。通せんぼ。
材質
ドア/追加パネル:ポリエチレン、ヒンジ/ジョイント(ロック部):ABS+ポリカーボネート、調節ボルトのハンドル:ポリプロピレン、枠フレーム/追加フレームピン/調節ボルト:スチール、調節ボルト先端:エラストマー
色
ホワイト&グレー
直径(Φcm)
(調節ボルトの圧着面)約3.5
適合年齢(歳)
24か月以下
寸法(幅W×高さH)(cm)
(フレーム無し)67-76×83、(フレーム1つ)76-86.5×83、(フレーム2つ)86.5-95×83
取付可能幅(cm)
67-95
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として
材質
NBR(発泡ゴム)
形状
はさみこみ型
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)
0.9
材質
ニトリルゴム(NBR)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ付属)
小さなお子様を守る木製ガードです。
ペットなどの進入防止にも活用出来ます。
材質
天然木・ラミン材
使用チェーン
ケイコウトウチェーン
寸法(縦×横×高さ)(mm)
30×850(収納時210)×860
リベット
アルミ
取付ビス
3.5mm
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
玄関・階段にBABYフェンス
材質
天然木・鉄
小さなお子様を守る木製ガードです。
玄関やベランダの出入り口の引き違い戸などにとっても便利。
材質
天然木・ラミン材
使用チェーン
マンテンチェーン
寸法(縦×横×高さ)(mm)
30×1800×850
リベット
アルミ
取付ビス
3.5mm
1個
¥8,398
税込¥9,238
3日以内出荷
インテリア性の高いペット用ゲートです。つっぱりタイプでペットに出入りさせたくない場所に設置できます。扉を開いた時のロック機能付きで、開ききると戻らず、その場所で止まります。拡張パーツで最大90cmまで対応できます。
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)、ナイロン、ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
4600
1個
¥8,398
税込¥9,238
翌々日出荷
伸縮タイプの自立型アコーディオンラティス。幅伸縮なので簡単にどこでもフェンス設置可能。自立式なので場所を選ばない。
用途伸縮式間仕切り、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。
材質
天然木杉材(オイルステン仕上げ)
質量(kg)
2.5
伸縮範囲(mm)
幅380-1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380-1200×300×730
取扱説明書
(0.19MB)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
安全クッション(L字型)用のコーナー用クッション材になります。
対象物の角張った箇所への角あてとしてご使用いただけます。
両面テープ(別売)で簡単に貼り付けて使用できます。
用途工場、倉庫の突起部分に。作業テーブルのコーナー部分に。
材質
NBR(発泡ゴム)
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利!
工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約6.24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
片足でロック解除可能なベビーゲート。使用対象年齢:生後すぐから2歳頃まで。国際安全規格(ASTM)取得製品。取付幅:69-95.5cm。つっぱり式なので賃貸にも設置可能。低段差(1.5cm)&ダブルロックの安心設計。両開きタイプで110度以上開くと扉が固定、110度以下でオートクローズする仕様。ペットフェンスとしても利用可能
用途ベビーゲート、ベビーガード、セーフティゲート、ペットフェンスなどに。フェンス 柵 扉 簡単設置 突っ張り 両開き ハイタイプ オートクローズ フットオープン セーフティーグッズ 安全グッズ 低段差 ダブルロック ペット 犬 台所 リビング 寝室 おしゃれ シンプル 白 ホワイト
材質
ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール
色
ホワイト
組立時間
約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
69-95.5×4×86.5
取付可能幅(cm)
69-95.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
場所に合わせて、幅調節ラクラク。中型犬まで対応のハイタイプ登場!
使いやすい床に置くだけのタイプなので、どこでも手軽に間仕切りができます。
ドア付きなので、またがず通れます。側面パネルが動き幅調節できるので、しっかりと間仕切りできます。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。
仕様
オートクローズ、オートロック、横からのすりぬけ防止
適合
小型犬・中型犬
材質
天然木、スチール、ポリプロピレン、他
色
ブラウン
使用の目安
3~20kg
わんちゃんの成長に合わせて自由自在にレイアウト変更可能。シンプルなデザインで屋外・屋内と場所を選びません。アルミ製は軽くて持ち運び便利。スチール製は重量があるので、大型犬でも安心。
用途ペット用サークル
寸法(幅W×高さH)(mm)
1200×1200
厚さ(mm)
25
付属品
ボルト・ナット2本
出入りがスムーズに
セット内容
ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い
約5×20cm
アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。
材質
フェンス:アルミニウム、脚部:スチール
質量(kg)
11.2
色
ダークブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
670-5000×310×955
取扱説明書
(0.38MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
アコーディオンのように広げるだけの簡単フェンス。簡易門扉やお庭の仕切りフェンスに便利。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。固定用ストッパー、アンカー付き。
用途ガレージ、車庫の間仕切り、アルミフェンス、簡易フェンス、伸縮フェンスとして。
材質
フェンス=アルミニウム、脚部=スチール
質量(kg)
5.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310-2500×310×1035