赤とんぼのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
93件の「赤とんぼ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トンボ 虫除け」、「とんぼ」、「クイックハンガー」などの商品も取り扱っております。
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルト W3/8 適合 QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)。板厚1.2mm、1.6mm 材質 高耐食溶融めっき鋼板
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用。QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16
適合 JFE(旧川鉄建材) QLデッキ用。QL 99-50、QL 99-50-12-16、QL 99-75,QL 99-75-12-16 材質 JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm) 1.6・W3/8 許容静荷重(kg) 100
1ケース(200個)ほか
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かわいい「赤トンボ」がガーデンを楽しく演出します/付属の安全ピンで帽子や衣服などに簡単に取付けできます。(吊下げの場合は上部の金具にひもを通してご使用できます。)/にせ益虫の赤トンボで虫よけの雰囲気が楽しめます
用途お庭手入れのアクセサリーに 質量(g) 6 寸法(幅W×奥行D)(mm) 142×92 材質 PVC・PE・真鍮
1個
349 税込384
当日出荷

殺虫剤×忌避剤を使用しない虫除けグッズ
用途登山や釣り・アウトドアのリュック、帽子、服、靴 材質(本体) ABS 適合害虫 蚊・コバエ・蜂等の小昆虫 材質(羽根) PET 利用場所 屋外
1個
909 税込1,000
当日出荷


殺虫剤×忌避剤を使用しない虫除けグッズ
用途キャンプ、ベランダ・軒先、ベビーカー、オープンカフェ・飲食店 材質(本体) ABS 適合害虫 蚊・コバエ・蜂等の小昆虫 材質(羽根) PET 利用場所 屋外
1個
889 税込978
当日出荷

用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用 吊ボルト径 W3/8 仕様 ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。 幅(mm) デッキ/185 形式 QLデッキ 許容静荷重(N[kgf]) 1323[135]
1個
289 税込318
当日出荷


オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに 材質 PVC 本体寸法(cm) 12×11
1個
899 税込989
当日出荷



ダイドーハント(旧:大同製鋲所)デッキタッチ トンボ型
デッキ下面より金具が出ない為、空間が有効利用出来ます。回転ロック機能付で施工が簡単にできます。デッキタッチトンボ型をデッキの凹部にはめて、回転させてロックします。吊ボルトをデッキに当たるまでねじ込み固定します。
トラスコ品番 424-3193 寸法H(mm) 22 使用荷重(kg) 130 寸法D(mm) 38 寸法T(mm) 2.3 寸法W(mm) 186 使用荷重(kN) 1270
1袋(5個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

イイファスデッキメイトQL
JFE建材:QLデッキ対応(QL99-50-12,QL99-50-16,QL99-75-12,QL99-75-16に適合) 下穴不要。 デッキプレートの溝に下からはめ込む簡単タイプ。 ワンタッチで取り付け完了。 取付後、移動することも可能。取付位置の移動が容易にできます。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。 鋼製床型枠(デッキプレート)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。
用途軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに 対応 【デッキプレート】JFE建材 QLデッキ(QL99-50-12,QL99-50-16,QL99-75-12,QL99-75-16)
1箱(150個)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(100個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


害虫たちの天敵を利用した虫除け対策/安全ピンとボールチェーンで帽子やカバン、服に取り付けができます/やわらかい素材で軽いから手軽!/2つセットだからシェアできちゃう!
用途渓流釣り・キャンプ・ゴルフ・畑仕事・現場作業・山林作業・庭仕事に/ベランダや玄関に吊り下げて 寸法(mm) (1)13.5×11.5、(2)11×8 適合害虫 ハチ、アブ、ブヨ、蛾、カメムシ等 利用場所 屋外
1セット(2個)
1,290 税込1,419
当日出荷

オニヤンマは害虫たちの天敵!カバンに帽子に洋服につけるだけ。スズメバチ、蜂、アブ、ブヨ、カメムシ、ガ、蝶々などに。安全ピン、クリップ、ストラップの3WAY仕様。安全ピンで帽子や服につけて。ストラップで吊り下げて。クリップで帽子や服、カバンに止めて。薬剤を使わず天敵効果を利用した虫除け対策
用途オニヤンマ 虫除け トンボ アクセサリー クリップ ストラップ アウトドア キャンプ 材質 本体、はね:PVC 質量(g) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 12×11×3.1
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別 全ねじ 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

実物サイズのオニヤンマが虫を寄せつけない!虫が忌避する警戒色で虫を寄せつけず、安全ピンで衣服や帽子に取り付けたりストラップで吊るせるので、キャンプや登山におすすめです。その他、釣りやガーデニングなど多用途なシーンに使えて便利。オニヤンマを持って出かけよう♪
材質 PVC・鉄 トンボ柄 取付 安全ピン、ストラップ 本体質量(g) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約115×105×25 利用場所 屋外
1個
999 税込1,099
当日出荷

USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルト W3/8 適合 USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚) 材質 電気亜鉛めっきクロメート処理
1セット(20個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)