- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 赤外線 延長ケーブルのおすすめ人気ランキング
赤外線 延長ケーブルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新139件の「赤外線 延長ケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リモコン線2芯」、「給湯 リモコン ケーブル」、「パソコンリモコン」などの商品も取り扱っております。
リモコン信号を中継して隠れたAV機器を操作
AV機器を収納したままリモコンを操作できる
付属品
取扱説明書兼保証書、受信機取り付け用両面テープ
色
ブラック
質量(g)
38
ケーブル長(m)
USB端子 - 受信機:約1.4、受信機 - 送信機:約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
受信機:約14×33×20、送信機:約8×15×7
適合機器
赤外線リモコン対応機器(テレビ、ブルーレイ・DVDレコーダー/プレイヤー、オーディオ機器など)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
赤外線リモコン受光USBアダプタは赤外線信号を使って、PCに任意のキーボード入力が可能なデバイスです。 コンパクトな設計とゆとりをもったケーブル長で設置場所を選びません。 汎用的な赤外線リモコン信号に対応し、最大20パターンの信号にそれぞれキーコードを割り当てることが可能です。 本体に保存した設定はメモリに保存され、ソフトウェアやドライバ無しに他のPCでも動作します。
セット内容
モジュール一式/USBケーブル
質量(g)
約60
ケーブル長(m)
受光部:約3
対応OS
Windows 10/8/7/Vista/XP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×50×20(受光部除く)
インターフェース
USB miniB
対応フォーマット
家電協/NEC/SONY/三菱
1個
¥4,369
税込¥4,806
7日以内出荷
本体質量(g)
65
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。
【カスケード接続が可能】
複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
種類
工作キット
使用距離範囲(m)
約5
受信可能距離
約±30度
基板寸法(mm)
受信機側/50×70、送信機側/20×70
接点容量
AC100V・3A DC28V・3A
消費電流(mA)
受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)
電源電圧(V)
受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)
周波数
(中心)約38kHz
再生紙使用マーク
適合
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バス乾燥・暖房・換気システム付属のコントロールスイッチ接続コードでは配線が届かない場合などに使用します。
3芯ビニルキャブタイヤコード
付属品
コネクター変換アダプタ
有効長(m)
5
1台
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキットの完成品。
操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。
基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容
制御基板、マニュアル
対応OS
Windows7、Vista、XP
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
27×67×8(突起部・配線を除く)
対応フォーマット
家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット
入出力
赤外線LED/赤外線受光モジュール
関連資料
説明書 メーカーコード対応表
PC接続
USB(A-miniBタイプ別売)
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキット。
操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。
基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容
制御基板、部品セット、マニュアル
対応OS
Windows7、Vista、XP
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
27×67×8(突起部・配線を除く)
対応フォーマット
家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット
入出力
赤外線LED/赤外線受光モジュール
関連資料
説明書 メーカーコード対応表
PC接続
USB(A-miniBタイプ別売)
1個
¥3,398
税込¥3,738
9日以内出荷
USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、リモコンでUSB機器の電源供給を調整/入/切できます。赤外線リモコンで離れた場所からUSB機器を入/切できて重宝します。USBファンの速度を調整したい場合や、USBライトの入/切をしたい場合に便利です。(データ線を使用する機器には対応しません。) 。最大12段階の調整ができます。
仕様
コントロール調整:最大12段階
セット内容
本体、赤外線リモコン、リモコン用ボタン電池 (CR2025) (取付済)
色
ブラック
コネクタ形状
USB Standard-A オス、USB Standard-A メス
コントロール
電源:PMW方式
ケーブル長(cm)
約50
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
赤外線リモコンにより離れた所から電気器具をON/OFF。 コンセントに受信機を差し込み、使用する電気器具のプラグを受信機に差し込むだけですぐ使えます。 最大800Wまで使用可能。 換気扇・電気スタンドなどに使用できます
質量(g)
≪受信機本体≫約88≪リモコン送信機≫約33
外形寸法(mm)
≪受信機本体≫幅58×高さ89×奥行29(電源プラグを除く)≪リモコン送信機≫幅45×高さ132×奥行14
入力
AC100V
容量(W)
最大800まで(最大電流8A以下)
使用電池
単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)
約5(障害物のない場合)
取扱説明書
(0.73MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
高性能な32bitマイコンを搭載し工業用や音楽用などの高品質なスイッチ・ボタンを利用し学習した赤外線リモコンの信号を送出するインターフェイス変換装置です。 設定後はUSB給電にてPC無しで独立稼働可能、フットスイッチや手元スイッチなど市販される多彩なスイッチ・ボタンを最大2台利用しテレビやエアコン等の家電操作が可能になります。 ベッドに備え付けたスイッチから部屋全体の家電をコントロールしたり、ワンボタンでリモコン対応機器の一斉稼働を行うなど、使い方は様々しかもパターン入力にも対応しモールス信号のように長、短のスイッチ入力のパターンを組み合わせて電源のON/OFFなど多彩な動作を実現します。 取り回しやすいよう長ケーブル・小型筐体の赤外線モジュールが付属し自由に設置していただけます。
付属品
赤外線送受信モジュール、スイッチ変換ケーブル、取扱説明書、保証書
質量(g)
約17
電圧(V)
5.0
ポート数
1
電源
USBバスパワー(外部USB給電にて独立動作可能)
対応OS
設定:Windows 11/10/8.1/8/7 搭載のDOS/Vパソコン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×30×12(突起部含む)
対応機種
設定:USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。(一部対応しない機種があります)NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません)
入力
ジャック:スイッチ接続用 3.5mmステレオジャック×1(付属変換ケーブル使用にて最大でスイッチ2台使用可能)、赤外線送受信モジュール接続用 3.5mmジャック×1
インターフェース
USB2.0 フルスピード
動作環境
温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
保証期間
お買い上げから1年間
コネクタ
USB2.0 TypeA
1個
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
仕様
接続可能容量 LED器具2台~200VAまで LED電球3灯~200VAまで 蛍光灯20~100Wまで 電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形 2灯まで 白熱灯20~200Wまで、リモコン付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合。リモコン壁付リモコンスイッチ
材質
プラスチック 白
寸法(mm)
幅70×高120×埋込穴51×74×埋込深40××出10
質量(kg)
0.2
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)
質量(kg)
0.02
材質(本体)
プラスチック ホワイト色仕上
定格電圧(V)
DC5(USB給電)
対応OS
Windows7以降 32bit/64bit
通信方式
家製協フォーマット準拠
インターフェース
USB2.0(Type Aコネクタ)
使用温湿度範囲
5~35℃/85%以下(結露しないこと)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
有効長約10m。コネクター変換アダプタ付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
10000
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
小型・薄型・ポケットサイズです。
送信点数が15点の多点数です。
IDナンバーの設定により、送信したい受信器が999個選べ短縮登録が可能です。
シートスイッチの採用により、キー操作の耐久性を向上しました。
【設定機能】
(1)IDナンバー設定(2)オートパワーOFF時間設定(3)ブザー音設定
(4)バックライトOFF時間設定(5)二重押し可否設定
(6)IDナンバー短縮登録設定(7)設定リセット(出荷時の状態に戻す)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
USB赤外線リモコンアドバンスは「PCから家庭用機器をリモコンでタイマー操作したい」「リモコンでPCを操作したい」と言う2つの要望を解決出来る、清涼菓子サイズのPC接続型多機能赤外線アダプタです。
従来品と比較して、32bitマイコン搭載で大幅なアップグレードを行い多彩な赤外線機器に対応、大出力赤外線LEDを3基搭載して出力を大幅に強化、プラレールアドバンスなどにも対応しました。
付属品
本体基板、取扱説明書×1部、保証書×1部
質量(g)
約10
対応OS
Windows10/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン(日本語版OS)
周波数(kHz)
(赤外線)38kHz
対応機種
USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種
インターフェース
USB2.0(タイプminiBコネクタ)USBフルスピードモード
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×66.5×6.0(突起部除く)
動作環境
温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)
保証期間
お買い上げから6ヶ月間
記録時間
(赤外線)1つの信号につき約3秒
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ワイヤレスでチャイムやブザーを鳴動。
様々なワイヤレス発信器から、接点出力受信器を介して、光るチャイムやメロディサイン、ブザーなどが鳴動できます。
仕様
送信器・発信器使用台数/30台
質量(g)
約500
消費電力(W)
6以下(AC100V時)
定格電圧(V)
AC100、DC12
出力点数
1出力
消費電流(mA)
130以下(DC12V時)
使用周波数(Hz)
CH.1(426.0250M)、CH.3(426.0500M)、CH.5(426.0750M)、CH.7(426.1000M)(周波数設定スイッチにより選択)
使用周囲温度(℃)
0~+40
出力仕様
【出力1】無電圧接点AC/DC 30V1A NO出力およびNC出力(3秒~3分/トグル切替可)、【DC12V出力】120mA、【電池切れ出力】無電圧接点AC/DC 30V1A 電池切れが近づいている発信器の電波を受信するとON保持(電池交換して、発信器の電波を受信すると元に戻ります)
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
定格電流(A)
1.5
使用可能電線範囲
(最大)Φ1.6mm