赤外線測定のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
291件の「赤外線測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線 測定 器」、「光量 測定 器」、「赤外線温度計」などの商品も取り扱っております。
波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」 操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様 【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合) セット内容 本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース 寸法(mm) 144.2(H)×78(W)×24(D) 測定範囲 1~70000Lx 質量(g) 250±20(バッテリー含む) バッテリー 2500mAh/充電タイプLi‐ion battery 繰返し性 ± 0.0005 in CIE 1931 x、y 測定波長 360~750nm 解像度 12nm 測定モード 基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モード フォーマット形式 Office Excel Date and BMP File(カラー)
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共立電気計器デジタル照度計
快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品 9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格 JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示 デジタル表示 連続使用時間(時間) 約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 169×63×37 応答時間(秒) オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池 単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲 0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性 ±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子 シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量法の型式承認試験に合格 作業性、安全性の面で重要な要素である照度を測定します。受光部を分離するための延長ケーブルも付属しており、高い位置の測定などに便利な照度計です。
セット内容 デジタル照度計、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル、アナログ出力プラグ、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm) 約180(L)×70(W)×33(H) 測定範囲 0.01~199000Lx 質量(g) 270(電池含む) 電源 9V乾電池(JIS 6F22)×1 連続使用時間 (常温)RS-232C未使用時 約13時間、RS-232C使用時 約5時間
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応 白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容 本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル 寸法(mm) 69(W)×174(H)×35(D) 測定範囲 0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上) 質量(g) 215(電池含まず) 電源 単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ 測定レンジ オート(4レンジ) 電池寿命 約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において) 確度 Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。 発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。 ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
仕様 ビデオレート:10fps(typical) 対応OS Android 5.0以降 iOS 8.0以降 測定波長 400~750nm(スマートフォンによる) 分解能(nm) 波長:10(再現性1)
1個
97,980 税込107,778
当日出荷

コニカミノルタセンシング【レンタル】PWM光対応照度計(校正書付)
PWM光に対応した次世代照明も正確な測定が可能! 受光部が取り外せ、本体と市販のLANケーブルで接続可能。(標準構成品:3mのLANケーブル) 一般照明用光源や照明用白色発行ダイオードなどの測定には、JIS AA級に準拠した照度計の使用が要求されています。
仕様 【湿度特性】指示値の±3% セット内容 本体 寸法(mm) 69(W)×174(H)×35(D) 測定範囲 照度:0.01~299900Lx、積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999 h 質量(g) 200(電池別) 電源 単3形電池2本(連続72時間以上)、または本体用ACアダプター 測定機能 NORM:照度(Lx)、Δ:照度差(Lx)・照度比(%)、Σ:積算照度(Lx・h)・積算時間(h)、時間平均照度(lx) 測定レンジ オートレンジ 温度特性 指示値の±3% 受光素子 シリコンフォトセル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃) -34~356 測定精度 ±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき 分解能 0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外 応答時間 約1秒(90%応答) 測定波長(μm) 8~14 距離係数 D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径) 検出素子 サーモパイル 温度係数 ±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき 放射率設定 0.95、0.70、0.30より選択
1台ほか
7,498 税込8,248
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニカミノルタセンシング【レンタル】分光放射照度計(校正書付)
照度(lx)、相関色温度(K)、色度(xy)の測定及び表示が可能 光の演色評価数、相関色温度、色度、照度(JIS一般形AA級)、三刺激値、主波長刺激純度、ピーク波長、分光放射照度値(360nm~780nm 1nmピッチ:外部出力のみ)の測定が可能です。測定データをエクセルに直接取り込んで自在に処理ができます。
仕様 【出力波長間隔】1 nm。【スペクトル波長幅】約 10 nm(半値幅)。【波長精度】±0.3 nm(JIS Z 8724 で規定される 435.8 nm、546.1 nm、585.3 nmでの重心波長) セット内容 本体(CL-500A)、受光窓キャップ(ストラップ付/T-A13/本体に装着済み)、リストストラップ(CR-A73/本体に装着済み)、ACアダプター(AC-A305F/USB仕様)、USBケーブル(A-Bタイプ/2m)、データ管理ソフトウェア CL-S10w(CD-R)、ソフトケース(FD-A05)、収納ケース(本体/CL-S10w)、ご使用の前に(CL-500A)、インストールガイド(CL-S10w) 寸法(mm) 70(W)×83(H)×165(D) 質量(g) 350 電源 内蔵リチウムイオン電池 動作可能時間:6時間(新品フル充電時)/AC アダプタ、USB バスパワー 測定時間 Super Fast モード:約 0.2 秒(PC 接続時のみ)/FAST モード :約 0.5 秒/SLOW モード :約 2.5 秒/露光時間自動設定(高精度)モード:約 0.5 ~ 27 秒 インターフェース USB2.0 測定波長 360~780nm
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質 PVC+ABS 寸法(mm) (本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 質量(g) 175(電池含まない) 電源 角型9V乾電池(6F22)×1個 精度 ±(5%+10digits) 分解能 1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 測定範囲(Lux) 1~50000 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に! 計量法型式取得、JIS規格一般型AA級準拠の高精度照度計です。計量法の型式承認EE111号を取得しています。
仕様 【湿度特性】±3%以内(結露なきこと) セット内容 本体、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル(5m)、USBケーブル、USBドライバー、クイックマニュアル、収納ケース 寸法(mm) 188×65×34(突起部除く) 質量(g) 200(乾電池除く) 電源 単3形アルカリ乾電池2本、または専用ACアダプタ(別売付属品) 表示範囲 0.005~999900Lx(オート/マニュアル/6段レンジ) 直線性 ±2%rdg±1digit(オートレンジ) 温度特性 ±3%以内(-10~40℃ 23℃基準) 受光素子 シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性 (可視域)6%以下(標準分光視感効率からの外れf1') 斜入射光特性 (系統的な外れf2:3%以下)10°:±1%以内、30°:±1%以内、50°:±5%以内、60°:±5%以内、80°:±10%以内
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セコニック分光色彩照度計
LED照明を始めとする様々な光源測定が可能。 照度、演色評価指数R、色度座標や分光データー出力機能などを追加した上位機種として発売。
測定範囲 定常光:1~200000Lx/フラッシュ光:20~20500Lx・s 厚さ(mm) (最大)40 質量(g) 230(電池含まず) 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 単三電池(1.5V)×2本、USBバスパワー 精度 照度:指示値の±5%±1digit/色温度:±4MK-1(標準イルミナントA、800Lx) 測定時間 定常光最長:15秒、定常光最短:0.5秒、フラッシュ光:1秒 ~ 1/500秒(1、1/2、1/3ステップ切替可能)、他に1/75、1/80、1/90、1/100、1/200、1/400秒も選択可能 センサー CMOSリニアイメージセンサー 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 183×73×27(光学部含まず) その他の機能 メモリ機能99、プリセット機能、オートパワーオフ、自動減光 インターフェース USB 2.0 波長範囲(nm) 380~780 繰返し性 照度:指示値の±5% ±1digit(30~200000Lx)、5%+1digit(1~30Lx)。xy:0.0001(A光源、500~100000Lx)。xy:0.0002(A光源、100~500Lx)。xy:0.0004(A光源、30~100Lx)。xy:0.0008(A光源、5~3Lx)。色温度:2MK-1(500~100000Lx)。色温度:4MK-1(100~500Lx)。色温度:8MK-1(30~100Lx)。色温度:17MK-1(5~30Lx) 表示モード テキストモード、スペクトロモード、スペクトロ比較モード、演色評価モード、色度座標xyモード、色度座標u’v’モード 言語表示 英語、日本語 保管温度範囲(℃) -10~60 特性 【可視域相対分光応答性能(f1’)】9%以下、【斜入射光特性(f2)】6%以下、【温度特性(fT)】EV:指示値の±5% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx)、【湿度特性(fH)】照度:指示値の±3% JIS C1609-1:2006(一般型A級照度形に準拠)、xy:±0.006、色温度±12MK-1(A光源、1,000Lx) 波長間隔(nm) 1
1台ほか
289,800 税込318,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コニカミノルタデジタル照度計
DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
付属品 ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ 電源 単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売) 本体寸法(mm) 69×35×174 測定機能 照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx) 直線性 ±2%±1dgt 受光素子 シリコンフォトセル 入出力 USB アナログ出力
1個
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 123(電池含まず) 電源 単4アルカリ乾電池3本(別売) 本体寸法(幅W×全長×高さH) 56×193×32 精度(%) ±4 温度精度 ±1.0℃ 表示形式 ×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux 使用環境 0~40℃、10~90%RH 保存環境 -10~50℃/10~90%RH 測定温度範囲(℃) -9.9~49.9 測定範囲(Lux) 0~200000 取扱説明書 (1.4MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g) 110 種類 カメラ本体 電源電圧 USBポートより給電 センサー 浜松ホトニクス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×47×41.7 シャッター グローバル 検出波長 380~1000nm 撮像素子 CMOSセンサ カラーモード カラー 画素数 130万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 画素ピッチ(H×V)(mm) 1280×1024 フレームスピード(fps) 8 レンズマウント Cマウント 撮像画積(mm) 9.427×7.578
1台
139,800 税込153,780
19日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 湿度特性(fH):EV/±5%・xy/±0.006、湿度特性(fH):EV/±3%・xy/±0.006、斜入射光特性(f2):6%以下、可視域相対分光応答特性(f1’):9%以下、照度計の階級:JIS C1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠、DIN 5032 Part 7 Class C に準拠 セット内容 本体(受光部と取り合わせ済)、本体用ケース、ストラップ、ソフトウェア(CD)、USB接続ケーブル、クイックガイド 測定範囲 定常光:1~200,000 lx 1,563~100,000 K(色温度表示は5 lx以上)、フラッシュ光:20~20,500 lx・s 2,500~100,000 K 質量(g) 230(電池含まず) 電源 単3形電池(アルカリまたはマンガン)×2本、USBバスパワー センサー CMOS リニアイメージセンサ 機能 メモリ機能999データ、プリセット機能、オートパワーオフ 波長(nm) 出力間隔:1、測定範囲:380~780 インターフェース USB 2.0 Mini B 繰返し性 EV:1%+1digit(30~200,000 lx)・5%+1digit(1~30 lx)、xy:500~200,000 lx:0.001、xy:100~500 lx:0.002、xy:30~100lx:0.004、xy:5~30lx:0.008 測定時間(秒) 定常光最長:15、定常光最短:0.5、フラッシュ光:1~1/500(1ステップ切替可能) 使用温湿度範囲 -10~40℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと 保管温湿度範囲 -10~45℃、相対湿度85%以下(35℃のとき)/結露しないこと 確度 EV:指示値の±5%±1digit、xy:±0.003(800 lx) 表示モード テキスト、スペクトル、スペクトル比較、演色評価、CIE1964、CIE1964比較、CIE1976、CIE1976比較 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 27×73×27~40(ボタンなどの突起物含まず) 言語表示 日本語、英語、中国語(簡体字) 表色系・表色値 相関色温度 Tcp、偏差 Δuv、XYZ、xy、u'v'、主波長 λd、刺激純度 Pe、分光放射照度、照度 EV、平均演色評価数 Ra、特殊演色評価数 Ri(i=1~15)、ピーク波長 λp、露光量
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示 1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ 表示桁数 2000カウント 表示単位 Lx(ルクス) 受光素子 シリコンフォトダイオード 液晶表示器 4桁 階級(級) JIS C 1609-1:2006 一般形AA
1台ほか
75,980 税込83,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetooth対応のため、スマートフォンやタブレット端末から操作可能です。USBケーブルでPCに繋ぎデータ転送が可能です。マイクロSDカードに記録を保存することができます。ソフトウェアを利用しデータ管理が可能です。本体のモニターでデータを簡易的に表示することができます。
アズワン品番 3-9779-01
1個
218,000 税込239,800
12日以内出荷

プローブを使い分ける事で様々な測定が可能です。測定データを38000組まで保存し、USBポートからパソコン・プリンターに出力できます。
種別 本体(データロガータイプ) HD2102.2K アズワン品番 1-2559-02
1台
152,300 税込167,530
10日以内出荷

照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能 電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
セット内容 本体、キャップ、ソフトケース、アナログ出力用部品(プラグまたはケーブル)、ストラップ、延長用アダプター×2、延長用LANケーブル、単3形乾電池×2、収納ケース 型式 受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可) 寸法(mm) 69(W)×174(H)×35(D) 測定範囲 照度:0.01~299900Lx。積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h 質量(g) 200(電池別) 電源 単3形電池2本/専用ACアダプター 電池寿命 72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において) クラス JIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠 補正機能 補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界初、SSI搭載 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 多彩な表示モード 充実した測定値の表示 x,y色度座標やHue、Saturationのテキスト表示が可能 感覚を数値化する新たな指標である4種の演色評価指数を搭載。 様々な光源(LED、HMI、タングステン、蛍光灯、自然光、フラッシュ光等)を高精度に測定可能。 受光部に独自の光学設計 ユーザーフレンドリーな製品設計 豊富な測定値と幅広い測定範囲 メモリー機能 カスタムファンクション 専用ユーティリティソフト
用途写真、ビデオ、および映画撮影における、照明や自然光の色温度を測定 複数の照明間の色温度を合わせるためのフィルター補正を行う 照明機材の経年変化を色温度で管理する 印刷の色校正やデジタル・フィルム制作を行う環境光の管理 演色評価数による光源の色再現性の確認 仕様 【受光方式】入射光式、【受光部】白色拡散板(固定)、【可視域相対分光応答度特性】f1’ 9%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) 付属品 ソフトケース、ストラップ、スタートアップガイド、安全上のご注意、保証書 型式 CMOS リニアイメージセンサー内蔵デジタルカメラ対応カラーメーター 質量(g) 230(電池含まず) 使用温度範囲(℃) -10~40(但し、結露しない事) 規格 照度計の階級:IS C 1609-1:2006 一般形A級照度計に準拠 精度 【照度】指示値の±5%±1digit 、3,000lx~±7.5%1digit(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±4MK-1(A光源、800lx) 測定方式 【測定モード】定常光:定常光モード、フラッシュ光:シンクロコードを用いて測定(接続モード)、シンクロコード無しで測定(コードレスモード)。【測定タイプ】測色:等色関数近似による色温度測定(相関色温度)、照度:JIS C1609-1:2006一般型A級照度計に準拠。【表示モード】測色:テキストモード、スペクトルモード、スペクトル比較モード、CRIモード、CRI比較モード、TM-30モード、SSIモード、TLCI/TLMFモード、フィルター(カメラ/照明)モード、多灯比較モード、WB(ホワイトバランス)補正モード。【照度/露光量】ルクス(lx)/ルクス秒(lx・s) 測定時間 【定常光】最短:0.5秒~最長:15秒、【フラッシュ光】1/500秒~1秒(1、1/2、1/3ステップ切替え可能)、他に1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒も選択可能 センサー CMOS リニアイメージセンサー 機能 【プリセット設定】プリセットNo.1~19。【本体設定】11項目設定可能。【メモリー】99回まで可能、クリアー・リコール編集。【測定範囲外及び表示範囲外 [Under]アンダー、[Over]オーバーまたはFilter N/A(表示範囲外)の警告表示。【電池残量表示】 4段階表示。【自動電源オフ】最終操作後約20分、約10分、約5分、無から選択可能。【液晶バックライト(EL)】明るさは明るい、普通、暗いから選択可能、減灯時間は最終操作後約20秒、40秒、60秒、減灯しないから選択可能。【タッチパネルロック】、【三脚用ネジ穴付き】1/4in、20山 液晶サイズ 液晶表示画素数 4.3インチQVGA 480×800ドット 繰返し性 (2σ)【照度】1%+1digit(A光源、30~200,000lx)、5%+1digit(A光源1~30lx)、【色温度】2MK-1(A光源 500~100,000 lx)、4MK-1(A光源 100~499 lx)、8MK-1(A光源 30~99 lx)、17MK-1(A光源 5~29 lx) 使用電池 【推奨】単三形電池 1.5V×2本 アルカリ、マンガン、USB接続によるバスパワー、5V/500mA以下(パソコン接続時にUSBケーブルより供給) 測定波長(μm) 380~78 レンジ切替 【L/H】色温度誤差 ±8MK-1 温度特性 【照度】指示値の±5%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx) 言語表示 日本語、英語、中国語 切り替え 受光素子 CMOSリニアイメージセンサー128画素 使用環境湿度(%) 85RH以下(35℃のとき)(但し、結露しない事) 斜入射光特性 【f2’】6%以下(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠) インターフェイス USB 2.0(ご利用には別途USBケーブルが必要です。)(USB-Aコネクタ-USBミニBコネクタ) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 湿度【照度】指示値の±3%(JIS C1609-1:2006 一般型A級照度計に準拠)、【色温度】±12MK-1(A光源、1,000lx) 波長幅(nm) 【スペクトル】約11(半値幅) 波長間隔(nm) 1 測定距離(m) 0.5~∞ 寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm) 約27×73×183(受光部含まず)(最大厚さ40)
1個
269,800 税込296,780
62日以内出荷