赤外透過フィルターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「赤外透過フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「赤外線フィルター」、「赤外線 透視」、「赤外線 レンズ」などの商品も取り扱っております。
可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。 赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。
用途赤外用 寸法(mm) 50×50 厚さ(mm) 2.5
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質 アクリル 厚さ(mm) 1
1袋(5枚)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルカメラで簡単に赤外撮影が楽しめるフィルター。露出の調整が大変難しかったフィルム時代の赤外撮影ですが、デジタルカメラなら撮影画像を確認して調整、その場で再撮影が可能となったため、大変手軽に行えるようになりました。R72はデジタルカメラ専用の可視光カット、赤外線透過フィルターです。赤外域の透過特性を考慮したR72専用のデジタルマルチコート採用。
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質 アクリル 厚さ(mm) 2
1袋(5枚)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズ前に装着することで、R60は600nm以下、R64は640nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。
1個
11,715 税込12,887
7日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

紫外域を透過し、可視域を吸収し、わずかに近赤外域を透過する暗黒色のフィルターガラスです。数字は、最高透過率になる波長を表わしています。主として紫外線のみを取り出すときに用い、水銀燈の代表的スペクトル線である253.7nmや365nmの波長を選択的に透過させることに利用します。
用途紫外線装置用 厚さ(mm) 2.5 寸法(mm) 50×50
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マシンビジョンで使用頻度の高い10種類のフィルターをセットにしました。 レンズ径もM27/P0.5を中心に、アダプターを介する事によりM25.5/P0.5とM30.5/P0.5に対応可能です。
セット内容 T-BP324(主波長290-365nm透過率85%以上)、T-BP470(主波長425-495nm透過率85%以上)、T-BP505(主波長480-550nm透過率90%以上)、T-BP525(主波長500-555nm透過率90%以上)、T-BP550(主波長410-690nm透過率90%以上)、T-BP590(主波長560-600nm透過率90%以上)、T-BP635(主波長615-645nm透過率90%以上)、T-BP660(主波長640-680nm透過率90%以上)、T-BP850(主波長820-910nm透過率90%以上)、T-PL、ステップアップリング、ステップダウンリング
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

・高い近赤外線感度 可視光のほか、近赤外線においても高感度で、近赤外線画像の取得用途に最適です。 より近赤外線画像の取得に対応した、可視カットフィルタ内蔵モデル(ARTCAM-130HP-NIR-WOM)もラインナップしております。 ・高画質 130 万画素の高画質で 8fps での出力が可能です。 ・USB2.0 インターフェイス採用 PC との親和性の高い、USB2.0 インターフェイスを採用していますので、キャプチャカードやホストアダプタカードを介さずに、直接 PC へ画像を取り込む事ができます。 ・小型・軽量 小型、軽量で、様々な箇所への取り付けに対応します。 また、機器組み込みに適したオープンフレームモデルでは、小型のボードレンズを使用でき、光学系も含めた小型化が可能です。 ・ROI(Region Of Interest)機能 CMOS イメージセンサの特長である、部分読み出し機能に対応しています。 任意の場所のみを選択し、読み出すことで更なるフレームレートの高速化に対応いたします。
質量(g) 110 種類 カメラ本体 電源電圧 USBポートより給電 センサー 浜松ホトニクス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 50×47×41.7 シャッター グローバル 検出波長 380~1000nm 撮像素子 CMOSセンサ カラーモード カラー 画素数 130万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 画素ピッチ(H×V)(mm) 1280×1024 フレームスピード(fps) 8 レンズマウント Cマウント 撮像画積(mm) 9.427×7.578
1台
139,800 税込153,780
19日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質 アクリル 厚さ(mm) 1
1袋(5枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。670nm以上を透過します。
種別 赤外線透過フィルター 材質 アクリル 外観黒色(クリア) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 400×550×0.5 アズワン品番 3-9888-07
1枚
35,980 税込39,578
6日以内出荷

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質 アクリル 厚さ(mm) 0.5
1袋(5枚)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接面用遮光プレート。 軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質 ポリカーボネート 規格 JIS T8141 タイプ JIS規格品 質量(g) 15 寸法(幅W×高さH)(mm) 105×50
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質 アクリル 厚さ(mm) 2
1袋(5枚)ほか
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質 アクリル 厚さ(mm) 1
1袋(5枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目に有害な紫外線、赤外線、眩光を完全に遮断するフィルターです。 日本工業規格、JIST8141相当、しゃ光度No.13。
厚さ(mm) 2.8 寸法(mm) 30×50
1組(5枚)
3,600 税込3,960
4日以内出荷

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質 アクリル 厚さ(mm) 0.5
1袋(5枚)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
材質 アクリル 厚さ(mm) 1
1袋(5枚)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱線(赤外線)を吸収し、可視域では高い透過率を持つフィルターです。光源から照射される熱線をよく吸収するため、ハロゲンランプなどの熱線を発する照明器具などに防熱フィルターとして使用されます。
1個
3,260 税込3,586
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

50MM□標準品 シャープカットフィルターには、L-37からR-66まで15種類があります。 L、Y、O、Rの記号は、それぞれColorless、Yellow、Orange、Redというフィルターの色調を表わし、2桁の数字は透過限界波長を表わします。
用途一般撮影用 寸法(mm) 50×50 厚さ(mm) 2.5
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)