赤水防止剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
198件の「赤水防止剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防錆材」、「配管洗浄剤 業務用」、「錆止め 銅」などの商品も取り扱っております。
給水用防錆剤品質規格適合品です。少量の添加で赤水防止に効果を発揮します。液体薬品のため、取り扱いが簡単
用途給湯、給水系の赤水防止 質量(kg) 10
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止 pH 7.2~9.2(原液) エスコ品番 EA119-4A 比重 1.24~1.28 使用量 有水量に対して5kg/m3
1個(10kg)
26,000 税込28,600
当日出荷

給水給湯管貯湯ボイラや井水管の水垢、鉄錆、マンガン類及び、カルシウムスケール除去に対し、材質の損傷なく洗浄効果を上げます。 主成分は有機酸で、防蝕剤を配合しているので、鉄腐蝕はほとんど抑制されます。
用途給排水管・圧力配管等の防錆・徐スケール・徐スライムに使用。特に配管の鉄生地腐蝕を避けたい場合に適しています。 使用方法 1.本品を5~10倍量(20~10%溶液)の熱湯に溶かし、排出端を閉じた配管内に充満させて放置するか、配管とポンプをつないで回路を作り、本品溶液を循環させる。2.排出端を開いて洗浄廃液を排出する。循環の場合は、循環を止め、洗浄廃液を排出する。3.洗浄廃液が無くなるまで、清水にて洗い流す。循環の場合は、回路に清水を溜めて循環させる(2~3回繰り返す)。4.洗浄廃液が無くなれば作業完了。作業時間は汚れや機器の大きさにもよりますが、だいたい6時間位かかります。 濃度(%) (洗浄)保有水量の10~20 使用量 中和剤/1缶当り中和剤NSを約6kg、またはスカラストNSを16.5kg使用(参考量) 性状 酸性粉末 洗浄時間 (循環)4~6時間
1箱(15kg)
31,980 税込35,178
6日以内出荷

装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去 エスコ品番 EA119-4 pH値 PH7.0~8.0 比重 1.39~1.43 使用量 系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
43,500 税込47,850
翌日出荷

恒温槽・分析槽内に藻や水垢が発生するのを防ぎますので、頻繁な水の入れ替えが不要です。金属表面を錆や腐食から守ります。
使用方法 10L当たり100mL添加
1本(500mL)ほか
5,340 税込5,874
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様 標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番 857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

スターカット工業水溶性防錆剤
抗乳化性に優れた防錆剤で液が長持ち 洗浄性良好
用途鉄、非鉄の洗浄用防錆(清水に添加し良く撹拌し使用) 淡黄褐色透明 タイプ 水溶性 荷姿 ロイヤル缶 pH 9.4 危険物の類別 非危険物 添加量 1.0~5.0%
1缶(18L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番 857-1509 チューブ外径(inch) 3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

冷温水回路の鉄錆溶解性にすぐれた効果があり、中和処理は不要です
用途錆コブ除去用洗浄剤です 使用方法 1.機器の運転を停止する(バルブを閉める等の処置を行って下さい)。2.循環回路を設置する。3.スーパーN(10~30%)を洗浄用タンクに入れ、洗浄回路に送りこむ。4.4~10時間循環洗浄する。5.ポンプの運転を停止し、洗浄廃液を廃液回収用タンクに移す。6.洗浄タンクに水を入れ、ポンプを運転し、水洗を行う。7.洗浄廃液は産業廃棄物として専門業者に委託、またはその排水先の規制値を満足させるように処理し公共下水道へ排水下さい。8.正常運転できるように配管設備を元に戻す。9.チラーリルLM-1100 等の水処理を行い運転を再開して下さい
1缶(20kg)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

鈴木油脂工業(SYK)防錆剤Ⅱ
鉄鋼、鋳鉄、銅、アルミニウム及びこれらの合金に有効な非亜硝系の水溶性防錆剤で、アンモニア臭(刺激臭)がありません。 機械、自動車、電機部品の一時防錆に最適です。 従来の油性型防錆剤やワニス型防錆剤、速乾性防錆剤とは異なり、2次加工(塗装)に入る前の防錆剤除去行程が必要なく、防錆処理をしたまま2次加工ができます。 洗浄防錆剤や塗装下地の一時防錆に適しており、水溶性研削剤切削剤にしようすると防錆力強化が図れます。有機インヒビターが主成分なので、低窒素、低COD、低毒性で無機インヒビターは含有していません。
用途サビ取り剤 種類 洗浄剤:水系/汚れの種類:その他 対象 鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮) 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 【一時防錆の推奨希釈濃度】軟鉄:最低0.3/鋳鉄:最低2/銅・アルミニウム最低0.5/【3~6ヵ月の防錆の推奨希釈濃度】斬鉄・銅・アルミニウム:最低1/鋳鉄:最低3
1個(4kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライム、軟泥状水垢、柔らかい鉄錆などの洗浄分散効果が優れています。空調機器など使用中に洗浄が可能です。配管内部の汚れを長時間かけ徐々に溶解・分散させます。使用量が少なく、また中和の必要もなく取扱いが簡単です。配管や機器の金属腐食性がなく安心して使用できます。有害物質を含んでいないので排水も安全です。
pH 10.5(原液、20℃) エスコ品番 EA119-15B 使用方法 膨張タンクなどより洗浄剤を投入し、循環洗浄して下さい。冷・温水の汚れが目立ってきた時に綺麗な水と徐々に入れ替えて下さい。 濃度(%) 0.5~2.0(使用) 液性 アルカリ性 比重 1.08(原液、20℃) 外観 淡褐色透明液体 商品タイプ 液体
1個(10kg)
45,800 税込50,380
翌日出荷

仕様 1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>。クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコント。ロールのパック剤。500g
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ダイヤアクアソリューションズ冷温水系防食剤 コントライム K-6300
鉄、銅、銅合金に対して優れた防食効果を発揮します。亜硝酸酸化細菌による亜硝酸塩の分解を防止し、安定した防食効果を発揮します。 一般細菌を抑制し、スライムの発生を防ぎます。鉄錆や酸化鉄、カルシウムスケールなどの分散性に優れており、これらの付着、堆積を防止します。純水、軟水、水道水、工業用水などの水質を問わず全てに使用できます。低濃縮開放型冷却塔にも使用できます。水温0~60℃において、安定した防食効果を発揮します。微リン、ノンメタルの低公害性、低毒性の防食剤です。液体のため溶解の必要がなく、作業性に優れています。冷温水系内で強力な防食被膜を形成し防食します。薬剤有効成分の濃度低下を防止する機能も併せ持ちます。
用途冷温水系の鉄・銅用(蓄熱槽を有する系統の冷温水系)、細菌抑制 pH 8.0~8.8 性状 弱アルカリ性液体・淡黄色透明液体 使用濃度 (冷水)1,500mg/L維持 (温水)2,500mg/L維持
1本(1kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

水溶性なので取り扱いやすく安全である。防錆処理中にも洗浄効果がある。防錆処理後、乾燥しても白化しにくい。希釈して使用するため経済的である。
用途金属の加工や表面処理工程中の一時的防錆。屋内に保管される金属機器の比較的長期にわたる防錆 液性 弱アルカリ性 pH 10.7(5%液) 液色 淡黄色又は黄色 主成分 トリエタノールアミン10% ~ 20%
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分 無機酸、防錆剤、界面活性剤 エスコ品番 EA119-15 比重 1.09(25℃) 外観 淡黄色液体 使用量 保水量に対して10~15%
1個(20kg)
16,500 税込18,150
当日出荷

錆を黒色被膜に転換させ、強力な防錆力を発揮します。水性の為、作業性が良く、取扱いが容易です。前処理が簡単です(第3種ケレン程度で結構です。)。塗布乾燥が早く(約40~60分※20℃)、次工程までの工期短縮が可能です。
用途補修工事における鉄筋・鉄骨の防錆プライマー 硬化時間(分) 40~60 危険物の類別 非危険物 特性 さび止め、速乾 標準塗布量(g/m2) 150
1缶(240g)ほか
4,498 税込4,948
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆・防食剤。ホワイト7SW-600は、アルミニウム・アルミニウム合金・銅・銅合金にすぐれた防錆効果を発揮します。
種別 600 容量(L) 1 アズワン品番 62-3800-47 危険物の類別 非危険物
1本
8,998 税込9,898
6日以内出荷

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途 サビ落とし 仕様 燃焼性/なし。揮発性/低い 成分 リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法 原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ 濃縮 pH 1.05(20℃) 引火点(℃) なし 外観 無色透明液体 危険物の類別 非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷


錆やカルシウム系の軟質スケールを良く溶解します。鉄・銅・ステンレス等の各種金属に対する腐食性が低いです。洗浄廃液の中和処理が不要です。
使用方法 保有水量に対して5%~10%濃度の分量のスカラストHを直接クーリングタワーへ投入してください。洗浄時間は4時間~24時間(汚れの状況により、長くなることがあります)。洗浄後は洗浄廃液を排出し、清水満水・循環・排水を2~3回繰り返してください。
1缶(20kg)
35,980 税込39,578
当日出荷