- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- AV取付用品
- 赤白線のおすすめ人気ランキング
赤白線のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新116件の「赤白線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 リング」、「ジャンパー線」、「電線」などの商品も取り扱っております。
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。
定格温度:60℃、定格電圧:300V以下
PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
用途オーディオのスピーカーコード
直流DC用コード
小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
電力電装品に適した自動車用配線コード
長さ(m)
200
定格温度(℃)
80(連続耐熱温度)
材質
導体/電気用軟銅線、絶縁被覆/塩化ビニール樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧
DC12V/24V
タイプ
ダブル
長さ(m)
30
許容温度(℃)
70
IDCジャンパ線 0.5mm×1P
300m巻き。
PVCジャンパ線 0.5mm×2芯
200m箱巻き
器具用ビニール平行線で300V以下に使用されるものです。
自動車関係ではバッテリー充電器、その他に使用されています。
長さ(m)
100
芯径(mm)
0.18
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
用途自動車用配線コードとして
周囲温度(℃)
70(許容電流算出)
色
黒/赤
長さ(m)
100
芯径(mm)
0.18
種類
電力ケーブル
芯数(C)
1
JIS規格
JIS C 3307
許容温度(℃)
(導体最高)60
材質(導体)
軟銅線
材質(絶縁体)
ビニル
仕様
鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.8
中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用
絶縁耐圧
AC2000V 1分以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
100
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
1.1
色
赤黒
外寸(mm)
約2.7×5.4
仕様
2色タイプ、JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.18
素線数
30
定格
125V-7A
導体
より線
導体断面積(mm2)
0.75
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。
長さ(m)
30
電圧
DC12V/24V
被覆
PVC
許容温度(℃)
70
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
種類
その他
規格
芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造
芯数
2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)
長さ(m)
1
再生紙使用マーク
適合
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
種類
産業機械用ケーブル
材質(絶縁体)
軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)
軟銅より線
規格
JIS C 3102
外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。
極性突起があり、極性識別が容易です。
定格は60℃です。
RoHS対応品
用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2
全長(m)
100
絶縁体厚さ(mm)
0.8
耐電圧(V/min)
1000(20℃)
定格温度(℃)
60
定格電圧(V)
300以下
適合規格
電気用品安全法認可品
JIS規格
JIS C 3306 ビニルコード
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード
周囲温度(℃)
70(許容電流算出)
導体最高許容温度(℃)
80
アソートカラーのブレッドボード用ジャンパ線(ジャンプワイヤー)セット。
種類
その他
前進・後進これ1台でOK。音色が2種類。
小型だから取り付け場所を選ばない。
DC12~DC48V車まで対応なので、電圧に困らない。
外部でのボリューム調整可能。本体のみ防水仕様。
音量(dB)
(最大)93
対応
DC12V~48V(フリー電圧)