赤色 ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
8,462件の「赤色 ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LED 赤色 点滅」、「赤色LED」、「赤色懐中電灯」などの商品も取り扱っております。
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類 LED 種類 シリコン多結晶 使用温度範囲(℃) ‐20~40 出力 8V、150mA 電源 ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh コード長さ(m) 5 保護等級 IP45(防噴流形) センサー感知方式 赤外線受動式 検知方式 赤外線受動式 点灯保持時間 5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux) 約4(夜)~(昼) 使用場所 屋外
1個
6,458 税込7,104
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
28,980 税込31,878
翌日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

電池付属で単4電池2本使用。
用途点滅・点灯の切替式で、夜間走行時の安全確保に 発電方式 乾電池 仕様 3LED搭載
1個
629 税込692
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 金属+プラスチック 形状 BOX型 質量(kg) 1 外形寸法(mm) 288.4×94.4×84.7 電源(V) DC12/PoE レンズ 固定焦点 制御 IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級 IP67 インターフェース 【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC 焦点距離(mm) 2.8 S/N比 56dB以上 互換性 ONVIF 保管温度(℃) -40~+60 使用場所 屋内、屋外 シャッタースピード 1/3秒~1/100000秒 動作温度範囲(℃) -40~+60 走査方式 プログレッシブ ストレージ FTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS 相対湿度(%RH) 95未満
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす電源ボタンを押すたびに点灯モードの切り替えが可能。5つの点灯モード(強点灯・弱点灯・サブライト点灯・赤色点灯・赤色点滅)
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 電球の種類 LED 明るさ(Lm) 100~350 動作時間 1.5(強点灯モード) 電源 USB充電 マグネット 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天体観測時に使用する赤色のLEDライトです。 目に優しい赤色ライトで、星座早見盤などを確認しながら夜空の星を観察するのに最適です。
電源 単3電池×2 寸法(Φ×mm) 39×153
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類 LED 本体質量(g) 約97 テープ幅(mm) 約10 テープ長さ(m) 約2 電源 5V/2A以上
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状 丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm) 30.5(+0.5~0) 光源 LED球(ハイブライトエコノミー) 温度上昇 40K以下 強度 (端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃) -20~55 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V) 相対湿度 45~85% 耐温性 40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃) -40~70 耐衝撃(m/s2) 490 耐振動 10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m) 2000以下 保護構造 IP65防油形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強力マグネット×無段階90°ツイスト首振り機能 米CREE社製LED 赤色+緑色+白色LED付 スイッチボタン色で電池残量確認機能 18650Li-ion 3.6V 2600mah充電池内蔵 充電時は電源ボタンが残量に応じて発光します。 (緑:40%以上/黄:40%~20%/赤:20%未満) ホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 360°回転クリップ付きで胸ポケットに入れて夜道の散歩などにもご使用いただけます。 野生動物を刺激しにくいグリーンライト付き(個体により差があります) 天体観測時に便利なレッドライト付き(暗闇での照明として使用時、暗闇になれた目が眩むことを緩和します) 本体に直接マイクロUSBを差し込み充電
用途整備・点検、作業時やホビーツール、アウトドアツールとしてもおすすめです。 防塵防水性能 IP65 付属品 18650リチウムイオン充電池 3.6V 2600mAh内蔵、充電用マイクロUSBコード、説明書兼保証書、スペア防水防塵Oリング、スペアUSB差込口ゴム 材質 超硬アルミ合金ボディ 幅(mm) 首振:53 全長(mm) 首振:132、直:160 質量(g) 205(内蔵電池含む) 落下距離(m) 1 光度(cd) 10000 直径(mm) 29 明るさ(Lm) 950(4時間)、300(4.5時間)、70(15時間)、10(100時間) 照射距離(m) 200
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

現場での合図や誘導用として、明るく目立つLEDタイプです。 ボタン一つで点滅→点灯→消灯の切替が出来ます
用途作業現場、工事現場などでの合図や誘導に 寸法(mm) 点灯部/340 全長(mm) 535 直径(Φmm) 30 質量(g) 144(電池含まず) 使用乾電池 単2乾電池×2個(別売) LED使用数(個) 6
1個
859 税込945
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)テープライト
USBに挿すだけで点灯、8色の中からお好きな色を選んで使用可能です。 両面テープで簡単取り付けが可能です。
電球の種類 LED 本体質量(g) 約65 テープ幅(mm) 約10 テープ長さ(m) 約1 電源 5V/1A以上
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

薄型・軽量タイプで、貼って使える車室内用LED照明です。また、IP65相当の防水性能があり、保冷車でも安心してご利用いただけます。
用途LEDラインライトハーフレッドは、カーゴトラック開口部に近い壁面に取付けることで作業者の転落事故を防止する警告灯として使用できます。 セット内容 本体1個 質量(g) 63 使用温度範囲(℃) -20~+70 定格電圧(V) 24 定格電流(A) 0.1 定格出力(W) 2.4 適合品番 81LEDLL1H(入力ハーネス) 発光色 保護等級 IP65相当 光源 LED 8灯 明るさ(Lx) 40
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属のクリップ等を使い様々な場所に設置できるセーフティライトです。 付属のクリップで衣服等に取り付けられるほか、マグネットで鉄製階段等に取り付けて夜間の転落防止用の足元灯としてもお使いいただけます。
用途衣服/ヘルメットに取り付けて夜間屋外で作業して頂く際に周囲に自身の存在を知らせるマーカーとして、マグネット/ラバーバンドを使用して階段や手すりに設置して夜間の転落防止のためのマーカー/足元灯として使用、ラバーバンドで工具に巻きつけて紛失防止用のマーカーに 保護等級 JISD0203R2適合 トラスコ品番 149-2660 セット内容 取扱い説明書、ラバーバンド(大)、ラバーバンド(大)、クリップ、コイン電池(CR2032) 材質 レンズ:PMMA、ゴムボデー:シリコンゴム、クリップ部分:PA6(ナイロン樹脂) 幅(mm) 33 寸法(mm) 【ラバーバンド取付範囲】Φ26~Φ31.8 高さ(mm) 17 質量(g) 20 奥行(mm) 40 電源 コイン電池(CR2032) 光源色 動作時間 点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間 最大点灯時間 動作時間:点灯60時間、ラピッド点滅140時間、スロー点滅550時間
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ハンディライトスタイルとランタンスタイルの2way仕様。スイッチを押すたびに点灯/消灯します。
質量(g) 約19(電池除く) 光源 白色LED 照度(Lx) 初期/約500(50cm)、10分後/約70(50cm) 連続点灯時間 約10分(7Lmの明るさ)、約50分(1Lmの明るさ) 電球の種類 LED
1個
711 税込782
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの。長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様 ディスプレイタイプ = ライトバー。LED色 = 赤。セグメント数 = 10。主波長 = 626 nm。実装タイプ = スルーホール実装。外寸寸法 = 10.2 x 25.4 x 6.1mm。光度 = 3.5 mcd。表面色 = グレイ。順方向電圧 = 2.1 VmW。動作温度レンジ = -40 → +85℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ネオンチューブライト
LEDの光が拡散するためネオン管のようにほぼ均一に光ります。 針金のような芯線が入っており、自由に曲げて形状を保持できます。 USB電源に接続するだけの簡単設計です。 付属のUSBケーブルで、スマホ用充電器やUSBバッテリーを利用できます。
電球の種類 LED 本体寸法(mm) 断面約14×7 電源 USB 5V/2A 付属品 USBケーブル、固定用クリップ(大/小)
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ON/OFFスイッチでカラーが切り替えられるLED電球壁スイッチで3カラー(赤色/青色/紫色)切り替え配光角約270°の全方向タイプ密閉器具対応赤色スタート(切り替え機能を使用しない場合は赤色のみ)口金:E26
光色 赤色スタート 定格消費電力(W) 2 全光束(Lm) 赤色…40、青色…30、紫色…40 全長(mm) 107 質量(g) 45 定格電流(A) 0.04 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 電球形状 A形
1個
659 税込725
当日出荷

P7 Coreはロングセラー定番アイテムの後継モデルです。 Ledlesnerの最も象徴的なフラッシュライトの1つであるP7を、より洗練されたデザインへ 進化させP7 Coreは誕生しました。 革新的な技術「アドバンスフォーカスシステム」と片手でワイド・スポット照射を素早く 切替可能にする「ラピッドフォーカス」 を搭載した、これからも定番であり続ける優れた逸品です。
付属品 ストラップ トラスコ品番 244-0863 全長(mm) 130 ブラック 本体質量(g) 約175(電池含) 保護等級 IP54 寸法(Φ×mm) Φ37×130 使用電池 単4アルカリ電池×4本 光束(Lm) パワー:450 / ミドル:250 / ロー:40 アズワン品番 65-1955-11 照射距離(m) パワー:300 / ミドル:220 / ロー:100 電球の種類 LED 点灯時間(時間) パワー:1/ ミドル:2 / ロー:25
1個
11,980 税込13,178
当日出荷