- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- 赤色非常灯のおすすめ人気ランキング
赤色非常灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「赤色非常灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 表示灯」、「消火栓 表示灯」、「赤色灯」などの商品も取り扱っております。
定格電圧(V)
AC/DC24
部品名称
表示灯本体
外径(Φmm)
95
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
8.5
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
定格電圧(V)
AC/DC24
形状
弾頭形
外径(Φmm)
80
光源
LED
仕様
IP65
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
色
ボディ:レッド、グローブ:レッド
結線
無極性
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)
仕様
端子台式、消防設備専用
幅(mm)
Φ100
質量(kg)
0.5
取付
壁面埋込取付専用
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
0.5
構造
防雨型
保護等級
(灯具部/埋込部)IP23/IP20
グローブ種別
ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類
LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)
光源寿命
40000時間
LED
同梱
出しろ(mm)
68
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)
1.1
種類
予備電源別置型
電圧(V)
(AC/DC)100
構造
防雨型(灯具部:IP43)
電池
交換:FK731
グローブ種別
ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
光色
白色
1台
¥29,980
税込¥32,978
31日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類
非常信号灯
仕様
防滴型
適合
国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質
本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)
-10~45
電源
単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
38×153
本体質量(g)
100
連続使用時間(時間)
連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式
点滅
保存温度範囲(℃)
-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)
1
LED使用数(個)
9
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
屋内防雨兼用、保護等級:IPX3相当
定格電圧(V)
AC/DC24
部品名称
フラット表示灯
外径(Φmm)
90
主要材質
自己消火性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
8
1台
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
定格電圧(V)
AC/DC24
形状
弾頭形
外径(Φmm)
80
光源
LED
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護構造
IP65
取り付け形状
丸穴22mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タイプ
点灯、点滅/ブザーなし
動作種別
点滅無、ブザー無
外径(Φmm)
56
センサー
タッチセンサ:なし
対応
(トランジスタ)NPN/PNP
光源
LED
取付場所
屋内
取付方向
全方向
点滅数(回/分)
60
音圧感度(dB)
88
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
質量(kg)
1.3
取付
天井取付可能型
種類
予備電源別置型
電圧(V)
(AC/DC)100
構造
防雨型(灯具部:IP43)
電池
交換:FK731
グローブ種別
ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
光色
白色
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
パナソニック製のLED赤色表示灯は建築基準法令にて義務付けられている「非常用の侵入口」または、その近くに掲示する赤色灯です。
種類
電池内蔵型
電圧(V)
100
電池
交換:FK731
グローブ種別
ガラス(内面赤色塗装)
ランプの種類
LED
光源寿命
60000時間
光色
白色
防水性
灯具部/電源ブロック部:防雨型(IP23/IP20)