- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 超低温冷凍庫のおすすめ人気ランキング
超低温冷凍庫のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「超低温冷凍庫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「60度冷凍庫」、「30度冷凍庫」、「超低温 フリーザー」などの商品も取り扱っております。
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色
白
キャスター数
4個
鍵
あり
電源(V)
単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
設置場所を取らない省スペース型です。
冷却温度は-80℃まで可能です。
環境負荷の小さいノンフロン冷媒です。
設定温度から15℃温度上昇するとブザーが鳴ります。
消費電力(W)
290/260
電源
AC100V 50/60Hz 15A
内寸法(mm)
385×385×470
内容積(L)
約70
外寸法(mm)
555×(555+85)×885
冷媒
HC混合冷媒(ノンフロン)
冷却能力(℃)
-60~-80
警報の表示
温度:デジタル表示+通電状態でブザー報知(AC電源)、停電:停電時に警報ランプ点灯+ブザー報知
飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品
バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
質量(kg)
82
外形寸法(mm)
1050×737×889
温度(℃)
-60~-40
内形寸法(mm)
812×416×615
電圧(V)(50/60Hz)
単相100
内容積(L)
有効:163
消費電力(W)(50/60Hz)
295/290
年間消費電力量(kWh/年)
2700/2000(50/60Hz)
1台(163L)
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ドライアイスも長持ちさせる超強力フリーザー。
ワンコンプレッサーシステムによる優れた冷却性能を実現。
余裕の超低温で、ドライアイスや高級食材など幅広く対応。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
収容能力:冷凍食品約199kg
冷凍室の性能:5面冷却方式
内容積(L)
有効:362
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1262×695×858、(有効庫内)1160×500×688
付属品
バスケット2個、霜取用ヘラ1個、盗難防止用カギ
質量(kg)
55
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
98/100(50/60Hz)
TKG品番
9-0728-0201
TKG品番(2017)
6-0645-0801
1個
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
プロのニーズに応えるパワフル冷凍。各種冷凍食材のストックに最適。-35℃
デジタル温度表示機能搭載。
冷気漏れを抑えた上扉チェストタイプ。
出し入れに便利な収納バスケット付属。
スーパーフリージングシステム装備。
温度異常を報知する警報ランプ装備。
庫内排水孔装備。
電源(V)
AC100(50/60Hz)
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。
仕様
警報機能標準装備
トラスコ品番
464-8561
質量(kg)
45
高さ(mm)
770
奥行(mm)
520
間口(mm)
480
電源(V)
単相100
有効内容量(L)
37
消費電力(W)(50/60Hz)
216/214
冷却能力(℃)
-40~-15
1台
¥239,800
税込¥263,780
14日以内出荷
-60℃~-80℃まで調整可能の超低温冷凍庫。
簡単操作、シンプルなデザインで使いやすい。
移動しやすいキャスター付きなので、持ち運びにも便利です。
仕様
製品重量:約66kg
電圧(V)
110
消費電力(W)
400
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1120×470×490
有効内容量(L)
28
周波数
50/60Hz
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
-80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-80度から-60度まで自在に温度調整ができます。
庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ
インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店・セントラルキッチン・給食センター・海鮮や水産物・ドライアイスの保管などに、鮮魚・肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に
設定温度(℃)
-80~-60
電源(V)
単相100
付属品
バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
RoHS指令(10物質対応)
対応
汚れが目立たないグレー色本体
鮮度が長持ちする超低温-50℃
庫内が304ステンレスなので、錆びにくくへこみにくい
仕様
(フリーザー機能)フォースター、ノンフロン
付属品
ヘラ×1、キー×2
質量(kg)
50
色
グレー
ガスの種類
R600aとR170の混合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
940×565×880
電源コード(m)
1.9
電源電圧(V)
単相100(50/60Hz共用)
冷却方式
直冷式
運転音(dB)
45
扉開閉方式
チェスト方式
電気代の目安
10300/10300、(-50℃時)31100/28400
定格消費電力(W)(50/60Hz)
(電動機)450/500
ドア
1ドア
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
380/380、(-50℃時)1150/1050
定格内容積(L)
150
1台
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
冷凍パン生地、中華食材などの分別保存、給食の検食保存にも最適な多目的フリーザー。-30℃
新型警報システム装備/30秒以上のドア開放時、または庫内温度上昇の際、異常をランプとブザーで報知。
各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
コントロールパネルに温度計を装備(デジタル式)。
設置場所をとらないスリムでコンパクトな設計。
仕様
ノンフロン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
安定した超低温環境を実現します。冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。
用途ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。
電源コード(m)
3
冷却能力(℃)
-85
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
高級食材・葬祭業、ドライアイス保管
質量(kg)
51
有効内容量(L)
51
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×640×830
消費電力(W)(50/60Hz)
245/254
ボックス収納数(個)
3段
冷媒
HC特殊混合冷媒
温度計
有
1台
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
環境にやさしいノンフロン設計です。100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。バリデーション対応可能です。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
温度表示
デジタル表示:0.1℃単位
信頼性の高いマイコン温度制御方式を採用しています。サンプルの保管・品質管理に最適なフリーザーです。卓上実験台上・下または横での冷凍保存に最適です。
用途小型サンプルの保管。
仕様
警報機能標準装備
トラスコ品番
464-8552
質量(kg)
45
高さ(mm)
717
奥行(mm)
513
間口(mm)
483
電源(V)
単相100
有効内容量(L)
38
消費電力(W)(50/60Hz)
220/200
冷却能力(℃)
-40~-15
1台
¥239,800
税込¥263,780
54日以内出荷
医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。
±5℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。
ノンフロン冷却システムと断熱システムの改良により、大幅な省エネを実現。
冷却装置のデザイン変更による静音性能。
769mm(横幅)×825mm(奥行)×1120mm(高さ)の小型モデル。
質量(kg)
138
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様
耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)
100
耐荷重(kg)
20
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
質量(kg)
41
有効内容量(L)
70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
553×646×890
消費電力(W)(50/60Hz)
225/233
冷媒
HC特殊混合冷媒
温度計
有
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷