超低温温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「超低温温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マイナス温度計」、「低温温度計」、「超低温冷凍庫」などの商品も取り扱っております。
-82℃まで測定可能。 超低温ワクチンの温度管理に最適。 アラーム遅延機能。 最高/最低値のメモリー機能。 上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 大型ディスプレイ。 バッテリー残量表示。 バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。 製品背面に取り付け用マグネット内蔵。 設置スタンド付き。
用途温度計測・温度観察 品番 12239 関連資料 (0.39MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ワクチン等の超低温測定に適した最高最低温度計です。 上限値/下限値を任意に設定でき、設定値を超えた場合に警告音と赤色LED点滅で通知します。
寸法(mm) 76×19×95 質量(g) 134(電池含む) 使用温度範囲(℃) 5~45(アルカリ電池使用時)、-10~50(リチウム電池使用時) 電源 単3アルカリ電池×1(付属) 測定範囲(℃) -82~45 精度(℃) ±0.5(-60~45℃)、±1.5(その他) 分解能(℃) 0.1 寸法(Φ×mm) 3.5×17.8(センサー) センサケーブル長さ(m) 1 表示更新時間 17秒毎 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

-80℃対応(外部センサータイプ、冷凍エリアを開放せずに温度確認可能)過去30日間のログ履歴が、PC接続無しで確認出来ます。GDP(Good Distribution Practice)向け/21CFR Part11対応マルチユース
サイズ 本体:93mm(H)×54.5mm(W)×8.6mm(T)センサー長:3.0m 電源 3V CR2032ボタン電池(テスト用付属・電池交換可能) 精度 ±0.5℃(-20℃~+10℃)、±0.7℃(-50℃~-20℃ 及び +10℃~+30℃)、±1℃(-80℃~-50℃ 及び +30℃~+40℃) 分解能 0.1℃ 温度測定範囲(℃) -80~+40(センサー) インターフェース 専用クレードル 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93×54.5×8.6 アズワン品番 63-6325-92
1台
34,980 税込38,478
12日以内出荷

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。検体・ワクチン輸送のシーンに最適な超低温-80℃まで測定・記録できます。データロガー本体をそのまま冷蔵庫・冷凍庫に入れられるので、外付けプローブなどを外部から引き回す手間がありません。専用リーダー(PaSoRi)の他に、スマートフォンでデータを読み込むことも可能です。データ読込には「RC-S380/S(3-3422-11)」が必要です。-80℃で校正していますので治験向けにお勧めです。
測定温度範囲(℃) -80~80 精度(℃) ±0.5 分解能(℃) 0.1 電源 リチウムボタン電池ER2450TWL×1個
1個
869 税込956
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

-50℃を超える超低温保冷庫から温蔵庫まで管理できる ワイドレンジ型。電池交換不要!ソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。防水使用(IP65)なので、水周りでも安心です。
電源 アモルファス太陽電池 最小表示 0.1 測定範囲(℃) -59.9~+99.9 測定精度 ±1(-20~+40)、±2(上記以外) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103.5×41.5×15.5 温度測定範囲(℃) -59.9~99.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103.5×41.5×15.5 リード線(m) 1 特性 防水 TKG品番 9-0622-0201 TKG品番(2017) 6-0554-0101
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

マイナス80℃まで測定できる超低温環境に適したデータロガー。 温度管理値をオーバーするとマイナス80℃の環境下で液晶横の LEDが点灯し逸脱が直ぐに分かります。 (※専用ソフトウェアでの点灯設定が必要) 温度データを確実に「記録」し、見たい知りたいデータを簡単に 自動レポート化。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末 でデータの閲覧が可能です。
用途医薬・検体・ワクチン・食品業界の冷蔵庫・冷凍庫・保冷ボックスなどの管理に最適です。 付属品 リチウム電池(ER2450TWL)×1個 、取扱説明書(保証書)、電池交換用ドライバー×1本 容量 温度:16000件記録 電源 リチウム電池 ER2450TWL×1個 ※専用電池になりますのでメーカー問合せ下さい 精度 温度/±0.3℃(-10~50℃)、±0.5℃(-80~-10℃/50~80℃) チャンネル数 温度/1ch センサー 温度:白金 温度測定範囲(℃) -80~80 測定対象 温度 動作環境 本体:-80~80℃ 保護機能 データ:不揮発性メモリに保存(電源が切れても新しい測定条件を設定しないかぎり測定データを保持できる) 防塵防水性能 IP67(水深1mの水中に30分間つけてもクリアー) 温度分解能(℃) 測定表示:0.1 電池寿命 約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります) 液晶表示 測定値・動作表示・電池寿命警告・単位、警告表示(温度管理値オーバーがLED点灯で確認できます) アズワン品番 64-8002-33 インターフェイス NFC通信(RC-S380/S) 記録モード ワンタイムモード(記録容量がいっぱいになると記録を停止)、ロールオーバー(記録容量がいっぱいになると古いデータを上書きし記録を継続) 記録間隔 温度:1分~255分間隔で設定可能
1個
22,980 税込25,278
20日以内出荷

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛 1℃ 全長(mm) 300 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。 防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。
用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 約60 電源 アモルファス太陽電池 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) -59.9~+99.9 コード長さ(m) 約1 精度 ±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9) 測定精度 ±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103.5×41.5×15.5 温度測定範囲(℃) -59.9~+99.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 103.5×13.5×41.5 防塵防水性能 IP65 検知方式 サーミスタ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防水 RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 取扱説明書 測定周期(秒/回) 約10
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品 コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック 材質 ポリカーボネート/ABS樹脂 質量(g) 75 電源 アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃ 測定範囲(℃) 冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70 コード長さ(m) 3 本体寸法(mm) 65×65×19 精度(℃) 冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ 使用温湿度範囲 温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと) 設置方式 卓上式 温度表示方式 デジタル 防水保護等級 IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) 温度計の種類 冷蔵庫用温度計
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適 品番 40555 測定範囲(℃) -60~-86 関連資料 (0.49MB)
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷

マイナス80℃まで測定できるので、冷凍・低温物流・ドライアイスが入った保冷ボックスやディープフリーザーでの使用に適したデータロガーです。 主に「医薬・検体」「食品」といった業界で採用実績があります。 自分の手で記録する必要がなく、温度データを確実に「自動記録」します。 海外へ輸送する際も各種証明書を取得済なので手続きが不要です。 お客様の用途に合わせパソコン、スマートフォン、タブレット端末でデータの閲覧が可能です。
電源 コイン形リチウム電池(ER2450TWL)1個 表示分解能 0.1 センサー 白金 温度測定範囲(℃) -80~80 測定対象 温度 電池寿命 約100日(ご利用条件により電池寿命は異なります) 防水仕様 IP67(水深1mの水中に30分間つけても機器に影響を受けない) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm) 34×90×15 インターフェイス NFC通信(RC-S380/S) データ記録件数 16000件 記録間隔 1~255分間隔 測定精度(℃) ±0.3(-10~50)、±0.5(-80~-10/50~80)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
1台ほか
13,900 税込15,290
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現在温度、計測を開始してからの最高・最低温度が一目でわかる。リセットボタンで最高・最低温度をクリア。ケーブルは幅広い温度帯に強い耐熱、耐冷型を使用。電池式なので、暗い場所にも対応。
用途冷蔵・冷凍庫用デジタル温度計。 冷凍・冷蔵庫の現在温度、庫内温度履歴管理に。 測定範囲(℃) ‐40~70 付属品 取扱説明書、CR2032(コイン電池)×1 質量(g) 約40(電池含む) 測定精度 ±1℃:‐20~20℃、±2℃:上記以外 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 64×45×16.5 表示分解能 0.1℃ 使用電池 CR2032(コイン電池)×1 使用環境温度(℃) ‐10~50 電池寿命 約1年以上 ケーブル長(mm) 800 防水性 (本体)IPX4、(センサ)IPX7
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ISO/IEC 17025:2017温度校正証明書付。(証明書について-30~30℃の範囲内で指定ください。またお客様登録を行いますのでお客様情報が必要です。)プロピレングリコールがボトルに封入された温度緩衝センサーは、冷蔵庫等のドア開閉による急激な庫内温度の影響を受けず、ワクチンや治験薬等の温度測定対象の液温に近似した値を測定できます。 最高/最低値のメモリー機能搭載。上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 製品背面に壁取り付け用マグネット付き。設置スタンド付き。 アラーム遅延機能。 大型ディスプレイ。バッテリー残量表示。バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)
用途温度計測・温度観察 品番 12238-01 関連資料 (0.26MB) 校正証明書 付き
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃) -40~70 仕様 【データーの分析】。総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示。カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g) 70 電源 リチウム電池CR2 1個 最小表示 0.1℃ 測定項目 温度 精度 ±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OS WindowsXP/Vista/7 測定方式 ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示 液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数 1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 53×75×23 インターフェース 専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能 テキストファイル 印刷 グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命 約1年 測定間隔 1秒から12時間まで設定可能 通信機能 記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)。本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)。記録データーのダウンロード 防水仕様 IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式 デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

試薬、ワクチン、医療細胞の一時保管やドライアイス輸送で継続温度管理を実現します。パスワードによる使用者制限が可能です。測定孔の無いフリーザーでの温度管理、証明に適しています。電源を切らずに航空機への搭載が可能です。
仕様 測定温度範囲:-80~+80℃●精度:±0.5℃●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●インターフェイス NFC通信●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●記録間隔:1~255分、1~60秒●電源:リチウムボタン電池ER2450TWL×1個(テスト用付属)●外寸法:90×34×15mm●重量:50g●校正ポイントは温度マイナス80℃1点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番 3-3422-01-20 校正証明書 一般校正
1個
35,700 税込39,270
14日以内出荷