- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 超保冷クーラーボックスのおすすめ人気ランキング
超保冷クーラーボックスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新99件の「超保冷クーラーボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クーラーボックス 長時間保冷」、「真空 小型 クーラーボックス」、「クーラーボックス 小型」などの商品も取り扱っております。
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマジックテープで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
材質
本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
幅(mm)
470
奥行(mm)
380
アルミ素材とポリエチレンフォームで保冷・断熱効果アップ。出し入れが容易にできるダブルジッパー採用。フタ裏大型メッシュポケット付きで保冷剤を入れればさらに保冷力アップ。2Lペットボトルが立てて8本入ります。500mlペットボトルが立てて21本入ります(さらに上には余裕があります)。取り外し可能な底板付き。3層構造で冷気と暖気を遮断!冷たいものは冷たく、温かいものは温かく保ちます。底板付きでしっかりしているのでお弁当などもまっすぐ運べます。タオルなどの小物が収納できる外ポケット付き。内側は水に強いポリエチレン素材でお手入れラクラク。使わないときはコンパクトに収納可能。取り外し可能なショルダーストラップ。
用途キャンプ、バーベキュー、花見などのレジャー、普段の買い物や食品まとめ買いにも。
材質
構造部材:(表)アルミ反射フィルム+ポリエステル、(裏)PEVAシート / 断熱材:ポリエチレン
質量(kg)
1
容量(L)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:44×23×32、収納:44×35×10
底板寸法(mm)
430×240
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
材質
ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール
色
ベージュ
現場でのプロユースにおススメ!!「Hard Cooler Box」。。プロ仕様の驚異の保冷力。最長5日間も氷をキープ(温度・フタの開閉・氷の量により変動)する秘密は「断熱材が充填された厚み約5cmのボディ」と「フタに配置されたパッキン(ガスケット)」にあります。フタの高い密封性から冷気が外に漏れず、分厚いボディにより外気の影響も受けにくいため、驚異的な保冷力が維持します。密閉性の高さにより場合によってはフタが開けにくくなってしまうこともありますが、空気開放ボタンも装備した安心設計。シームレスな一体型構造は、頑丈で液漏れやひび割れもしにくく耐紫外線素材も使用してあるため、劣化しにくいスーパータフ仕様!!。バーベキュー・キャンプ、フィッシング、スポーツなどあらゆるアウトドアシーンにおいて活躍ができる強い味方となってくれるクーラーボックスです。。子供や女性でも楽に使える開けやすいラッチ型とフタのガスケットで高い密閉性能を発揮し、驚異の保冷力を誇ります。蓋上にスケール付※inch表記 70QTのみ inch及びcm表記。空気開放ボタン(圧リリーフボタン)有り。気圧や天気によってフタが空きにくいときに押していただくと空気が解放されます。ワイヤーバスケット×1、まな板×1が付属(まな板は仕切り板を兼ねています)。食品や飲料を分別して収納ができます。正面の左右にボトルオープナー(栓抜き)付き。クーラーボックスについている事で、探す手間が省けます。水抜き栓付き。キャップを外すと中にたまった水を流すことができます。方位磁石付き(70QTは除く)。精度はそこまで高くないため、参考程度にご使用ください。本体と上蓋は南京錠などでロックできます。(錠前は付属しておりません。別途ご用意ください。)。仕切り板は上からすらスライドさせて溝にはめ込みます。片側だけ使用しても簡単に外れませんので便利です。
材質
リニアポリエチレン、ポリウレタン、ポリプロピレン
フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。500mlペットボトルボトル(縦置き)6本。もしくは350mlペットボトル(縦・横置き)9本収納。
仕様
【体積(フタ含む)】7.7L
材質
本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
サイズ
8
質量(g)
900
容量(L)
6.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×195×275
保冷効力(℃)
19以下(JIS)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厚み3cmの超高密度ウレタンを使用しCAPTAIN STAG史上最高の保冷力。350ml缶は縦置きで32本、500ml缶は縦置きで18本入る。
容量(L)
25
材質
本体・フタ:高密度ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム、水抜き栓:ポリプロピレン・シリコーンゴム、ラバーラッチ:合成ゴム、断熱材:ウレタンフォーム
寸法(mm)
550×340×400
質量(kg)
7
保冷効力(℃)
5.1以下(8時間)
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
厚み3cmの超高密度ウレタンを使用しCAPTAIN STAG史上最高の保冷力。350ml缶は縦置きで72本、500ml缶は縦置きで50本、2Lペットボトルは縦置きで18本入る。
容量(L)
66
材質
本体・フタ:高密度ポリエチレン、ハンドル:アルミニウム、水抜き栓:ポリプロピレン・シリコーンゴム、ラバーラッチ:合成ゴム、断熱材:ウレタンフォーム
寸法(mm)
770×490×460
質量(kg)
15.7
保冷効力(℃)
2.3以下(8時間)
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
優れた断熱性を有します。
保冷剤(別売)は、Box内上部(フタのすぐ下)に収まる様になっています。
材質
本体・フタ/発泡スチロール
30mmの断熱材(内部の発泡ポリエチレン)を使用した、冷たさが持続する超保冷タイプです。(通常のクーラーバックは5~8mm)
折りたたみ可能で軽量です。
中のアルミシートが取り外せるため掃除も簡単です。
収納用の不織布バッグ付です。
フタと本体をマグネットで固定するタイプです。
冷蔵庫の無い職場や長時間の屋外作業に最適です。
幅(mm)
470
奥行(mm)
380
材質
本体:アルミ蒸着PVCフィルム、断熱材:EPEフォーム、ベルト:ポリプロピレン(PP)、収納用バッグ:ポリエステル不織布
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。本体厚さ8mmタイプ。
用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに
容量(L)
約120
材質
VMPET、PE、PP、PET
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×470×470
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
保冷・保温効果抜群!!
仕様
ショルダーベルト・前面メッシュポケット付
材質
アルミ蒸着フィルム+発泡体
【高保冷】【大容量】セットで驚異の保冷力!。真空断熱クーラーボックスと、氷点下保冷剤のお得なHUGELシリーズセットです。
フタがフラットなので簡易テーブルとして使用できます。行楽やアウトドアに最適。フタが外せてお手入れ簡単。ショルダーベルト付。1.5Lもしくは2Lペットボトルボトル(縦置き)10本。もしくは500mlペットボトル(縦・横置き)35本収納。もしくは350ml缶(縦・横置き)51本
仕様
【体積(フタ含む)】35L
材質
本体・蓋・ハンドル・バックル:ポリプロピレン、蓋パッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
サイズ
35
質量(g)
2800
容量(L)
33
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×290×370
保冷効力(℃)
11以下(JIS)
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
高密度発泡ウレタンを用いた、長時間保冷効果のあるクーラーボックスです。
大容量なのにコンパクトです。
フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。
底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。
材質
(本体・フタ)ポリプロピレン、(充填剤)発泡ウレタン
質量(g)
4200
容量(L)
20
耐荷重(kg)
100
内寸(mm)
394×205×245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
551×348×342
関連資料
保冷力で選ぶ!【クーラーボックス】(1.09MB)
収納の目安
2Lペットボトルなら4本、500mlペットボトルなら20本、350ml缶なら30本
機能性と経済性を兼ね備えた、保温・保冷ボックス本体素材に独立気泡ポリプロピレンを使用している為、断熱・遮断性に優れています。材 質:外装 ポリエチレンクロス入り アルミ蒸着。蓄冷剤ポケット付(蓄冷剤500g×2・1、000g×1使用可能)
材質
外装:ポリエチレンクロス入アルミ蒸着
質量(kg)
0.43
容量(L)
24
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
390×240×260
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
380×230×250
TKG品番
9-0171-0401
TKG品番(2017)
6-0166-0201
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質
本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
材質
[表地]アルミ蒸着PVCシート、[ベルト]ポリプロピレン(PP)、[断熱材]発泡PE ( 5mm )、[底板]EVAシート
抜群の保冷力。コンパクト収納タイプ。持ち運びやすいショルダーベルト付。
材質
上部・底部:EVA+PVC圧着、本体生地:EVA、断熱材:ウレタンフォームアルミ蒸着
500mLペットボトルなら24本、2L・1.5Lペットボトルなら10本立てたまま収納できます(収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります)。
用途※ペットボトルの収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります。
※ペットボトルの形状(一部の特殊なサイズ)によっては収納目安が異なる場合があります。
容量(L)
約35
付属品
ベルト×1
トラスコ品番
819-3454
材質
本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
色
ダークブルー
質量(g)
約2800
収納本数(本)
500mlペットボトル(立てたまま)×24。2L・1.5Lペットボトル(立てたまま)×10
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約550×324×367
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約457×237×313
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)を使用しています。
折りたためるので、未使用時の収納に困りません。
天面がマジックテープにより開口するタイプで、持ち運びも楽です。
用途生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に
容量(L)
135
材質
アルミ蒸着ポリエチレンシート(PEAL)
質量(kg)
約1.7
本体厚さ(mm)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(使用時)600×500×450、(折りたたみ時)600×500×90
断熱材
6mm
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷