超小型ライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
256件の「超小型ライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型LED」、「極小ライト」、「超 小型 led ライト」などの商品も取り扱っております。
質量わずか8g!
付属品 キーチェーン、テスト用電池 質量(g) 約8 使用電球 LED 連続点灯時間 約8時間 LED Φ5mm白色LED1灯 光束(Lm) 15
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量わずか10g! GENTOS超軽量キーライト
付属品 カラビナ型キーチェーン、テスト用電池 トラスコ品番 583-9297 質量(g) 約10 本体寸法(mm) 約Φ13×37.5 光源 Φ5mm白色LED1灯 連続点灯時間 約8時間 光束(Lm) 15 電球の種類 LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源 ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売 全長(mm) 38 トラスコ品番 414-3914 材質(本体) アルミ 質量(g) 9 外径(Φmm) 12 全光束(Lm) 15 使用電球 LED 連続点灯時間 約8.5時間 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 15 防水仕様 IPX4(防滴仕様) 照射距離(m) 22m 点灯時間 (アルカリ電池使用時)約11時間 電球の種類 LED 特殊用途 防沫
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自由に曲げて、明るく照らす。狭い所、曲がっている場所、暗い所でもラクラク吸着。 高輝度・長寿命白色LED採用。 強力ネオジム磁石を採用しました。 頑強なアルミ製グリップにカラーアルマイト仕上を施しました。 使いやすい手元スイッチ。
用途手の届かない場所のネジなどを拾う際に。 吸着力(N) 20 トラスコ品番 332-5962 材質 グリップ:アルミ、。フレキシブルチューブ:鉄、。磁石:ネオジム 質量(g) 227 電源 単3アルカリ乾電池×2本(モニター用電池付き) 仕上 カラーアルマイト 寸法(幅W×長さL)(mm) Φ20×607 LED色 白色 材質(磁石) ネオジム磁石 光度(mcd) 27000
1台
2,798 税込3,078
当日出荷


超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
スイッチ ロータリータイプ 保護等級 IPX4 外径(mm) 10 点灯時間 最大/8時間30分 電球の種類 LED 特殊用途 防沫
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体ツイストスイッチ充電式キーライト。 ボディを回して調光するから使いやすい。 超小型ながら高出力、専用バッテリーで最大220ルーメン、10分の連続点灯。 Hi/Eco の2段階照射でEcoモード時は5時間の連続点灯。 IP68(準拠)の防塵最高レベル、2m防水のボディ。 チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
用途2m落下耐久とIP68防水2m(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品 キーチェーン、Micro USBケーブル(50cm) ブラック 質量(g) 約18 寸法(Φmm×Lmm) 約16.3×48.9 保護等級 耐塵・2m防水仕様(IP68準拠) 光源 高輝度チップタイプ白色LED×1個 輝度 約35cd(Eco)、約859cd(High) 使用電池 リチウムポリマー充電池3.7V/65mAh(内蔵) 電池寿命 充放電 約300回 充電時間(時間) 約2 明るさ(Lm) 約10(Eco)、約220(High) 照射距離(m) 最大約59 点灯時間 約5時間(Eco)、約10分(High) 電球の種類 LED 落下耐久(m) 2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

長尺タイプのLEDライトが自在に曲がり、懐中電灯・ペンライトでは照らせない穴の奥や隙間、入り組んだ場所を明るく照らします。 本体は軽量で、グリップは片手で握りやすい設計。 本体側面にマグネットを使用、両手使いの作業を可能にしました。 ワンプッシュでスイッチをオン・オフ。操作が簡単です。
用途穴加工時の切粉、バリなどの穴加工状態の確認をするときに。 金型加工・メンテナンスの仕上がり確認をするときに。 パイプ内のひび割れ点検に。 車のエンジンルームの確認に。 配電盤・分電盤内の配線確認に。 タンスや冷蔵庫の裏など狭い隙間に落ちた物を探すときに。 アウトドアでのポイントライトとして。 DIYを楽しむ際のハンディライトとして。 模型製作・ジオラマ制作時のライトとして。 軸径(Φmm) 4~2.3 電源 単3電池2本 本体寸法(mm) 97 ライト寸法(mm) (フレキシブルライト部)120/(LEDライト)Φ2.9
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 キーリング、USBケーブル 質量(g) 約17(キーリング含む) 外形寸法(mm) (約)直径15.5×長さ63(キーリング除く) 電源 充電式(充電池内蔵) 保護等級 IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間) 【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード) 光源 白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可) バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可) 充電時間(時間) 約1(環境温度などにより異なります) 紫外線波長(nm) 395±10 光束(Lm) 約200※BOOST(ブースト)モード 照射距離(m) 約58
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

狙った場所を的確に照らすスポット照明 エアブロー、洗浄で取れない頑固なバリ、切粉の発見が容易 ペンライトで見つけにくい、鋳物のピンホールを簡単に発見 ワークを手にして片手でワンタッチ操作が可能 安全軽量ハンディ設計
用途狭い穴の中の検査、車の保守・点検時の暗く狭い箇所の照明 コンプレッサー・電気配電盤などの狭い箇所のチェック・検査 バリチェック、刃物のピッチングチェック、ピンホールチェック
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

明るい85Lmのミニライト。 タフなアルミ合金製ボディ。 雨中でも使える防滴構造。 便利なストラップ付。
使用電池 単4形3本 寸法(Φ×高さH)(mm) 26×91 連続使用時間 約6時間(アルカリ乾電池使用時・20℃) 光源 白色チップタイプLED(0.2W級)1個 明るさ(Lm) 約85・約1300Lx(距離1m前方・点灯初期値) 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm) 300(0.2sq) 消費電流(mA) 20(1個あたり) 定格電圧(V) 12
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品 カラビナ 質量(g) 約22(電池除く、カラビナ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 34×73×23(カラビナ除く、最大値) 連続点灯時間 HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間 電球の種類 LED
1個
730 税込803
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品 単6アルカリ乾電池×3 直径(Φmm) ボディ径:9.6。先端部径:7.9 質量(g) 48(含電池) 全光束(Lm) 11 連続使用時間(時間) 60 光源 高精度LED1灯 連続点灯時間 24時間 耐水性 IPX4 RoHS指令(10物質対応) 対応 照射距離(m) 24 電球の種類 LED 特殊用途 防水
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

1個
8,270 税込9,097
当日出荷

力強い光で色が変化する小型ライト!
セット内容 本体×1 材質 PVC 質量(g) 9 寸法(Φ×mm) 29×25 包装形態 OPP袋入 点灯時間(時間) 約5(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
182 税込200
当日出荷

シンプル&クールデザイン。キーチェーン付属。ツイストスイッチ。防塵・防滴(IP54準拠)&1m落下耐久
使用電池 単4形アルカリ電池×1 電球の種類 LED 特殊用途 防滴 付属品 キーチェーン、テスト用電池 質量(g) 25(電池含む) 本体寸法(mm) Φ15.5×72.4 全光束(Lm) 約15(最大時) 保護等級 IP54準拠 光源 高輝度Φ5mm白色LED×1 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 約15(最大時) 照射距離(m) 約20(最大時) 点灯時間 約12時間
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひらにすっぽり収まるサイズなのに驚きの明るさ! 充電式、乾電池電池不要で繰り返し使用可能。明るさ500ルーメン!明るさ3段階調整可能でフラッシュ点灯機能付きです。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付きなので色々な場所で活躍します。カラビナフックで簡単に持ち出し可能。普段使いだけではなく非常時にも活躍します。栓抜きにもなるのでアウトドアでも大活躍。
材質 正面レンズ:透明P、本体:アルミダイキャスト、本体背面:PC、スタンド:PC、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップ:シリコンゴム 質量(g) 45 消費電力(W) 6 電源 Li-Ion 3.7V 500mAh(内蔵) 電球(W) 6、LED(設計寿命4万時間) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×20×61 フック フック 充電時間(時間) 2 設置場所 屋内 アズワン品番 65-0295-50 マグネット 強力マグネット 明るさ(Lm) 強:500、中:350、弱:140 USBタイプ type-C 電球の種類 LED 充放電回数(回) 500
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

カラビナとLEDライトを合わせた超小型LEDライト。 カラビナがついていることにカバンやパンツなどに取り付けて持ち運びが可能。背面にはドライバービット付き。 各ライトの単体でのハイ・ロウ以外にも白色と暖色を同時に点灯できる機能が備わっており、ライトのLOWモードにした際のルーメン値を下げテント内等で使用した際に明るすぎないといったメリットがあります。
用途山登りやキャンプ等のアウトドアや、緊急時の備えに。 付属品 Type-C充電線 材質 ABS+アルミ 寸法(mm) 95×31×57 縦丸 質量(g) 61 機能 ボトルオープナー、カラビナ、電池残量表示、ドライバービット(2.0フラット、3.0フラット、2.0クロス、3.0クロス)、Type-c充電口、磁石付 電池 ポリマー電池 500mA 点滅 白色 High -Low ・暖色 High -Low・白色+暖色(長押し2秒)・赤色:High -点滅 充電時間(時間) 約1(電池残量・充電器によって異なります) LED COB:(白色10個+暖色10個+赤色4個) 明るさ(Lm) 白色(HI 530/LOW 30)、暖色(HI 530/LOW 30)、白色+暖色 845 電球の種類 LED 駆動時間(時間) 約2~3(点灯モードによって異なります)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

携帯に便利なLEDペンライトです。 先端部分をスライドさせれば照射範囲を調整できます。
用途製造ライン、工事現場での点検作業に 寸法(mm) ヘッド部Φ17.4×グリップ部Φ14.5×長さ138 使用電池 単4アルカリ電池×2本(別売) 材質 アルミ 質量(g) 39(電池含まず) 保護等級 IPX4 光束(Lm) 120 取扱説明書 (3.5MB) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 2
1本
特価
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)