超小型集塵機のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
97件の「超小型集塵機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型集塵機」、「小型 吸引機」、「集塵/ブロワ」などの商品も取り扱っております。
淀川電機製作所超小型集塵機セット
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に 出力(kW) 0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット セット内容 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット 質量(kg) 22 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 集塵容量(L) 1.2 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1セット
119,000 税込130,900
30日以内出荷


1台
218,000 税込239,800
13日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマドリルとの併用に便利な背負式。連動コンセント。軽量
仕様 粉じん専用 付属品 ホース1.5m・フロントカフス22、38・紙パック5枚・ジョイント38・床用ノズル・サッシ(すきま)ノズル・パイプ・ウエストベルト・背負いベルト 型式 粉じん専用 タイプ ポッキンプラグ付 消費電力(W) 380 最大風量(m3/min) 1.5 運転音(dB) 63 真空度(kPa[mm水柱]) 最大11.8(1200) カーボンブラシ呼び番号 412 真空度(kPa) 11.8[1200]
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

用途粉じん専用 仕様 ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント 付属品 ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個) 型式 粉じん専用 タイプ ポッキンプラグ付 消費電力(W) 520(強)、240(弱) 最大風量(m3/min) 3.2 運転音(dB) 78(強)、73(弱) カーボンブラシ呼び番号 322 真空度(kPa) (強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。HEPAクラスフィルター付ですので、より綺麗な排気を実現しました。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に 出力(kW) 0.2 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.0/3.7 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット セット内容 吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット 質量(kg) 23 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 集塵容量(L) 1.2 フィルター メイン1個+HEPA1個 消費電力(W)(50/60Hz) 200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1セット
159,000 税込174,900
23日以内出荷

仕様 大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付 付属品 アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078) 種別 粉じん専用(電動工具接続専用) 長さ(mm) 366 幅(mm) 334 電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 吸込仕事率(W) 220 最大風量(m3/min) 1.9
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置等への接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業等の集じん。 集塵容量(L) 0.5 出力(kW) 0.05 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 56/58 吸込口径(Φmm) 55 付属品 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 セット内容 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 質量(kg) 10.8 出力(W) 50 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 55 最大静圧(kPa) 0.35/0.5 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 50 騒音値(dB) 56/58 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 1.3/1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×246×281 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 56/58 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)0.72 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 1.0/0.8 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.35/0.5 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 0.5
1台
67,900 税込74,690
当日出荷

業界最小クラスの超小型集じん機です。 用途に応じ、オプションで活性炭、HEPAユニットを装着できます。 9kPaの高静圧仕様で力強い吸引力です。
用途食品、薬品、化粧品工場、厨房、半導体工場など 容量(L) (集じん)2.5 出力(kW) 0.31 風量(m3/min)50Hz/60Hz 1.3 電源(V) 単相100 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 61 吸込口径(Φmm) 50 仕様 50/60Hz兼用 トラスコ品番 820-2937 材質 本体:スチール(焼付塗装) 質量(kg) 9 消費電力(W) 310 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×280×260 電気代の目安 (標準)8.37円/h 静圧(Pa) 7700
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷

パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです 生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。 面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など 容量(L) (バケット)6.5 出力(kW) 0.4 最大風量(m3/min) 6 騒音レベル(dB(A)) 65±2以下 吸込口径(Φmm) 63.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 380×500×623 最大静圧(kPa) 2.65 フィルター 成形プリーツ 機能 異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時) 塗装色 日塗工J11-833 使用環境温度(℃) 0~40 フィルター面積(m2) 1.6(1個使用) 吸引温度(℃) (最高)40
1台
169,000 税込185,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm) 75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース1.5mとホースバンド2個が標準で付属します。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じん。 集塵容量(L) 1.2 出力(kW) 0.2 騒音値(dB(A))(50/60Hz) 62/65 吸込口径(Φmm) 70 付属品 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 セット内容 吸引ホース(1.5m)、ホースバンド2個 質量(kg) 22 出力(W) 200 周波数(Hz) 50/60Hz兼用 モータータイプ 全閉外扇型 吸入口径(Φmm) 70 最大静圧(kPa) 0.88/1.23 フィルター 1個 消費電力(W)(50/60Hz) 2200 騒音値(dB) 62/65 電源電圧(V) 単相100 最大風量(m3/min)(50/60Hz) 3.3/4.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 350×326×382 集塵方式 カートリッジフィルター方式 騒音レベル(dB(A)) 62/65 ろ過面積(m2) (_メインフィルター)2.2 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 電流(A)(50/60Hz) 3.0/3.0 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz) 0.88/1.23 ちり落とし方式 無し 集じん量(L) 1.2
1台
95,900 税込105,490
当日出荷

コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品 ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ タイプ ポッキンプラグ付 消費電力(W) 1050 最大処理風量(m3/min) 8.7 ホース長さ(m) 2.5 真空度(kPa) 5[510]
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

HiKOKI(日立工機)小形集じん機
「ちりひとつ残したくない。85Wの吸込力。」 クラス最高の吸込仕事率を実現!(ターボモード、従来機比約1.8倍UP) 3モード吸込力切替 ワンタッチで連動 ラクラクペアリング Bluetooth®による無線連動にも対応 吸込口にキャップを装備 運搬時→粉じん漏れ防止 使用時→ホースの静電気を逃すアース 集じんファンとモーターを分離し、モーターへの粉じん侵入を防止
用途電動工具に接続しての集じん作業 質量(kg) 2.4(コード、付属品除く) 電源(V) 単相交流100 消費電力(W) 560 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 197×184×217 吸込仕事率(W) ターボ:85/標準:46/eco:16 騒音値(dB) ターボ:81/標準:78/eco:72 機能 無線連動機能あり 最大消費電力(W) ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具) 最大風量(m3/min) ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1 真空度(kPa) ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2 関連資料 (0.69MB)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワン小型集塵機
コンパクト・エコノミーな集塵機小型、軽量、低消費電力、コストを抑えた集塵機です。パックフィルタ仕様で交換も工具不要で扱いが容易です。壁掛けや固定も可能です。
付属品 パックフィルタ、保護フィルタ×各1個 材質 (筐体)SUS430 寸法(mm) 261×161×275 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 40 最大静圧(kPa) 1 最大風量(m3/min) 0.9 捕集効率(%) 95以上(40μm以上) アズワン品番 4-763-01
1台
97,900 税込107,690
翌々日出荷

室内排気式の活性炭入り乾式スクラバーですので、面倒な外気ダクトが不要です。 ドラフト内では対応できない大型実験でのスポット排気にご利用いただけます。
1セット(9本)ほか
53,900 税込59,290
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


一般粉塵用カートリッジフィルター式集塵機です。広いフィルターろ過面積により、高い集じん効率および強い吸引力の維持を実現しています。目詰まりしにくい不織布フィルター搭載です。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途各種産業機械・粉体処理装置などへの接続用から各種研磨作業・粉体輸送および袋詰め作業などの集じんに。 電源(V) 3相200 モータータイプ 全閉外扇型・トップランナーモータ(IE3) 集塵方式 カートリッジフィルター方式 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m]) 3000/3600 ちり落とし方式 手動式
1台
279,000 税込306,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自由自在に形状を変えられるフレキシブルダクトを利用した局所排気用ダクトファンユニットです。 オプションの活性炭ユニットを併用すればガスの吸着も行えます。 風量調整付きタイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能で、使用状況に応じ排気抑制を行い、ファン騒音低減・消費電力抑制等ができます。
最大消費電力(W) 100/120(50/60Hz) 材質 本体・アームダクト/PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 0.8(アームダクト) 電源 AC100V(50/60Hz) 口径(Φmm) 175(吸い口) 電源コード 2m(2Pプラグ付)
1個
114,000 税込125,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)