超強力 ニッパーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
108件の「超強力 ニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属切断 ニッパー」、「電気用ニッパ」、「高級ニッパー」などの商品も取り扱っております。
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm) 156 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g) 160 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC60~64 刃先形状 ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線 2.0 切断能力(Φmm) 銅線 3.0 バネ RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応 (0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

刃の部分に超硬刃を接着。ヘタリが少なく切れ味が長持ち。ピアノ線、タングステンなどの切断に最適です。
切断能力(Φmm) ピアノ線 1.2 切断能力(Φmm) 鉄線 2 切断能力(Φmm) 銅線 3
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/2の力でラクラク切断。女性にもオススメ。
呼び寸法(mm) 165 トラスコ品番 760-8713 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm) 165 質量(g) 160 切断能力(Φmm) 軟線 2.3 切断能力(Φmm) 硬線 1.8
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

小型ヘッドかつ軽量で作業がしやすいです。ハンドル部はソフトグリップを採用しています。
全長(mm) 125 材質 S55C 幅(mm) (先端開)最大8 質量(g) 72 刃部硬度 55~62HRC 切断能力(Φmm) 銅線 2 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2
1本
889 税込978
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トップ工業倍力ニッパー
倍力機構でピアノ線も軽い力で切断可能です 高周波焼き入れにより、素晴らしい切れ味が継続します 保管時刃部の欠けを防止するハンドルロック機能付きです 握り易い硬質グリップ付き メーカー品番末尾のBは刃先が37°ベントタイプです
用途ピアノ線・硬鋼線の切断にご使用頂けます。 全長(mm) 183 材質 KA70 切断能力(Φmm) ピアノ線 1.6 切断能力(Φmm) 鉄線 2.6
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。 材質 S55C 刃部硬度 HRC58±4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。 仕様 強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯) 2
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm) 160 材質 S55C 幅(mm) (先端開)15以上 質量(g) 170 刃部硬度 55~65HRC 切断能力(Φmm) 鉄線 2 切断能力(Φmm) 銅線 3 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.6
1本
759 税込835
当日出荷

倍力機構により、楽に切断ができます。手に負担をかけないソフトグリップです。刃部は高周波熱処理を施しています。グリップエンドには開き止めのボールチェーン付。
寸法L(mm) 165 トラスコ品番 383-7505 質量(g) 180 呼び寸法 165 切断能力(Φmm) 軟線 2.3 切断能力(Φmm) 硬線 1.8
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

欧州規格EN100-015-1適合品です。ニッケルワイヤー、タングステンワイヤーなど、エレクトロニクス業界および航空機業界で頻繁に使用される硬質または強靭な素材に使用します。精密な硬質金属刃が鍛造未加工鋳造品にはんだ付けされています。HM切断刃の硬度HRC80~83硬質な材料でも常に適切なカットを実現するカッティングツールです。プライヤーの長い耐用年数により大幅にコストを節約できます。
1丁
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1丁
16,980 税込18,678
6日以内出荷

独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付
用途金属線の切断
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なボルトエンドカッティングニッパーより少ない力で切断することができる扱いやすいニッパーです。軟線・硬線・ピアノ線を切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途ワイヤーフェンスの加工、ボルトや釘の切断に。 全長(mm) 200 質量(g) 435 切断能力(Φmm) ピアノ線 3.0 切断能力(Φmm) 軟線 1.0-6.0 切断能力(Φmm) 硬線 3.5 切断能力(Φmm)中硬線 4.0
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端は軟線や細い線材を、根元はピアノ線などの硬い線材を切るのに適している多機能タイプ。
仕様 21世紀バージョンツール。皮ムキ付
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かしめ部を偏芯テコ原理により、刃部に近付け理想的な刃の角度と熱処理により刃部は頑強で、しかもΦ2.0mmまでのピアノ線が切断できます。
呼び寸法(mm) 190 トラスコ品番 826-6572 材質 SK5 全長(mm) 197 質量(g) 265 タイプ ビニールグリップ(柄) 硬さ 62~67HRC(刃部) 寸法A(mm) 197 寸法D(mm) 12 寸法E(mm) 20 寸法B(mm) 52 寸法C(mm) 28 切断能力(Φmm) ピアノ線 2.0 切断能力(Φmm) 鉄線 2.6 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 切断径(より線mm2) 5.5 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯) 2.0 切断能力(mm)硬鋼線 2.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

軟線(銅線・ケーブル等)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線等)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。 オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。
仕様 エルゴハンドル、厚刃 切断能力(Φmm) 銅線 0.5
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーが約2倍のニッパー。握力の弱い女性で適したニッパー。
用途切る作業に サイズ(mm) 165 トラスコ品番 760-8721 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 165 質量(g) 160 寸法A(mm) 165 寸法D(mm) 11 寸法E(mm) 15 寸法B(mm) 16 寸法C(mm) 55 切断能力(Φmm) 軟線 2.3 切断能力(Φmm) 硬線 1.8 バネ 無し
1丁
3,398 税込3,738
当日出荷