- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 超強力マグネットフックのおすすめ人気ランキング
超強力マグネットフックのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「超強力マグネットフック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マグネット フック 20kg」、「コバンザメマグネットフック」、「マグネット フック10kg」などの商品も取り扱っております。
スマートでも安心の超強力マグネットフック!
上下左右、自由自在に動く可動フック。
磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付。
特性
超強力
フック
自在回転
驚きの吸着力!ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
※水のかかる場所、湿度の多い場所では錆が発生する恐れがありますのでご注意ください。
用途ポスター、掲示物などの取り付けに
特性
超強力
材質
本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック
固定
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ネオ磁石を使用した超強力タイプ。
上下可動・360度回転式なので、天面などに取付けて吊下げも可能です。
工具の吊下げ収納にも大活躍。
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性
超強力
材質
本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
フック
自在回転
コンパクトサイズながら強い保持力を実現。
フックでスチール壁面を有効活用。
材質
本体:スチール・エラストマー、フック:スチール
フック
自在回転
特性
超強力
超強力なマグネットフック。デスクワゴンやキャビネットなどのスチール壁面でも高い保持荷重を発揮します。
上部のハンドルを手前に倒すと軽い力で簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、ハンドルを倒した状態なら位置決めも簡単にできます。
平らな持ち手のものを掛けるのに最適なフック形状です。
フックは360度回転し、前方向にも動きます。どんな向きでも自由自在で、天井に取り付けても使えます。
裏面キズ防止シート付きです。
壁を傷つけにくいシリコーンチューブ付きです。
分別廃棄が可能です。
用途超強力なのに取り外し簡単なマグネットフック
材質
(本体)ABS・POM、(フック)スチール丸棒、(ヨーク)スチール
材質(磁石)
フェライト磁石
特性
超強力
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
材質
ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ
10 0654
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
用途壁面吊り下げ用。
材質
ネオジム磁石、スチール、ニッケルメッキ
2018年トラスコ掲載ページ
10 0654
物を「吊下げる」ということを極限まで追求した超強力マグネットフックです!
フック
固定
特性
超強力
ミニタイプのマグネットフックです。
ミニになっても驚きの吸着力!
ネオ磁石を使用した超強力マグネットフックです。
360°回転するので天井面にも取り付けでき、とっても便利!
用途服やカバンなどの吊り下げに
特性
超強力
耐荷重(kg)
約1.5(垂直)
材質
本体部:スチール、フック部:スチール、表面処理:ニッケルメッキ、磁石部:ネオ磁石
直径(Φmm)
16
高さ(mm)
11.5
質量(g)
13.4
フック
自在回転
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
取り付けられる所・金属塗装面など(凸凹のない滑らかな面)
取り付け面をキズつけない保護シート付。
360度回転フック
耐荷重(kg)
10
特性
強力
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
76×107×40
フック
自在回転
材質
(本体・フック)鉄、(保護シート)ウレタン
質量(g)
272
最大10kgも吊り下げられる超強力マグネット
鉄骨柱に付ければ配線などの工事手間が省けます
材質
ネオジウム磁石
質量(g)
75
寸法(Φmm)
36
荷重(kg)
垂直:10、水平:4
特性
超強力
最大荷重(kg)
10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
小型なのに超強力!取り外しも簡単なマグネットフック。
フックは上下に180度回転させることができます。本体は壁面に取り付けた状態でも左右に360度回転させることができます。
上部のハンドルを手前に倒すと簡単に取り外しができるユニバーサルデザインです。また、取り付け時にはハンドルを倒した状態で仮どめができ、取り付け位置の決定がスムーズに行えます。
分別廃棄が可能です。
材質
本体/R-ABS、フック/スチール丸棒、ヨーク/鉄(ニッケルメッキ)
コンパクトながら強力なマグネットフック
材質
PS・スチール
フック
ブランコ
特性
強力
強い磁力で吸着力が強く、重い荷重に耐えられます。
用途壁面吊り下げ用。
吸着力(N)
137.20
外径(mm)
52
厚さ(mm)
8
質量(g/個)
25.7
トラスコ品番
320-4561
材質
マグネット:フェライト磁石。外装部:スチール
質量(g)
77
耐荷重(kg)
(縦方向)4.5、(垂直方向)14
フック
自在回転
特性
強磁力
1袋(3個)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジム磁石)を使用した超強力タイプのマグネットフックです。磁石面にズレ止め、傷防止加工をしているので衝撃に強く、壁面を傷つけません。超強力なのでコンパクトサイズなのにしっかり固定できます。耐荷重7kgの超強力タイプです。フック部がブランコ構造になっているので、超強力なのに取り外しが簡単です。オフィスのスチール家具に。取りつけ取り外し自由自在です。掛けやすいL字フックタイプです。強力ネオジム磁石採用しています。ズレ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×48×82
外寸法・幅(mm)
52
外寸法・高さ(mm)
82
外寸法・奥行(mm)
48
仕様
マグネット式
トラスコ品番
327-5701
材質
(本体)ABS樹脂、防錆処理鉄板、(磁石)ネオジム磁石、(すべり止め)合成ゴム系、(フック)ステンレススチール
質量(g)
97
耐荷重(kg)
7
フック
ブランコ
特性
超強力
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
すべらない、キズつけない、コンパクトでも高耐荷重なマグネットフック・コンパクトで高耐荷重を実現するために、素材から開発をしたマグネットフックです。
裏面に独自開発をした高性能すべり止めシート「R-FIX」を使用しています。
しっかり保持でき、クラス最小、最軽量を実現しました。360度回転式フックで天井にも取り付けできます。
用途スチール面のデットスペースを有効活用。工具、カバン、ホワイトボード、防災用品などの保持に。
材質
本体:ABS、磁石:ネオジム磁石、滑り止め:ゴム、フック:ステンレス、チューブ:シリコン
フック
フック回転式
マグネット
マグネット式
磁束密度
(表面)3000G
特性
超強力
小さいボディーでありながら、超強力な磁力を持っているので2~3kgの重みまでなら吊り下げることが可能です。360°回転するので天井にも取り付けることができます。
耐荷重(kg)
3
特性
超強力
仕様
マグネット式
トラスコ品番
371-8816
質量(g)
20
寸法(縦×横)(mm)
53×26
フック
自在回転
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
超強力小型磁石なので、場所をとらないマグネットハンガーです。
小回りのきく可動フックで天井にも取り付ける事が出来ます。
フックが360°回転するので便利です。
耐荷重(kg)
縦方向:約2。垂直方向:約3
特性
超強力
仕様
マグネット吸着式
材質
本体部:スチール。フック部:ハガネ鋼。表面処理:ニッケルメッキ。磁石部:ネオ磁石
径(Φmm)
20
縦×横×高さH(mm)
52×21×23
フック
自在回転
フック有効径(mm)
Φ12mmm
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
シャープなデザインのマグネットフックです。マグネットをシリコーンゴムで覆っているため、吸着面に傷をつけません。フック部の先端を手前に引き下げると、吸着力が強く外しにくい場合でも比較的簡単に外せるデザインです。
材質
アルミ合金、ABS樹脂
色
シルバー、ホワイト
質量(g)
28
種類
標準
奥行(mm)
30.9
取付け方法
マグネット
材質(フック)
アルミニウム合金
付加機能
なし
耐荷重(N)
9.8
吊下荷重N(kgf)
9.8[1]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷