- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 超硬 ポンチのおすすめ人気ランキング
超硬 ポンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新117件の「超硬 ポンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センターポンチ 超硬」、「ピンポンチ」、「ドリル 穴あけ ポンチ」などの商品も取り扱っております。
本体S-C材。
先端超硬チップ付。
グリップ部、黒染+ローレット加工品。
作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
材質(本体)
S-C材
材質(グリップ)
黒染+ローレット加工
材質(先端)
超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質は高い強度、長寿命を約束するPB独自の特殊バネ鋼。表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく、耐錆性に優れ、美しい外観となっています。先端は高硬度を誇る超硬チップを採用。
先端超硬チップ付です。グリップ部、黒染+ローレット加工です。
用途硬い木材や金属の下地作業やポンチに
材質(本体)
炭素鋼
高品質の鋼材を使用した、超硬チップ付きのセンターポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
硬度
HRA86
先端部
超硬チップ(G40)
工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
仕様
グリップ部分、黒染加工
材質(グリップ)
S55C
先端角度
85°
連続使用が可能。キャップは持ちやすいエラストラゴム使用。
用途硬い木材や金属のポンチ
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。
円筒形状や異形物の穴あけポンチング。
滑りにくいローレットグリップです。
先端超硬チップ付です。
用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに
全長(mm)
177
先端角度
85°
胴径(Φmm)
20
先端硬度
520
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
先端に超硬チップを強力にロー付けしてます。
用途正確な穴開け加工に最適で、特殊鋼にもパンチ可能です。
正確な目打ち作業が
得られる自動ポンチ
片手で作業OK!
真上の作業も楽にできます。
連続作業にも疲れません。
全長(mm)
160
タイプ
強力型超硬付
軸長L(mm)
30
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ハンマ不要でポンチ作業ができます。(オートリターンタイプ)。後部のキャップをゆるめることにより打ち込み力の強弱調整可能。
全長(mm)
135
最大打力(N)
294
グリップ最大径(Φmm)
18
ポンチ軸径(Φmm)
4.5
パームプロテクター径(Φmm)
-
材質(先端)
超硬チップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
先端焼入処理済み、サビにくいメッキ仕上。
用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキングに。
材質
炭素工具鋼(SC)クロムメッキ
全長(mm)
120
先端径(mm)
4
材質
ばね鋼鋼材SUP10
幅(mm)
9.5
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。
抜きカスが出やすい形状です。
よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。
特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。
表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。
材質
炭素鋼
仕上
黒染め(パーカー仕上げ)
1個
¥4,390
税込¥4,829
翌日出荷
先端径(Φmm)
4
全長(mm)
130
質量(g)
130
八角対辺(mm)
14
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
炭素工具鋼を使用、高周波処理しています。
用途テーパーピン、スプリングピン等の抜き作業に最適。
全長(mm)
150
形状
八角軸
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)
160
適合
自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。
トラスコ品番
373-9023
質量(g)
160
寸法D1(mm)
28
寸法D2(mm)
34
寸法l1(mm)
90
寸法l2(mm)
70
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷