- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 超硬カッターのおすすめ人気ランキング
超硬カッターのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新1,166件の「超硬カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬刃 カッター」、「超硬カッター 6mm」、「超硬カッター 3mm軸」などの商品も取り扱っております。
硬化鉄やステンレス、鋳鉄、非鉄金属、セラミック、プラスチック、硬質木材、その他の硬質材料の面取りや研磨、材料除去に使用します。
用途硬化鉄、鋳鉄、非鉄金属、セラミックなど硬化材料の面取りや研磨に。
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
適合材
鉄、ステンレス、チタン、ニッケル
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
シャンク径(Φmm)
2.34
材質
超硬
適合材
金属・非金属
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり
最高回転数(min-1[r.p.m])
80000
耐久性と切れ味に優れたものばかりを厳選しました。使い易い形状と高品質のものを選びました。刃径Φ3以下はオール超硬です。
用途金属・非金属の研削やバリ取りに
適合材
金属・非金属
シャンク径(Φmm)
3.0
全長(mm)
43
刃長(mm)
13.0
刃径(Φmm)
6.4
材質
先端:超硬合金、。シャンク:スチール(ロー付け)
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
トラスコ品番
436-5585
形状
円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球
質量(g)
65
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称
ダブルカット
1セット
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
刃径(Φmm)
0.8
全長(mm)
44.5
軸径(Φmm)
2.34
材質
超硬合金
質量(g)
4
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
用途鉄、アルミ、ステンレス、真鍮などの固い材料の切削。
シャフト径(Φmm)
2.35
材質
超硬
全長(mm)
43
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称
ダブルカット
刃径(Φmm)
9.5
軸径(Φmm)
6
材質
超硬合金
対応材質
工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅