- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 超硬チップ付コンパスのおすすめ人気ランキング
超硬チップ付コンパスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「超硬チップ付コンパス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「心電図 ディバイダー」、「コンパス 大きい」、「コンパス 中心器」などの商品も取り扱っております。
先端部には超硬チップが施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様
先端超硬チップ
材質
本体:炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端部には焼き入れ加工が施されています。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
材質/仕上
炭素鋼(先端焼入加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
線を分割または等分するのに用います。ケガキ作業用です。
仕様
先端:焼入れ加工
材質/仕上
S50C研摩仕上げ後防錆処理。本体:S55C
現場作業の必需品。ニス仕上で錆びにくく、長期使用できます。先端部焼入のため鮮明なケガキができます。コンパスの円数値はコンパスを45°開脚時のケガける概略数値です。
用途円弧、円のケガキと等分割作業
材質/仕上
鋼製
仕上
先端焼入れ
先端焼入品で円弧のケガキ作業に最適です。
用途一般鋼材、プラスチック等のケガキや加工品の寸法移し取りに。
材質
炭素工具鋼
スプリング付きなのでケガキ寸法の微調整が可能です。
用途鉄板などへのケガキ作業に。
全長(mm)
200
仕様
先端焼入加工
材質
炭素鋼
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
150
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1000×27
種別
スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)
1.5
針長(mm)
80
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
コンパス足部の開閉用ねじにより、微調整が可能。
用途一般鋼材、プラスチック等への円状ケガキや、加工品等の寸法写し取りに。
材質
炭素工具鋼
先端
焼入処理
先端部には焼き入れ加工が施されています。スプリング付きで寸法の微調整がネジで出来ます。
用途鉄板などに円形をケガくための鋼製コンパス
仕様
先端焼入加工
材質
本体:炭素鋼
用途ベニヤ板・ゴム・カーペット・壁紙・段ボール・軟質ビニール・床材・クロス・化粧板・ボードなどに
付属品
替刃3枚
材質(刃)
SK-2
穴あけ深さ(mm)
8まで、(ベニヤ板)3まで
建築用鉛筆、チョーク、各種マーカーをホールドすることができ、大きな円を描けます。(※太ペンは取り付けできません。)。丈夫な金属製。
用途カラートタンへのケガキや合板等への墨付けに最適です。
材質
炭素工具鋼
先端
焼入処理
取付可能寸法(mm)
マーカーホルダ/Φ6~7
最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm)
(仕舞)995
質量(kg)
1.3
針長(mm)
(測定)Φ8×195、Φ8×225
計測範囲
60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)
危険物の類別
非危険物
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
ケガキ作業
材質(本体)
SK材
材質(先端)
SK材(焼入)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ビームはステンレス製のパイプで製作されています。ケガキ、寸法測定、大型のコンパス等にご使用ください。目盛りは付いておりません。 サイズ(mm): 1500×27
種別
スチール・ビーム・トランメル
質量(kg)
2
針長(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥45,980
税込¥50,578
12日以内出荷
端面からの寸法の移し取りに便利です。先端焼き入れ加工品です。
用途端面からの寸法の移し取り。
板厚(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
直径(Φcm)
30(最大)
付属品
自動中心器・替芯5本
材質
ダイキャスト製(カラー塗装)
長さ(mm)
115
タイプ
0.5mmシャープ芯用
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm)
224
タイプ
標準型(両針付)
材質(本体)
硫黄快削鋼
径(Φmm)
7
材質(先端)
超硬チップ(G2)
材質(針)
硫黄快削鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷