超硬ハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
143件の「超硬ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄能 石工」、「ハンマー 石割り」、「ブロック ハンマー」などの商品も取り扱っております。
王将(須佐製作所)超硬付ブロックハンマー
種類 トンカチ 全長(mm) 330 材質(柄部) 主な用途 解体作業 口径(Φmm) 20×22 頭の全長(mm) 117 寸法(mm) 21 トラスコ品番 818-4255 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

材質 ヘッド:炭素工具鋼 全長(mm) 330 頭径(Φmm) 24 アズワン品番 64-7873-47 頭質量(g) 440
1本
23,200 税込25,520
翌日出荷

種類 トンカチ 全長(mm) 330 材質(柄部) 主な用途 解体作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類 石頭ハンマー 全長(mm) 300 材質(柄部) 主な用途 石工作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三木技研コヤスケ
主な用途は石材周囲の角揃え(コバ取り)になります。刃先を石に付け石頭で叩いて使用して下さい。
種類 ハンマー替ヘッド
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ヘッド:炭素工具鋼 全長(mm) 330 アズワン品番 64-7873-45 頭質量(g) 420
1本
15,400 税込16,940
翌日出荷

超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。 種類 両口ハンマー 主な用途 石工作業
1個ほか
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

種類 特殊ハンマー 全長(mm) 300 材質(柄部) 主な用途 打ち込み作業 口径(Φmm) 30×33 頭の全長(mm) 91 質量(g) 450 トラスコ品番 818-4254 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。 種類 両口ハンマー 主な用途 石工作業
1個ほか
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種類 トンカチ 全長(mm) 325 材質(柄部) 主な用途 解体作業 口径(mm) 24×24 頭の全長(mm) 155 頭質量(g) 460 刃幅(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

敷石用ハンマーです。スクエア型なので、敷石・舗装作業に適した打撃が出来ます。
全長(mm) 360 材質 頭部(打撃部):加硫ゴム、柄:アッシュ 頭部長(mm) 169 トラスコ品番 855-6569 質量(kg) 2.53 2018年トラスコ掲載ページ 4 1848
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

溶接のスラグ スパッタ取りに最適。
用途溶接作業 種類 溶接用ハンマー 頭径(Φmm) 22 全長(mm) 290 材質(頭) 機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 呼称 #3/4 頭部長(mm) 140 質量(g) 410 トラスコ品番 123-5303 主な用途 溶接作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

片側が縦刃、片側が横刃になっており、割り作業に便利です。
用途溶接時のスラグやスパッタ除去に。 種類 トンカチ 頭径(Φmm) 22 全長(mm) 294 材質(ヘッド) 炭素鋼(S45C) 材質(柄部) ハードウッド 主な用途 バリ取り、カス取り/溶接作業 質量(g) 360 頭部幅(mm) 124
1本
569 税込626
当日出荷

超微粒原料を特殊配合。高圧焼結。高度抜群
用途主な用途は石材の切り割り、荒形状作りになります。超硬の角で削るように使用して下さい。 種類 ハンマー替ヘッド 仕様 柄なし
1個
159,800 税込175,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超硬合金付ブロック槌は御影石、その他碑石用の加工を目的として製作いたしております。
種類 トンカチ 全長(mm) 330 主な用途 石工作業
1個ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

王将(須佐製作所)ブロックハンマー
種類 トンカチ 全長(mm) 330 材質(柄部) 主な用途 解体作業 口径(Φmm) 20×22 頭の全長(mm) 115 寸法(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)ビシャン
コンクリート、石材の面荒らしに最適です。
用途コンクリートはつり作業。 材質 クロムバナジューム鋼 トラスコ品番 733-0308 山数 5×5 本体質量(g) 1132 サイズ(mm) 60×60
1個
8,998 税込9,898
9日以内出荷

種類 トンカチ 全長(mm) 315 主な用途 解体作業 口径(mm) 21×21 頭の全長(mm) 172 全質量(g) 680 刃幅(mm) 30 トラスコ品番 752-0867 質量(g) 680
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類 石頭ハンマー 全長(mm) 280 材質(頭) 械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部) ポリプロピレン 主な用途 石工作業 材質(グリップ) 軟質塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)