- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 超硬バー セットのおすすめ人気ランキング
超硬バー セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新345件の「超硬バー セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬ロータリーバー セット」、「超硬バー」、「超硬バー 3mm」などの商品も取り扱っております。
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称
ダブルカット
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。
トラスコ品番
436-5585
形状
円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球
質量(g)
65
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
カット名称
ダブルカット
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)
6
カット名称
ダブルカット
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
材質
超硬
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
セット内容
A10、A15、A20、A25、A30、A40、A50、C15、C20、C25、C30、C40、C50、P30、R20、R30、B10、B20、B30、B40、B50、F20、F30、F40、F50、T20、T30、J60、P60、Q60各1本
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
50000~80000
適合材
超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1セット(30本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シャンク径(Φmm)
3.0
全長(mm)
43
刃長(mm)
13.0
刃径(Φmm)
6.4
材質
先端:超硬合金、。シャンク:スチール(ロー付け)
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
セット内容
砲弾、円筒×2、球×2、とんがり先丸、とんがり、テーパー先切。計8本
1セット(8本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材
一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状
d
シャンク長(mm)
30
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
セット内容
先端径0.8~2mm(ヤスリ×5本)、先端径2~4mm(ダイヤ×5本)
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
適合材
(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アメリカ製高品質商品。
先端が超硬合金で加工効率アップ。
用途バリ取り、仕上げ加工
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)