- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- 超硬2枚刃エンドミル ロング刃長のおすすめ人気ランキング
超硬2枚刃エンドミル ロング刃長のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「超硬2枚刃エンドミル ロング刃長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬バー」、「スパイラルビット」、「超ロングエンドミル」などの商品も取り扱っております。
用途側面切削
刃数
2
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
用途側面切削
刃数
2
シャンク径公差(mm)
h6
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
ねじれ角(°)
30
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。
高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。
良質なドイツ母材です。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質
超硬合金(ドイツ母材)
刃数
4
被削材
HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼
公差(mm)
(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03
ねじれ角(°)
45
用途側面加工、肩削り、溝加工
材質
超硬
刃数
4
表面処理
TiAlN コーティング
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
用途側面切削
刃数
4
仕様
仕上げ加工
材質
超硬合金(CARBIDE)
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
材質
HSS-Co(SKH56)
刃数
4
深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質
超硬
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.02
シャンク径公差
h6
首下角(°)
15
用途側面加工、肩削り、溝加工
材質
超硬
刃数
2
タイプ
2
表面処理
TiAlN コーティング
ねじれ角(°)
35
適合被削材種
炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、プリハードン鋼・焼入鋼~40HRC:◎、ステンレス、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
2
ねじれ角
標準
ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
4
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
コーナR許容差(mm)
+0.04~0
4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。
刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
40
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質
超硬合金
刃先形状
刃先ギャッシュ当て
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.03
タイプ
刃先ギャッシュ当て
最大穴あけ能力
2.5D
今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。
刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
刃数
2
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティング
加工可能硬度
~55HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
35
用途側面切削・座ぐり加工
仕様
中仕上げ・仕上加工
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数
2
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
0~-0.03
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質
超硬合金
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.03
タイプ
刃先ピンカドタイプ
最大穴あけ能力
3D
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
公差(mm)
+0.03~0
ねじれ角(°)
30
TiAlNコートで寿命UP
材質
超微粒子超硬(MG)
刃数
2
表面処理
TiAlNコーティング
ねじれ角(°)
35
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
幅の広い側面や深い位置の側面加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
4
ねじれ角
標準
シャンク径公差(mm)
h7
刃径公差(mm)
+0.020~0
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。
刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質
超硬合金
刃数
4
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.03
タイプ
刃先ピンカドタイプ
表面処理
TiAIN
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
最大穴あけ能力
2.5D
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
刃数
2
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0~-0.03