超音波ミシンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
112件の「超音波ミシン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波 ホチキス」、「ビニール コテ」、「ナイロン溶着」などの商品も取り扱っております。
超音波振動(1秒に60000回)で、安全・簡単に溶着。 ハンドピースは本体に収納可能、女性でも使いやすい計量・コンパクトサイズ。 金属針を使用しないため食品内容物への混入がなく、処理時のゴミ分別が容易。 空打ち防止機能の採用で耐久性向上。
用途フードパック(OPS、A-PET)、化繊衣料の仮止め、ポリ袋のシール(ビニール)、ブリスターパック、工業用フィルム、樹脂テープ(タグ、園芸テープ) 質量(g) (発振器)680。(ハンドピース)240 電源(V) AC100(50/60Hz) 最大出力(W) 22 使用範囲(mm) (有効溶着)6×3 電源コード(m) 1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (発振器)70×225×165(突起部含まず)。(ハンドピース)32×125×49 最大消費電力(W) 30 保護装置 (発振器)サーモスタット。(ハンドピース)空打ち防止機能 発振周波数(kHz) 60 振動子 ボルト締めランジュバン型振動子 発振方法 自励発振 出力コード長さ(m) 1.5
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番 805-2465 全長(mm) 250 質量(g) 180 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 50 温度(℃) (接着部)約210 シール能力(mm) 2枚合わせて0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

約0.5秒でピタッと密封! はさんでボタンを押すだけの簡単操作。 少量の業務用包装に最適。
用途片側厚さ0.1mmまでのフィルム 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン、塩ビ、不織布のネット、ポリエチレンを内側にラミネートした複合フィルム(紙・ナイロン・ポリエステル・アルミ蒸着など) 寸法(mm) 42×225×71 質量(g) 200 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 200 ヒーター 5000~10000回 シール時間(sec) 約0.5 電源(AC) 最大4 電源コード(cm) 60
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

熱したコテ先で、セロハンの上から押し当てるだけで接着できます。
用途ポリプロピレン、ナイロン袋・ポリエチレン・ビニール袋などの密封シールに 仕様 ローラー型こて先 TGK品番 948-54-52-06 エスコ品番 EA305XK-2 トラスコ品番 849-7118 質量(kg) 0.22 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 50 シール能力(mm) 0.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


ナイロン、ビニール、ポリエチレンの接着加工に使用できます。日用品、衣料品、家庭用のシールに最適です。接着物のシール能力は二枚重ねした状態で厚さの合計が0.3mmまでです。
付属品 セロファン(70×300mm)1枚 電圧(V) 100 電源コード(m) 1.5 ヒーター ニクロムヒーター
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリ袋のホチキス止めに替わる熱板ポイントシールです。 握りやすい形状のハンドルは軽量で長時間の作業に適しています。
質量(kg) 0.25 電源(V) AC100 50/60Hz 13W 本体寸法(mm) 205×100×26 電源コード(m) 3.0 2Pタイプ ヒーター セラミックヒーター シール能力(mm) 0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み) アズワン品番 6-9820-01 発熱温度(℃) 約130
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
仕様 熱板加熱式、滅菌バッグ対応 トラスコ品番 778-2659 種別 本体 材質 本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木 質量(g) 700 消費電力(W) 60 電源 AC100V 温度(℃) 約240(溶着部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×36×225 アズワン品番 65-0505-31
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

針を使わないパッキングアイテムです。超音波の振動により簡単に溶着ができます。溶着時間は、0.1~6秒の間で任意に設定が可能です。標準チップの刃先高さを14mmとしたことで縁の高い容器も溶着できます。早く、簡単に、安全で、衛生的に溶着ができ、しかもランニングコストも軽減します。 オプションチップ(別売)の取り付けでさらに用途が広がります。
用途食品のパッキングに。深溝の嵌合パックの開封確認に。小物用品の梱包に。アパレル・不織布の溶着、仮止めに。手芸・園芸に。 仕様 自励発振、周波数自動追尾式、AMP直付式ハンドピース トラスコ品番 125-8957 セット内容 標準チップ(チップ E)1個、L型六角レンチ 材質/仕上 アッパーケース:ABS(抗菌仕様) 質量(kg) 1.1 電源(V) AC100 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×143×120 タイマー 約0.1~6秒
1台
70,980 税込78,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフードパック及び異材質のフードパックをポイントシールできます。常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。(連続作業でのシール部の蓄熱は発生します。)。フードパックを熱溶着させますので食品に異物(ステープラーの針、セロハンテープなど)が混入する危険性がありません。シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。
寸法(mm) 発振器:約114×193×H114、本体:約33×183×H85 質量(kg) 発振器:2、本体:250 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 範囲(mm) 有効溶着:A-PET用/2×2、OPS・PVC用/1.5×4 コード長さ(m) 約2(延長時) 表示 発振:赤色表示ランプ 周波数(kHz) 公称60 時間 発振時間:0.5~1.7秒 発振方式 自動追尾方式 EBM品番 1241720
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

小型、軽量、高性能で、操作が簡単なPPバンド結束機です。 包装物の大きさを選びません。 バイブレーションで溶着します。
質量(kg) 2.5 電源 AC100V 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×240×140 バンド厚さ(mm) 0.55~0.65 適合バンド幅(mm) 12~16 適合バンド ポリプロピレン(PP) 仕様 手動引締めタイプ トラスコ品番 243-8747
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

増し締め機能付きボディのみです。
トラスコ品番 815-7670 材質 ABS樹脂 イエロー 質量(g) 135
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

PP・PE・PET・PVC等の樹脂製フィルムを容易にシールできます。磁石付きですので、冷蔵庫や金属製のデスク・作業台等に取り付けられます。USBでパソコン等に接続して充電可能です。
種別 USBタイプ アズワン品番 3-5439-01
1個
2,590 税込2,849
当日出荷

バンコード接着に、専用接着器DX-81をご利用下さい。
設定温度(℃) 240±10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
149,800 税込164,780
76日以内出荷

ポリ袋をピタッと接着出来るミニサイズの簡易シーラーです。野菜類の袋の保存などに大活躍。マグネット付きなので、使いたいときにすぐに使えます。カッター付きなので袋開封もスムーズに出来ます。
用途野菜の保存に、調味料などに、材料の保管に 材質 ABS 寸法(mm) 95×44×44 質量(g) 56 電源 単三アルカリ乾電池×2 シール能力(mm) 0.3~0.5(2層) 切断厚(mm) 0.5~1.0(2層) 取扱説明書 (0.6MB)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


使用場所を選ばないハンドシーラーです。 少ロットに適し、煩雑な作業がスムーズに行えます。 使用場所を選ばず、コンパクト、軽量で持ち運びも容易です。 正確さとスピードが求められる作業現場で威力を発揮します。
周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 高さH(mm) 95 奥行D(mm) 170 幅W(mm) 180 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)ビニレット(ビニール接着用)
付属品 セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚 トラスコ品番 805-2463 全長(mm) 270 質量(g) 約180(電源コード除く) 電源(V) AC100 定格消費電力(W) 30 加熱方式 ヒートタイプ 接着部の温度(℃) 約210 ヘラ幅(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
エスコ品番 EA305XK-1 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 40 プラグ形状 平型プラグ こて先形状 ヘラ型
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

突然の切断時復帰作業が簡単にできます。機械分解作業、長期ラインストップ等の悩みを解消します。フィンガーパンチャー:フィンガー継手を製作する工具です。ホットプレス:所定の時間、温度、圧力をかけて、融着する工具です。接着剤は不要です。クーリングプレス:加熱プレス後の冷却をする工具です。電源は不要です。
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)