- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 超音波発生器のおすすめ人気ランキング
超音波発生器のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新137件の「超音波発生器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超音波スピーカー」、「超音波 発振器」、「超音波振動子」などの商品も取り扱っております。
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
小型軽量かつ50Wながら最大振幅40μmの強力な超音波を発生します。ハンドパルサー(手元スイッチ付)のため、発振器の操作なしで超音波の発振・停止が行えます。微量遠心機用のマイクロチューブ、マイクロプレート、試験管等の容器中のサンプル処理に適しています。
付属品
チップ:MS-3(チタン合金製) Φ3×L136mm
出力(W)
50・コントローラ・モニター付
電源
AC100V 50/60Hz 2A
周波数(kHz)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(発振器)182×320×110
機能
発振:連続・パルサー(スイッチ切換による)
寸法(Φ×mm)
振動子:32×160
出力調整
ボリュームにて調整
最大振幅
40μm
1個
¥429,800
税込¥472,780
7日以内出荷
高機能、高コストパフォーマンスの国産超音波洗浄器で、医療や歯科、電子部品業界など幅広く利用されています。
発振周波数は28kHzを採用、付属品も充実しています。
周波数(kHz)
28
様々な動物に対応します。
動物や物が近づくと赤外線センサーが感知。
前方に約110度の範囲、距離約3~10mの間で調整可能。
5つのモード搭載で動物の苦手な超音波・警告音・LEDライトの点滅で危害を加えずに動物を遠ざけます。
天候の悪い日が続く場合は、USB ケーブルを介し、本機を充電することができます。
赤色 LED ライトは動作確認の為、本機の起動時点灯ししばらくすると消えます。
電源
太陽光充電(1.2V 800mA 単 3 型充電池×3)内蔵、9V/200mA USBケーブル
本体質量(g)
約275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約10.4×7.8×14(スパイク使用時約37)
充電時間(時間)
ソーラーパネル:約8(フル)、USBケーブル:約8(フル※使用可能日数5~7日)
センサー角度調整(°)
110
検知エリア(m)
約8~10(動物の大きさによる)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
IPX44
音量(dB)
約80
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
電源
(ACアダプター)AC100V 50/60Hz
消費電力(W)
3
周波数(kHz)
(出力)30~65
音圧
(送出音圧)94dB(0.1m)
種別
電磁波・超音波
アズワン品番
5-4030-01
寸法(mm)
182×320×110
商品タイプ
レンタル品はこちら
1台
¥429,000
税込¥471,900
翌々日出荷
強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で80%以上削減)です。
付属品
専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター
材質
発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。
電源
AC100V 50-60Hz
ケーブル長(m)
振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
振動ユニット:230×150×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。
安全装置
漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能
電源コード(m)
約1.8
使用環境温度(℃)
振動ユニット:常温~60
振動子
BLT(ボルト締めランジュバン)
高周波出力(W)
200
タイマー
最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
電源容量(kVA)
0.35
強力洗浄から精密洗浄まで、用途に合わせた3つのタイプの周波数をラインナップしています。効率よく洗浄を行うための機能を搭載しています。3種類の洗浄モードを選択可能です。外部信号による超音波洗浄のON/OFF制御が可能な、リモートコントロール機能を標準搭載しています。振動ユニット設置時の負担軽減対策(屈曲性の良いソフトフレキケーブルを採用/設置時の底面保護クッション材を採用)を行っております。信頼性の高いボルト締めランジュバン振動子を採用しています。2つの安全装置付き(漏電遮断器/電子回路過昇温度保護装置)です。発振機内部保護用吸気フィルター付きです。エコ梱包(製品梱包時のプラスチック類をメーカー従来比で約90%削減)です。
付属品
専用脱着式電源コード、交換用吸気フィルター
材質
発振機外観/SUS304、振動ユニット(本体及び接続防水フレキケーブル)/SUS304 ※振動ユニット接続ケーブルは、防水フレキケーブル部分と非防水ケーブル部分で構成されています。
電源
AC100V 50-60Hz
ケーブル長(m)
振動ユニット接続:5(防水部1.5mと非防水部3.5mの組み合わせ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
振動ユニット:300×210×111 ※振動ユニットサイズには突起部(接続ケーブル部分など)を含みません。●発振機:295×450×180※発振機サイズには突起部を含みません。
安全装置
漏電遮断器・電子回路過昇温度保護機能
電源コード(m)
約1.8
使用環境温度(℃)
振動ユニット:常温~60
振動子
BLT(ボルト締めランジュバン)
タイマー
最大9時間(1~60分:1分刻み、2~9時間:1時間刻みで設定可能)
ねこを傷つけずにフン害を軽減できます。
猫の侵入を熱線センサーで検知し、人に害の無い超音波を発生させます。
乾電池式で簡単に設置でき、防雨型で屋外で使用できます。
用途ネコのフン害の軽減に
仕様
1日10回動作で約半年使用可能
トラスコ品番
733-7990
セット内容
広角アダプター
材質
ABS樹脂
保護構造
IPX3(防雨形)
電源
単1乾電池×2本(別売)
有効面積(m2)
約38
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
133×120×244.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
2つの振動子で強力洗浄。
選べる5段階のカウントダウンタイマー(カウントダウン表示)。
操作部分はタッチパネルで、操作中にはスイッチが青色に点灯します。
時計を洗浄する際に、時計の本体部分を水に浸けないために付属の「時計ホルダー」を使って、バンドだけをかんたんに洗浄できます。アクセサリー等を洗うときは「洗浄カゴ」が便利です。
使わないときは電源コードを取り外してコンパクトに収納できます。
過熱を防ぐ保護回路(サーモスタット)搭載。
周波数(kHz)
超音波40
消費電力(W)
40
槽容量(L)
0.8(上限基準線:0.65、下限基準線:0.2)
付属品
フタ、洗浄カゴ、時計ホルダー、電源コード
材質
(洗浄槽)ステンレスSUS304
質量(kg)
1.27
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×138×141
電源コード(m)
1.5
振動子
2個
タイマー
5段階(60/120/180/240/360秒)
槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
180×87×58
不適合
【洗浄できないもの】べっ甲(メガネなど)、宝石付の貴金属やメガネ、象牙、石材(ハンコなど)、腕時計本体(防水型を含む)、コンタクトレンズ、宝石(真珠、トルコ石、オパール、翡翠、エメラルド、珊瑚、コハクなど)、偏光レンズ付のメガネやサングラス、劣化の進んだ(ヒビ、キズ等)プラスチック製のメガネレンズ、キズやはがれなどがあるメガネフレームなど
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
超音波で、空気等の漏れを確認できます。窓などの密閉性のテスト、変圧器などの放電の検出、バルブなどの真空漏れの検出、ベアリングの診断等に利用可能です。空気漏れレベルはブザー音の強弱と10段階のバーグラフによって確認可能です。超音波発生器(GS-400)から送信される超音波を検知器(GS-5800)が受信することで、漏洩場所を特定するのに使用します。狭い場所での検知に便利な商品です。
仕様
発生周波数:40KHz
寸法(mm)
50×26×146
質量(g)
122
電源
9V電池×1個(別売)
アズワン品番
4-374-02
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
低発熱と強力破砕を両立、微量から大量サンプルまで対応
微量から大量サンプルまで対応できるマルチな機種です。
周波数サーチ機能が定期的に働きますので、チップ磨耗時にも安定した発振が可能です。
サンプルの負荷変動や温度・粘度の経時変化に対応して、一定の振幅を保つように出力を自動調節します。
高効率な破砕が可能ですので熱によるサンプルの変性を抑えます。
オプションのフットスイッチを使用する事で作業効率を向上できます。
寸法(mm)
195×310×170(突起部含まず)
質量(kg)
本体/約3.5、発振部/約0.35
電源
AC100V 50/60Hz 3A
発振周波数
21kHz±1kHz
高周波出力(W)
85
タイマー
連続運転(1秒~10分)・間欠運転(0.5秒~5分)
安全機能
過電流保護ヒューズ(3A)・チップ消耗時エラー表示
超音波発信器をワーク内に入れて、超音波で機械配管設備、冷凍冷蔵・空調系統等のエアリーク箇所を特定。
内部にトレーサーガスを用いず超音波を送り込み、その漏れ音波をキャッチできます。
LED表示パネル。
付属品
パイプ、ゴム栓、ハードケース、006P(9V)電池×2、取扱説明書、保証書
電源
006P(9V)電池×各1
感度
最高3(×10-4mL/s):40kHz時
使用環境
0~50℃、0~80%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(検出器)354×84×33、(超音波発生器)151×55×28
検知方式
超音波式
応答周波数(kHz)
20~100(GS-5800)
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。
発振周波数(kHz)
28、40
コード長さ(m)
3m(3Pプラグ)
周波数(kHz)
(切替)28単独、40単独、28/40交互
仕様
【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)
付属品
洗浄バスケット
材質(本体)
ステンレス(SUS430)
電源(V)
AC100 50/60Hz
保証期間
3年
排水
手動排水バルブ式(口径Rc3/4)
回路
(発振)他励発振方式PLL自動追尾
タイマー
1~60分・1分単位
材質(水槽)
ステンレス(SUS304)
安全機能
過電流防止、過負荷防止
プロが認めた完全な洗米器。
世界的特許MJPポンプ使用。
超音波による完全なる米研ぎ。
MJPノズルによる気泡の破裂時、超音波の発生と同時に真空状態が 発生するので、急激なハクリ現象を起し、糊粉層が除去されます。
標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。
どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。
日持ちが良くジャーに入れても臭くなりません。
泡のクッション作用により割米はほとんどでません。
水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。
従来の水の量と勢いで洗う方法とは根本的に違います。 (洗米時間も大幅な短縮です。)
使用可能水圧 0.06MPa以上 (推奨圧力0.12~0.17MPa)
材質
ステンレス
使用圧力(MPa)
水圧/0.06以上 (推奨圧力0.12~0.17)
液体に投込み、電気を入れると、霧が発生するユニットです。装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験などに便利です。
用途装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験
仕様
適正水位:ホーン頂上から15mmまで
セット内容
本体、ACアダプター(電源コード付属)、取扱説明書
定格電圧(V)
DC24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:56×77×79(ケーブル含まず)、フロート取り付け時:100×100×86
消費電流(mA)
約450
発振周波数
約2.4MHz
霧化能力
約210mL/h メーカー測定値(水温25℃)
使用水温(℃)
5~35(水温により、液剤の噴霧量は変動)
粒子径(μm)
霧化中心:約3
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷