- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 安全保護テープ
- 超高輝度反射テープのおすすめ人気ランキング
超高輝度反射テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新92件の「超高輝度反射テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車用反射テープ」、「超高輝度反射シート」、「蛍光反射テープ」などの商品も取り扱っております。
プリズムレンズタイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも7倍以上の優れた再帰反射性能を発揮します。
屋外耐久性は約10年です。(蛍光色は約5年)
ハイ・インテンシティプリズムグレードです。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
フォークリフトや運搬用のパレット、台車など
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
シート内部に高密度の三面体キューブを配し、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)ダイヤモンド・グレード コンスピキュイティ・シート仕様)。従来製品に比べ特に輝度が高く(高輝度反射シートの約3倍)、ヘッドライト等を受けて明るく輝き、また広角性にも優れ、夜間の安全確保等に活用できます。フィルムが硬いため230R以下の曲面には利用を避けてください。貼り直し不可。シートには約1mm巾のラインが入ることがあります。
用途車輌用マーキング、道路交通安全施設など。
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.465
タイプ
プリズム型
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用等。
仕様
切断にはカッターが必要
質量(g)
1400
柔軟性が高い為、曲面や角面に適しています。
従来の反射テープよりも反射輝度が10倍以上優れています。
屋外耐久性は約7年です。
衝撃に強く割れづらいです。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱やフェンスなどに
ポールや角度のある箇所に
その他、屋外にて長期で使用する箇所に
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
高輝度反射シート、アクリル系粘着剤(ベータテープ)
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
プロモーショナルグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
テープ色が濃いブラウン色で貼った場所の景観を損ねません。ライトがあたると白く反射して光ります。明るく反射する超高輝度マイクロプリズム反射材を使用。離れた場所からでもよく目立ちます。
用途ポール、門扉、自動車、ヘルメットなどの平らな面に。
色
ダークブラウン
幅(mm)
19
長さ(m)
0.3
材質
ポリエステル(マイクロプリズム加工)、アクリル系粘着剤
質量(g)
3
品番
AHW303
アズワン品番
65-1331-50
1巻
¥599
税込¥659
当日出荷
カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。
材質
PVC
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
投射された光を正確に再帰反射します。
用途駐車場・工場・倉庫の壁面の標示に適しています。
長さ(m)
10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
通常の約10倍の輝度(メーカー製品比較)があり、広角特性にも優れているため、斜め方向からでもはっきりと視認でき、安全確保に効果的です。
最初の反射性能を長期間維持する耐久性を持っています。
通常使用で7年の耐久性を有します。
用途道路交通安全施設用、各種保安用品用など。
仕様
切断にはカッターが必要
質量(kg)
1.4
世界最高水準の広角超高輝度反射性能による夜間安全性
平面でも曲面にでも簡単に貼れる手軽さ
従来の反射材よりも”うすく”て”つよい”特徴を持ち、高圧洗浄機の使用も可能で、耐侯性は約7年の高耐久性
用途車両用
厚さ(mm)
約0.2(剥離紙除く)
タイプ
ロールタイプ
テープ幅(mm)
50
基材
PET
構造
単層
耐衝撃性
素板に追従して凹む
耐水性
高圧洗車機 OK
反射素子
超微細マイクロプリズム
反射有効面積(%)
99(金型ラインを除く)
施工性
2次曲面OK
加工性
コンピューターカットOK
用途回帰反射形光電センサ専用のリフレクタ(反射板)になります。
保護構造
IEC規格 IP67
周囲湿度(%RH)
35~85
保存温度範囲(℃)
-0~+40
保存湿度範囲
35~85%RH
指向角(°)
30以上
周囲温度(℃)
-25~+55
材質(反射板)
アクリル
カラーバリエーションが豊富な反射テープです。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に。様々な危険箇所や衝突防止の注意喚起に。
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
質量(g)
110
長さ(m)
10
剥離紙
あり
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど
仕様
封入レンズ型
材質
アクリル系
厚さ(mm)
0.3
取付方式
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
昼間は蛍光 夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に
自転車、三輪車などの安全目印に
ランドセル、バック、傘などの目印に
材質
【基材】ポリエステル、ガラス球。【粘着剤】アクリル系粘着剤
幅(mm)
20
長さ(m)
1
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。
JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
屋外耐久性は約7年です。
エンジニアグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
高輝度で広角性に優れ、道路標識や車両マーキングなど、高い反射性能や長時間の耐久性が必要な場合に多く使用されます。
本製品は通常の反射シートの約3~4倍の反射輝度があり耐久性にも大変優れています。
用途通勤用かばん・くつ
自転車の後方・側面などの安全サイン
ヘルメットやガレージの目印。
色
白
長さ(mm)
230
幅(mm)
70
1袋(2枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途通勤・通学スタイルに最適。自転車、ヘルメット、バイク、ベビーカー、靴のかかとなどの平らな面に。
色
黒
幅(mm)
50
長さ(m)
1
材質
テープ・ポリエステル(ガラスビーズ加工) 粘着・アクリル系粘着剤
質量(g)
16
アズワン品番
64-5072-02
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途通勤・通学スタイルに最適。自転車、ヘルメット、バイク、ベビーカー、靴のかかとなどの平らな面に。
色
黒
幅(mm)
18
長さ(m)
1
材質
テープ・ポリエステル(ガラスビーズ加工) 粘着・アクリル系粘着剤
質量(g)
7
アズワン品番
64-5072-01
1巻
¥609
税込¥670
当日出荷
夜間の視認性に優れた高輝度反射材を使用しています。柔軟性があり、曲面にもよくなじみます。
用途夜間の危険標示に