- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- クリーンルーム用品
- 粘着マット
- 足 汚れ マットのおすすめ人気ランキング
足 汚れ マットのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新176件の「足 汚れ マット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「靴 粘着マット」、「足拭き マット」、「粘着マット 洗える」などの商品も取り扱っております。
汚れたフィルムをはがすだけでいつでも清潔な環境にすることができます。
連番タブ付でマットの残数の確認が容易です。
材質
フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1.6
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
厚さ(mm)
2
材質
ポリエチレン
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横200、縦250
積層枚数(シート)
30
引張強度(MPa)
縦>20、横>12
細かな土や砂落とし用。土砂はマットが受け、床を汚しません。
用途泥落としマット
材質
エチレン酢酸ビニール樹脂(EVA)
厚さ(mm)
13
防炎性能試験番号
EO.960504
1.3倍の捕集能力:靴に付着した泥汚れもマットでしっかり捕集。一般小売マットの約1.3倍の捕集能力があります。
環境負荷低減:パイル素材に再生ポリエステルを使用しています。マット1枚にPETボトル16.6本使用。(60×90サイズ)
床面にフィットマット裏面に柔軟性の高いラバーを採用しているためズレやタクレが発生しにくい設計です。
お手入れ簡単:汚れたらデッキブラシ等で水洗いできお手入れ簡単。業務用仕様の原糸を使用し、色あせしにくく耐久性抜群
用途建物の入口、泥汚れの激しい場所に最適です
材質
表:原着再生ポリエステル96%/PETモノフィラ4%、裏:NBR(特殊合成ゴム:スベリ止め加工)
仕様
PETボトル再利用品
規格
防炎認定商品
パイル長(mm)
約9
入り口で靴底の汚れを落とすマットです。
用途玄関、ロビー、レストランなどの屋内用
厚さ(mm)
6
材質
ポリプロピレン+ポリ塩化ビニル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
強粘着シートが靴の裏の塵やゴミを取り除きます。
タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
厚さ(μm)
45/層(フィルム)
仕様
通し番号付き(カウントアップ)
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
タイプ
強粘着
粘着剤
水溶性粘着剤
超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。
汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。
通し番号で残り枚数が分かります。
マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
材質(シート)
PE(ポリエチレン)フィルム
特殊粘着剤がゴミやホコリを確実にキャッチします。歩行、車輪通過がスムーズにできます。使用済みフィルムは廃棄処分できます。連番タグ付です。お得な1ケース10セット入です。30枚積層タイプです。
用途靴底などの汚れ除去。クリーンルーム(半導体製造、電子部品組立工場など)の入口、病院、食品加工工場の各種入り口。
幅(mm)
600
厚さ(mm)
0.05
材質
基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系
厚さ(μm)
50
靴・靴下の裏に付着したホコリ・毛髪を除去。
靴裏に付着したゴミなどの侵入を防止致します。
強力な粘着力により、粘着マットに付着したゴミ等の再飛散の心配がありません。
清潔感のあるホワイトとブルーの2色がございます。
1枚毎の通しナンバーが付いている為、管理のしやすいタイプです。
寸法(mm)
600×900
厚さ(μm)
40
材質
ポリエチレン
積層枚数(シート)
30
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
材質
SBRゴム
色
グリーン
厚さ(mm)
5
外形寸法(mm)
690×990
適合
粘着マット600×900mm
厚さ(mm)
5.5
1枚
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリの侵入を防ぎます。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う積層タイプの除塵粘着シートです。
抗菌剤入
用途半導体、精密機器、食品等の工場や、病院の検査室など。屋内用
厚さ(mm)
3.6
色
透明
仕様
強粘着タイプ
その他
別売りのフレームとセットでご使用下さい。
材質
ポリエチレンフィルム
引張強度
170(kg/cm2)
伸び(%)
250
粘着力(g/25mm)
250
汚れたシートをはがすと新しいシートが埃をとらえます。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。
厚さ(μm)
35/層(フィルム)
色
青
仕様
通し番号付き(カウントダウン)
材質
MDPE(中密度ポリエチレン)
タイプ
弱粘着
粘着剤
水溶性粘着剤
従来よりも弱粘着の為、靴にひっついて剥がれたり、台車に絡まったりする場面に最適です。
シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。
フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。
裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームなしでも固定が可能です。
用途半導体工場。食品工場
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1.39
寸法(mm)
600×900
色
ブルー
厚さ(μm)
45
伸び(%)
横250、縦250
積層枚数(シート)
30
引張強度(MPa)
縦>14.7、横>14.7
1箱(30枚×5シート)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
汚れたシートをはがすだけでいつでも清潔にお使いいただけます。
連番タグ付でマット残数を示します。
枚数管理が容易にできます。
タイプ
弱粘着
粘着マットとマットフレームのお買い得セットとなります。
粘着マット:シートをめくるだけで新しい粘着面がすぐ使用できます。フィルムの角についた1~30までの連番タグでマットの残り枚数が分かります。裏シートを1枚はがすと粘着シートがあり、フレームにしっかり固定が可能です。
フレーム:粘着マットをフレームで固定して使用することができます。 一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
用途半導体工場。食品工場、医療関係
セット内容
粘着マット×1シート(30枚)、粘着マットフレーム×1
材質
マット:ポリエチレン 、フレーム:PVC
厚さ(mm)
フレーム:5.5
色
マット:ブルー、フレーム:グレー
外形寸法(mm)
マット:600×900、フレーム:697×997
適合サイズ(mm)
600×900
厚さ(μm)
マット:45
内寸(mm)
フレーム:607×907
伸び(%)
マット:横200、縦250
積層枚数(シート)
30
粘着力(g/25mm)
マット:(表面)350±50、(床面)650±50
引張強度(MPa)
マット:縦>20、横>12
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
表面の特殊な粘着剤で、靴底に付着したチリやホコリを取ります。
汚れたら1枚ずつ剥がして使う、通し番号入りの除塵粘着シート。
抗菌剤入。強粘着タイプ
60枚層(通し番号入)
材質
ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
3.5
粘着シートはがし不要!。裏表両面に粘着性がありますので、どちら側にも使用できます。裏返したり、場所の移動が簡単におこなえます。靴裏の塵埃をゲルの粘着力でキャッチします。ゲルのやわらかさで凹凸のある靴底の汚れを残さず捕集できます。表面が汚れてきたときは水ぶきだけでOK。水で濡らした雑巾をよく絞って付着物をふき取ってください。水分が乾けば粘着力は元に戻ります。人数の多い現場や広い入り口では、隙間なくつなげて敷くことができます。敷きこみ枠がないので、端まで効果があります。3年間使っても、粘着力の変化はほとんどありません。マットのコストは、最初の導入費用だけ。多層剥離タイプと比較すると、1年程度で元が取れることになります。(※数値はメーカー環境による測定値です。使用環境により数値は異なります。)
用途半導体工場、食品製造、塗装、電子機器製造、包装資材製造、製薬工場、精密機械製造、印刷、医療施設など
色
ブルー
トラスコ品番
374-5562
寸法(mm)
500×900×5
質量(kg)
約2.4
1枚
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
細かいコイルの形状がホコリや土をよく落とします。
屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。
用途屋内、屋外、通路などの出入口。
材質
PVC(塩化ビニール)
厚さ(mm)
10
種別
玄関マット
耐熱温度(℃)
60
色
グレー
厚さ(mm)
2
材質
ゴム
材質(シート)
PE(ポリエチレン)フィルム