- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 日用品
- 手指消毒用品
- 足ふみ式のおすすめ人気ランキング
足ふみ式のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「足ふみ式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インソール アーチサポート」、「足踏みペダル」、「アルコール スプレー スタンド」などの商品も取り扱っております。
ペダルを踏んで消毒液を噴霧できるので、非接触で衛生的です。
軽くて持ち運びしやすく、スリムで場所を選ばす設置しやすい。
耐久試験をクリアしており、スリムですが丈夫です。
ペダルにはステンレス板を貼っており、傷腐食に強い。
さまざまなサイズのアルコールボトルに対応。
サイン付きで使いやすい。
お得な[まとめ買いセット販売]もご用意しております。
セット内容
本体(白色)・サイン・マグネットサインスタンド・サイン用透明カバー
質量(kg)
3.5
奥行(mm)
290
間口(mm)
300
足踏式なので市販のポンプ式除菌ジェルやアルコールの容器に触れることなく使用でき、衛生的です。
容器サイズにより、高さや奥行きなどが調整可能。
電源を使わないペダル式で設置場所を選びません。
組み立て不要で、すぐ使用できます。
梱包は160サイズ設定で輸送コストを抑制!
20万回の耐久試験をクリアー!
用途消毒液の容器に触れずに使用できるスタンド型のホルダー
手で容器に触れないから安心・衛生的
足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。
ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。
工具無しでボトルの高さが調整できて便利
500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド
寸法(mm)
245×245×990
適合寸法(cm)
10~36(ボトル高さ)
耐荷重(kg)
1.5
材質
鉄
質量(kg)
6
適合サイズ
角ボトル95mm角以下
付属品
500ml置き型スプレー空ボトル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
足踏み式で衛生的、ペダルを踏むだけでポンプに触れることなく消毒液を噴射できます。
パーツを一つ減らして、お子様用の背丈にも◎
ボトルポンプに触れる必要がないので、不特定多数での使用も安心。
ボトル高:10~30cm設置可能。
8個のパーツを組み立てる簡単設計、約10分ほどの作業で完成します。
材質
鉄
質量(kg)
5
色
ブラック
サイズ(mm)
380×350×1020/1200
適合サイズ(cm)
10~30(ボトル高さ)
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
材質(台)
鋳鉄(焼付塗装仕上)
台座形状
平形
衛生の基本は手洗いです。
ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。
スプレー容器の脱着が簡単にできます。
ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。
HACCP対応機器です。
スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。
付属品
スプレーボトル×1本
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
285×450×950
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法
センサー式
色
白
質量(g)
363(電池除く)
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×203×125
タンク容量(mL)
約360
防水仕様
IPX4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)
(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
取扱説明書
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合
GUD-500-PHJ
容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
容器
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法
センサー式
タンク容量(mL)
500
色
白
質量(g)
約480
電源
単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×196×150
防水仕様
IPX2(防滴形)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
足踏み式のポンプスタンドポンプに触れないから衛生的片手が塞がっていても噴射できる設置、交換も簡単で様々なポンプに対応<ご使用上の注意>安定した平らな場所で使用してください。
取付可能寸法(mm)
(ポンプ)約 W106×D92×H324~H111mm。※ポンプ台固定ツマミの取付位置によっては最大約D84mm
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状
フットスイッチ
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用流体
空気
排気方式
サイレンサ付大気開放型
給油
要 ISO VG32(タービン油1種)
バルブ
マイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用
操作方式
ピン式
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。
タイプ
足踏式
ポート数
2
質量(g)
900
適合流体
エア
手をかざしたくなる、心地よいかたち。
自動噴射でシュッと消毒
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
市販の消毒液が利用可能
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。
残量が見やすい透明ボトル。
消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。
電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容
本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質
PP(本体、ボトル、トレー)
色
シロ
容量(mL)
約500
質量(g)
約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源
単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)
保存温度(℃)
-10~55
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
30~80(非結露)
保存湿度(%)
5~80(非結露)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番
470-5246
材質
(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP
質量(g)
約585
使用温度範囲(℃)
5~40
電源
アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113×103×225
タンク容量(mL)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
抗菌防臭加工した通気性のあるインソールです。
適度にクッション性もあり、靴の中を快適にしてくれます。
カップ形状なので靴の中でのズレを防いでくれます。
インソール表面は網目のような加工になっています。
用途靴の中敷きとして
色(表)
ネイビー
材質
EVA、化学繊維
色(裏)
スカイブルー
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番
431-6240
種別
消毒液用
容量(mL)
600
タイプ
壁付型
規格
本体 手指消毒剤用
電源
アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
142×100×275
使用液
速乾性手指消毒剤 ヒビスコール
RoHS指令(10物質対応)
対応
噴射量(mL/回)
約1.5
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。
流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)
0.4(4kgf/cm2)
接続口径
G1/4(PF)オネジ
ベース寸法(mm)
Φ70×27.5
空気吐出量(L/min)
170
踏むだけでワンタッチでシューズカバーを取り付けることができます。
スリッパの用意が不要で、靴のまま入室する事ができます。
イベント、ショールーム、工場見学など、様々なシーンで活躍します。
用途シューポン専用の取り換え用シューズカバーです。
材質
PE
1パック(100枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノータッチ式ディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。啓発パネル付です。
用途ノータッチ式ディスペンサーの設置に。
トラスコ品番
411-1001
適合本体
ノータッチ式ディスペンサー UD-8600A-PHJ 品番41933。ノータッチ式ディスペンサー GUD-1000-PHJ 品番41962
材質
架台:鉄+塗装、支柱:鉄+塗装、調整グリップ:ポリプロピレン(PP)、パネル:ABS
幅(mm)
350
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
1310~1700
奥行(mm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
アーチサポートインソール
長時間働き続ける足に、3つの快適機能を搭載。
土踏まずのアーチサポートしアーチを支えて足への負担を軽減。
足にフィットする立体設計
抗菌防臭加工メッシュ
同等のインソールをご使用いただければ、先芯の耐圧迫性/耐衝撃性・踵部の衝撃エネルギー吸収性の性能を維持することができます。
色
ネイビー