足元灯のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
184件の「足元灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フットライト」、「センサーライト 廊下」、「自動消灯ライト」などの商品も取り扱っております。
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
仕様 屋内用 消費電力(W) 0.26 定格電圧(V) AC100(50Hz/60Hz) 光源 白色LED×3灯 動作照度 明暗センサー/約5lx以下で点灯 人感センサ検出範囲 (最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60° センサー感知方式 人感+明暗 設置場所 屋内用 感知方式 人感+明暗 電球の種類 LED
1個
2,563 税込2,819
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。 定格消費電力(W) 0.2 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗がりの中の階段や段差を、安心して通行できるように足元を灯します。
仕様 口出し線式、化粧ねじ、防雨、前面カバー付、調光不可 高さ(mm) 120 光源 LED(電球色) 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 LED 一体形 照射距離(m) (最低)0.1 演色指数(Ra) 80
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間・廊下や階段などで足下を照らし、安心・安全なあかりです。
消費電力(W) 0.8 電球の種類 LED 仕様 自動点滅付。点灯照度調節可能。2個用埋込みスイッチボックス深型取付専用 材質 プラスチック・白色/セード:プラスチック・乳白色 質量(kg) 0.2 電球 LED 色温度(K) 2700 光源寿命 40000時間 アズワン品番 64-9317-96
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W) 0.5 付属品 粘着テープ付マグネット×1枚 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 190×30×16 本体質量(g) 100(電池除く) センサー 赤外線センサー 使用電池 単4乾電池×4本(別売り) LED色 電球色 センサー感知方式 赤外線 設置方式 マグネット、両面テープ 動作温度(℃) -10~50 LED寿命(時間) 80000 点灯時間 15秒 センサー感知範囲 120°、3m 電球の種類 LED
1台
2,398 税込2,638
6日以内出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品 壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g) 約173(乾電池除く) 電源 単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約300×60×28 センサー感知方式 人感/明暗 電池寿命 アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式 ねじ、両面テープ 設置場所 屋内 点灯保持時間 約10秒 明るさ(Lm) 200 光色 昼白色 灯数 24 電球の種類 LED 人感センサー 検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 光を拡散させるシャンデリア調のパネルを採用。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋
定格消費電力(W) 0.3 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 明暗センサー 設置方式 プラグ式
1個
1,803 税込1,983
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切替スイッチで常時点灯・自動点灯の選択が可能です。簡単に移動できる乾電池式です。
用途下方向のくっきりとした光で足元灯に最適 電球の種類 LED センサー感知方式 人感・明暗センサー 設置方式 置く、マグネット、ネジ止め 灯数 2 付属品 取付板、両面テープ、木ネジ 材質 ABS ホワイト 質量(g) 約90 使用温度範囲(℃) (センサー)0~35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約99×35×79 光源 白色LED×2灯(交換不可) 色温度(K) 6000 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) 寿命 (設計寿命)20,000 電池寿命(連続時間) 常時点灯:約35、自動点灯:約840日(1日10回点灯) 光源色 白色 検知方式 人感・明暗センサー アズワン品番 65-0528-65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様 LED交換可 付属品 自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付 適合 スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合 材質 プラスチック 白/アクリル 乳白(マット) 寸法(mm) 径□115 埋込深36 出14 電圧(V) AC100 消費電力(W) 1 ランプ ランプ付 色温度(K) 2800 エネルギー消費効率(Lm/W) 2.6 光源寿命 光源寿命40,000時間 容量(VA) 1 色(本体) 光色 電球色 演色指数(Ra) 74 定格光束(Lm) 1.3 調光の可否 非調光
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

寸法(mm) 埋込穴:□185 質量(kg) 1.5 タイプ スクエアタイプ 電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH)(mm) 200×200 構造 防雨型 保護等級 IP23 埋め込み深さ(mm) 80 ランプの種類 LED電球 材質(枠) アルミダイカスト(オフブラックつや消し仕上) 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 適合ランプ 6.4W/6.0W LED電球(T形タイプ)用(E26)LDT6L-G/S/T6・LDT6N-G/S/T6・LDT6D-G/S/T6 出しろ(mm) 12 調光の可否 不可 材質(パネル) 強化ガラス(乳白)
1台
12,980 税込14,278
92日以内出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。 取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。 センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。 階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。 廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類 LED 使用電源 単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 使用電池 単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式 人感
1個
1,707 税込1,878
当日出荷

用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W) 0.6 電球の種類 LED 設置場所 屋内用 仕様 屋内用 2色(ホワイト・アンバー) 定格電圧(V) AC100 定格周波数(Hz) 50/60 光源 白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯 検知範囲 (人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m 明るさ(Lx) 約5以下で点灯・約10で消灯 センサー感知方式 人感+明暗 設置方式 プラグ式
1個
2,562 税込2,818
当日出荷

光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。 電球の種類 LED 質量(g) 88 スイッチ 点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 86×95×33 電池寿命(時間) 連続点灯約420(最小照度) 使用電球 Cree社白色LED3個 使用電池 単4形乾電池3本(別売) センサー感知方式 人感+明暗 設置方式 ネジ取付、マグネット、吊り下げ 灯数 3灯 調整機能 LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整 点灯時間 (自動)約10秒、30秒、90秒 センサー感知範囲 (距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

材質 プラスチック 白、アクリル 乳白(マット) 定格電圧(V) AC100
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W) 9.5 仕様 防雨形(IP44)、調光不可 種別 白熱球50W形相当 電源(V) 100 色温度(K) 3000 光源寿命 40000時間 LED LEDユニット ブロック150×1 演色指数(Ra) 82
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V) 100 光源色 電球色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 調光の可否 不可
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)