足場つなぎ アンカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「足場つなぎ アンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁つなぎクランプ」、「羽子板 クランプ」、「足場用アンカー」などの商品も取り扱っております。
ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
付属ビット GS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
1箱(30本)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
表面処理 (高ナット部・ネジ部)三価ホワイト ねじ p1.8粗目ネジ 付属品 ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
1箱(50本)
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。 締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 ねじの呼び M6.3 材質 鉄(ワッシャーはSUS304) 表面処理 ラスパート 全幅(mm) 19 太さ(mm) 6.3 ねじ山種類 ウィット
1パック(10個)
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
1箱(100セット)
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国元商会KS壁つなぎ
仕上 溶融亜鉛めっき、高耐食性溶融メッキ鋼板
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。
用途コンクリート用 ねじ径 W1/2 外径(mm) (アンカー)14.0 長さ(mm) (埋込み)55以上 ねじ長さ(mm) 20 穿孔径(mm) 12 材質 スチール製/三価クロメート処理 タイプ JO/ねじ固定式 二面幅(mm) 19 適合材 コンクリート 最大引張荷重(kN) 14.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20本)
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジとナット部(カーリング)の最大引張強度は、2000kgfを誇り、他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備えます。 作業性に優れ、工事現場の省力化が図れます。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
タイプ ナット可動式 仕上 高ナット部、ネジ部:三価ホワイト 付属ビット トルクス#30、六角対辺6.35mm
1箱(240本)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

改修工事・リニューアル工事など足場仮設の際、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 7ミリの下穴をあけ、下穴の深さはネジ込み深さ+10ミリ、付属の専用ビットを使用しインパクトドライバーにて、下穴に【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット可動式〉】を差し込みねじ込みます。 ねじ込んだ後、ナットを回して壁つなぎを接続・固定して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。 スムースに取り付け出来ます。 ナットは360°全方向に18°傾斜しても自動回転可能です。 特殊工具は不要です。インパクトドライバーにて簡単に施工できます。 小箱に専用ビット2本入り。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに タイプ ナット可動式 下穴径(Φmm) 7 下穴深さ(mm) 55以上 ねじ込み深さ(mm) 45 材質 スチール 仕上 ユニクロメッキ
1箱(240本)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(240本)ほか
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。 衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。 信頼の兼用クランプの採用。
許容荷重(kN) 4.41
1箱(10本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

信和(仮設機材)NK壁つなぎ
仕上 溶融亜鉛メッキ鋼板 適合パイプ径(Φmm) Φ48.6/Φ42.7兼用
1本(2.05kg×10本)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 外壁への施工時に、鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2,000kgfを誇り、他に無い技術です。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備え、作業性に優れ省力化が図れます。 鉄下地1.6~3.2mmに対応し特別に開発した高強度を誇るドリルネジです。
タイプ ナット固定式 仕上 高ナット部、ネジ部:三価ホワイト 付属ビット トルクス#30、六角対辺6.35mm
1箱(240本)ほか
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

足場つなぎアンカー ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。 小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。 下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。 取付ネジは「ステンめっき」を採用。 耐食性はステンレス同等以上です。
材質/仕上 スチール+三価ホワイト
1箱(80セット)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属断熱サンドイッチパネル用の壁つなぎ控え金具。 改修のみでなく、新築の物件・施工に最適です。 接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。 つまり単純にネジとナットを連結しておりません。 壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。 さらに安全のため、ネジ部分には折損を防ぐ焼入れを採用しています。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2.000kgfを誇り他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 ネジ頭部の四角ビットは、カムアウトしない高トルク伝達設計で穴つぶれがありません。
タイプ ボンデッドワッシャー付 厚さ(mm) 1.6~3.2(鉄下地) 寸法L2(mm) 16 材質 スチール 仕上 ユニクロメッキ
1箱(160本)ほか
45,980 税込50,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ALC専用めねじアンカーです。 開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。 ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。 適合材 ALC RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(20本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50本)
38,980 税込42,878
4日以内出荷

用途木材下地に、W3/8の吊りボルトを固定します ねじの呼び M4.5 材質 表面処理 ユニクロメッキ 全幅(mm) 19 使用荷重(kg) 約250(最大引抜強度) ねじ長さ(mm) 38 太さ(mm) 4.5 ねじ山種類 ウィット
1パック(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

安全・スピーディに作業ができる。 ガイド板により足場からの取付が容易。 調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。 ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
タイプ H形鋼用 許容荷重(kN) 4.41 仕上 (本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色 フランジ厚(mm) 最大30 適合つかみ幅(mm) 125~310 ナット平径(mm) 21
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

1個
119 税込131
当日出荷

低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用アシバツナギ。 壁つなぎ接続(壁つなぎ控え金具)。 押出成形セメント板縦張り工法用 ナット固定タイプ。 押出成型セメント版の外壁に仮設足場接続金具(壁つなぎ)を固定することが可能です。 W1/2-12山の高ナット付きフックタイプのアンカー。
タイプ 押出成形セメント板用 引張強度(N) 最大9316(950)
1箱(120本)
62,980 税込69,278
3日以内出荷