- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 仮設機材
- 足場つなぎ金物のおすすめ人気ランキング
足場つなぎ金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「足場つなぎ金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場つなぎ alc」、「壁つなぎ」、「足場つなぎ金具」などの商品も取り扱っております。
ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
付属ビット
GS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。
締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
ねじの呼び
M6.3
材質
鉄(ワッシャーはSUS304)
表面処理
ラスパート
全幅(mm)
19
太さ(mm)
6.3
ねじ山種類
ウィット
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
安全・スピーディに作業ができる。
ガイド板により足場からの取付が容易。
調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。
ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
タイプ
H形鋼用
許容荷重(kN)
4.41
仕上
(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色
フランジ厚(mm)
最大30
適合つかみ幅(mm)
125~310
ナット平径(mm)
21
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
1回転で2倍伸縮の独自ボールネジを採用。
衝撃に強いモリブデン鋼製の先端ボルトを採用。
信頼の兼用クランプの採用。
許容荷重(kN)
4.41
固定式の仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。
表面処理
(高ナット部・ネジ部)三価ホワイト
ねじ
p1.8粗目ネジ
付属品
ビットGS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
用途吊ボルトを接続するための金具
材質
電気亜鉛めっき仕上げ
サイズ
W3/8
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。
逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。
アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。
アンカー穴補助が簡単にできる。
目視確認が簡単にできる。
用途コンクリート用
ねじ径
W1/2
外径(mm)
(アンカー)14.0
長さ(mm)
(埋込み)55以上
ねじ長さ(mm)
20
穿孔径(mm)
12
材質
スチール製/三価クロメート処理
タイプ
JO/ねじ固定式
二面幅(mm)
19
適合材
コンクリート
最大引張荷重(kN)
14.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用アシバツナギ。
壁つなぎ接続(壁つなぎ控え金具)。
押出成形セメント板縦張り工法用 ナット固定タイプ。
押出成型セメント版の外壁に仮設足場接続金具(壁つなぎ)を固定することが可能です。
W1/2-12山の高ナット付きフックタイプのアンカー。
タイプ
押出成形セメント板用
引張強度(N)
最大9316(950)
1箱(120本)
¥62,980
税込¥69,278
3日以内出荷
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。
鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。
鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。
改修工事にも使用可能。
ネジとナット部(カーリング)の最大引張強度は、2000kgfを誇り、他に無い技術です。
壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。
鉄骨造の新築工事向け耐力を備えます。
作業性に優れ、工事現場の省力化が図れます。
小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
タイプ
ナット可動式
仕上
高ナット部、ネジ部:三価ホワイト
付属ビット
トルクス#30、六角対辺6.35mm
改修工事・リニューアル工事など足場仮設の際、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。
従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。
7ミリの下穴をあけ、下穴の深さはネジ込み深さ+10ミリ、付属の専用ビットを使用しインパクトドライバーにて、下穴に【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット可動式〉】を差し込みねじ込みます。
ねじ込んだ後、ナットを回して壁つなぎを接続・固定して完了です。
ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。
スムースに取り付け出来ます。
ナットは360°全方向に18°傾斜しても自動回転可能です。
特殊工具は不要です。インパクトドライバーにて簡単に施工できます。
小箱に専用ビット2本入り。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などに
タイプ
ナット可動式
下穴径(Φmm)
7
下穴深さ(mm)
55以上
ねじ込み深さ(mm)
45
材質
スチール
仕上
ユニクロメッキ
パイプ製足場PST型用の壁当てです。
壁に当てて使用すると足場の安定性がアップします。
※本製品はアウトリガー1本での販売です。必要本数お買い求めください。
用途足場設置時の安全対策に。
材質
アルミ合金
最大使用荷重(kg)
150
仕様
組立式
質量(kg)
1.0
わく寸法(m)
(支柱中心)0.75×1.2
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
足場つなぎアンカー
ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。
小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。
下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。
取付ネジは「ステンめっき」を採用。
耐食性はステンレス同等以上です。
材質/仕上
スチール+三価ホワイト
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。
盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。
ALC板に使えます。
ねじ径
M10
適合ドリル径(mm)
17
引張強度N(kgf)
980(100)
最小中空幅(mm)
57
金属断熱サンドイッチパネル用の壁つなぎ控え金具。
改修のみでなく、新築の物件・施工に最適です。
接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。
つまり単純にネジとナットを連結しておりません。
壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。
さらに安全のため、ネジ部分には折損を防ぐ焼入れを採用しています。
ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2.000kgfを誇り他に無い技術です。
壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。
ネジ頭部の四角ビットは、カムアウトしない高トルク伝達設計で穴つぶれがありません。
タイプ
ボンデッドワッシャー付
厚さ(mm)
1.6~3.2(鉄下地)
寸法L2(mm)
16
材質
スチール
仕上
ユニクロメッキ
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用
材質
鉄
表面処理
三価クロメート