足場パイプ フックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
117件の「足場パイプ フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管パイプ ゲート」、「イレクター 扉」、「荷揚げフック」などの商品も取り扱っております。
TAKIGEN(タキゲン)パイプホールド
Φ48.6の単管パイプに簡単に取付き、締付調整ねじにより確実に固定することができます。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質 高耐食溶融めっき鋼板 タキゲンコード 24500
1個
1,069 税込1,176
当日出荷

既存足場板に溶接可能、オリジナルの足場板の製作に
サイズ Φ42.7・Φ48.6兼用
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質 高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R)) 耐久回数 脱着:3000回 タキゲンコード 24495
1個
1,587 税込1,746
当日出荷

保護具置場に便利です。
材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ トラスコ品番 739-6040 寸法(mm) 約377×40 質量(g) 約380 板厚(mm) 2.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm) 40
1枚
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピカコーポレイションアルミ製床付き布わく STPR型
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。 従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。 軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします 表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。 安全率3.5以上を確保しています。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 最大使用質量(kg) 200 幅(mm) 500
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質 亜鉛メッキ高張力鋼板 許容荷重(kg) 125(1800mm支持間) 高さ(mm) 40
1枚
4,898 税込5,388
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質 アルミ合金 許容荷重(kg) 120(1800mm支持間) 高さ(mm) 32
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー操作だけのワンタッチで取り付け、取り外しができる便利なクランプ 手持ちのアダプタなどを改造してスペースクランプと組み合わせることで、簡単に取り付けられる汎用台座
材質 アルミ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプキャッチ(C-1486-C・C-486-D)と組合せて使用し、横ずれを防止します。 パイプキャッチの左右どちらでも取付け可能です。
用途パイプキャッチ(C-1486-C・C-486-D)の横ずれ防止 材質 高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R)) タキゲンコード 24481
1個
732 税込805
4日以内出荷

玉掛けワイヤーロープなどの整理整頓に。 クランプ付(溶接)なので単管パイプに設置してご使用ください。
材質 スチール
1個ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。 パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様) 解除レバーを押すとロックを解除することができます。 Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 付属品 ロックピン 材質 ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ バレル研磨 耐久回数 脱着:10000回 タキゲンコード 24272
1個
2,947 税込3,242
当日出荷

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番 337-6036 適合機種 SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N 質量(g) 15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 20×30×36
1個
849 税込934
当日出荷

表面の円周フランジ加工により、水、油、砂などの付着、凍結にも抜群の防滑効果を発揮。表面には、樹脂製の滑り止め材を組み込み足場の安全を確保。 仮設工業会認定品
材質 アルミ 厚さ(mm) 36
1枚ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(穴5mmΦ×3) トラスコ品番 738-9477 寸法(mm) 内径55.5/高さ147
1個
579 税込637
当日出荷

1個
749 税込824
当日出荷

鉄(三価クロメート)。イレクター構造物への、取り外し可能ロック機構付の取付パイプ部品として使用できます。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途イレクターパイプへ取外し用。Φ28イレクターパイプ用。 材質 質量(g) 80
1個
799 税込879
当日出荷

モノタロウブランドのポリエステルスリング JIS3等級 使用限界表示付がお値段そのまま4等級にグレードアップ! 安心の有名国内メーカー製造高品質商品です。 JISⅣ等級取得商品なので安心です。 使用限界表示付なので交換時期もわかりやすくなっています。 ポリエステルはほとんど吸水せず、耐光性能も良いので、屋外での使用には最適な素材です。
用途金属製品・機械・機械部品・コンクリート製品・石材 等 等級 JIS4等級 材質 ポリエステル 使用温度(℃) 100以下 本体厚さ(mm) 8 JIS規格 JIS B 8818規格品
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)