- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 足場ラックのおすすめ人気ランキング
足場ラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新398件の「足場ラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管足場板」、「ビデ足場」、「一側足場」などの商品も取り扱っております。
一般的な足場部材を使用して台車を組み立て可能
作業員の負担を軽減、作業効率も大幅UP
標準タイプであれば、1人で1800の踏板を10枚運搬可能
ロングタイプであれば、1人で3600の支柱を10本運搬可能
AB両タイプの足場に使用できます。
ノーパンクタイヤを採用
用途お手持ちの足場部材を用いて運搬台車に変身。楽に運搬できます。
最大荷重(kg)
150
1組(2個)
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
かんたん棚は、折りたたみ式で組立の手間いらず、作業場までラクラク移動。
棚板を外せば、折りたたんで積重ねができるので保管場所をとりません。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕様なのでサビに強い。
幅(mm)
660
寸法(mm)
鋼製布板:500×1829mm
全長(mm)
2003
高さ(mm)
1615
奥行(mm)
660
耐荷重(kg/段)
250
使用車輪
Φ150(ストッパー付自在)
棚間隔(mm)
420。470(1段~2段)
自重(kg)
本体:61。布板:52(13×4枚)。総自重:113
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
パイプ、バー、ロッドなど長尺物を保管するのに適しています。
用途長尺物を保管するのに適した棚です。
仕様
増結
タイプ
単式
高さ(mm)
2308
材質(本体)
スチール(水溶性塗料電着塗装)
間口(mm)
900
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)
Φ48.6
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)
40
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質
アルミ合金
許容荷重(kg)
120(1800mm支持間)
高さ(mm)
32
パイプ径Φ42.7用のアルミ製床付き布わくです。
従来の鋼製のわく組足場用床付き布わくに比べ同等の強度で約40%の軽量化を実現しました。
軽量なので現場での組立・解体作業における安全性、効率性が大幅にアップします
表面はプレス式ノンスリップ加工を施しています。
安全率3.5以上を確保しています。
仮設工業会認定合格品
※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します
用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。
最大使用質量(kg)
200
幅(mm)
500
組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。
収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。
棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。
頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。
柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。
ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様
ボルトレス
タイプ
単体
板厚(mm)
天地板:35。棚板:35
棚ピッチ(mm)
50
枠幅(mm)
40
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
均等耐荷重(kg/段)
150
資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
仕様
連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能
材質
(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>
長さ(mm)
300~4000
組立方法
17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)
Φ42.7
レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。
頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。
キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。
色
アイボリー
高さ(mm)
1500
耐荷重(kg/段)
150
材質(キャスター)
ゴム
板厚(mm)
天地板:67、棚板:35
キャスター径(Φmm)
125
均等耐荷重(kg)
450(棚当り)
棚ピッチ(mm)
50
グリーン購入法
適合
。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色(本体)
グリーン
仕様
組立式、アーム部:角パイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
Φ250の空気入りタイヤを採用しているためクッション性に優れています。
長尺物を寝かせて運搬可能です。
トラスコ品番
195-4209
材質
本体:スチール、タイヤ:ゴム
長さ(mm)
770
質量(kg)
15
高さ(mm)
320
材質(車輪)
ゴム
均等荷重(kg)
300
荷台寸法(幅)(mm)
450
キャスター径(Φmm)
250
アズワン品番
64-8338-47
材質(荷台)
スチール
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
プレートコンパクタ専用の運搬用台車です。
エアータイヤを装着しているので、重いプレートコンパクタを簡単に運べます。
幅(mm)
550
タイヤ外径(mm)
220
質量(g)
1400
材質(本体)
鉄製
材質
タイヤ:中空エアータイヤ
1台
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
仕様
完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670)
材質
本体:スチール、タイヤ:ゴム
材質(車輪)
ゴム
均等荷重(kg)
200
キャスター径(Φmm)
250
2018年トラスコ掲載ページ
8 1008
材質(荷台)
スチール
輸送、陳列、収納が行え、流通効率、作業性があがります。
重ねて収納できるのでスペースを有効に活用できます。
本体の固定はワンタッチストッパーで簡単安全です。
棚板の傾斜ができ商品陳列時の見栄えがグーンとアップします。
用途花市場での出品展示に、フラワーショップでの展示に、各種商品の段積み展示から販売などに
トラスコ品番
106-9607
材質
本体:アルミ、床板:アルミ
幅(mm)
1585
質量(kg)
40
高さ(mm)
1455
奥行(mm)
530
有効内寸法(間口×奥行)(mm)
1489×504
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
1620
構成
(フレーム)グリーンフレーム、(コネクタ)マルチコネクタアウター型・アングルコネクタアウター型、(脚部)フットコネクタM12樹脂タイプ・Φ75キャスターブレーキ付×8、(スライド部)コロコン・コロコンフック
1個
¥165,153
税込¥181,668
9日以内出荷
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。
材質
スチール
タイプ
折りたたみ式
最大積載荷重(kg)
150
作業床高さ(m)
0.25~0.90(7段階)
わく組足場用階段。鋼製階段に比べて半分以下の重さです。しかも耐食性に優れ、厳しい条件下でも、作業に耐え抜くプロ仕様。パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用で使えます。
最大使用荷重(kg)
200
正面踏ざん有効幅(mm)
450
踏ざん踏面幅(mm)
396
材質
アルミ合金