足場養生シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
120件の「足場養生シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足場 シート」、「足場 養生」、「工事用養生シート」などの商品も取り扱っております。
透水性があり、水たまりができにくくなっています。 土の上では見つかりにくいクギやビスなどの回収を容易にします。 住宅周りに敷いて、クツの泥汚れを防ぎます。 先行足場を組む前に養生します。軽いので、たる木などで固定してください。
用途住宅周りの養生 材質 ポリプロピレン 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 約0.5 1巻長さ(m) 100 型番 #100
1巻
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ポリエチレン製の国産防炎シート(防炎ラベル取得品)です。 【国産塩ビ防炎シート(萩原工業品)との比較】 軽量 :40%軽量。作業負荷を軽減。 高強度:引張強度は約15%、引裂強度は約50%高い。
用途建築、建設などの壁面養生材や橋梁工事などの床面養生、また資材のカバーや火災対策用の野積カバーなど。 形状 折りたたみタイプ 厚さ(mm) 0.3 ホワイト 材質(シート) ポリエチレン 質量(g/m2) 188 引裂強度(N) 縦230×横205 材質(ハトメ) アルミニウム(刻印有り) 引張強度(N/3cm) 縦645×横639 特性 防炎、採光 材質(ロープ) ポリプロピレン ハトメ アルミハトメ
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm) 約300 タイプ 継ぎ目なし 仕様 織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他 ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状 折りたたみタイプ 材質(シート) ポリプロピレン 質量(g/m2) 目付け/114 材質(ハトメ) アルミ 引張強度(N/3cm) 初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性 耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状 折りたたみタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 材質(シート) ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング 質量(g/m2) 約105 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメ内径(mm) 12 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状 折りたたみタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 材質(シート) ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2) 約280 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメ内径(mm) 12 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメ アルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
用途塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。 材質 シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 形状 折りたたみタイプ 引張強度 720N/5cm ハトメピッチ(cm) 30 目合い(mm) 約0.5 2018年トラスコ掲載ページ 6 1628
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。 材質 シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm) 引張強度 縦570N/3cm、横640N/3cm 引裂強度(N) 縦230、横280 ハトメピッチ(cm) 30 目合い(mm) (網目の大きさ)0.5 形状 折りたたみタイプ
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排水性がよく、地盤安定改良工事や建築用養生シートとして最適です。
材質 ポリプロピレン
1本
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。 クリア 形状 折りたたみタイプ 特性 採光、防炎 仕様 消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085) 材質 シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm) 引裂強度(N) 縦150、横65 ハトメピッチ(cm) 30 引張強度(N/3cm) 縦370、横115
1枚
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリエステル基布に塩ビ防炎加工された原布を基に作られています。 消防法で定められた防炎物品(防炎2類)
用途燃料油等の保安規制区域内。 可燃物類の仮置場で飛散防止または雨水対策で覆う場合。 ホワイト ハトメピッチ(mm) 450 ハトメ内径(mm) 12 厚さ(mm) 0.3 材質(ハトメ) アルミ 材質(シート) ポリエステル基布(塩化ビニールコーティング) 規格 防炎2類 形状 折りたたみタイプ 認定番号 (消防庁登録者番号)AFE-27-0504 特性 防炎 ハトメ アルミハトメ
1枚
7,398 税込8,138
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。 軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用 塗装工事用(飛散防止) 粉じん、ホコリ除け 材質(シート) ポリプロピレン(PP) 材質(ハトメ) アルミ ハトメ内径(Φmm) 9 規格 防炎表示者認定番号 AFE330085 仕様 防炎表示者認定番号:AFE330085 形状 折りたたみタイプ 引張強度 縦630N/3cm、横560N/3cm 引裂強度(N) 縦320、横320 網目 約1mm ハトメピッチ(cm) 30 特性 防炎
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。 低層~中層住宅の養生用として使用可能です。 メッシュなので通気性に優れています。 ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。 形状 折りたたみタイプ シート厚さ(mm) 約0.25 材質(シート) ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング ハトメピッチ(mm) 約450 質量(g/m2) 約130 材質(ハトメ) アルミニウム ハトメ内径(mm) 12 認定番号 AFE-23-0435 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防炎性能がある養生用クロスです。 1本重量約10kgの超軽量防炎クロスです。 一般的な防炎性のクロスに比べて軽量で持ち運びの作業負担を軽減します。
用途橋梁足場の床壁面養生や建築、建設工事での養生カバーなどに ホワイト 長さ(m) 50
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基礎周りに敷く事で泥はね等の汚れを防ぎます。 メッシュ状に織り上げてある為、透水性に優れています。 現場イメージの向上にも役立ちます。
ベージュ 材質 織布ポリプロピレン系 寸法(幅W×長さL)(m) 1×50
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

基礎周りに敷くことで、泥はねなどの汚れを防ぎます。メッシュ状に織り上げているため、透水性に優れています。現場のイメージ向上にも役立ちます。
用途泥はねなどの汚れ防止。 トラスコ品番 489-7927 材質 織布ポリプロピレン系 長さ(m) 50 幅(m) 1
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷

透水性があり、水たまりができにくくなっています。 土の上では見つかりにくいクギやビスなどの回収を容易にします。 住宅周りに敷いて、クツの泥汚れを防ぎます。 先行足場を組む前に養生します。軽いので、たる木などで固定してください。
用途住宅周りの養生 ベージュ トラスコ品番 868-3197 型番 YS025
1セット(2枚)
11,980 税込13,178
翌々日出荷


ポリプロピレン製のシートで排水性、耐食性に優れます。 土木工事にて多目的にお使いいただけます。
用途土木工事(河川、道路、農地など) 引張強度(N) 縦約1200、横約971 伸び(%) 縦約19.6、横約17.5 引裂強度(N) 縦約329、横約284 透水係数(cm/s) 約9.79×10-3 黄土色 幅(m) 2 厚さ(mm) 0.3 材質 PP
1巻
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。
ハトメ内径(mm) 14 材質(シート) ポリエチレン製ラッセル織(非防炎) 材質(ハトメ) アルミニウム
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)