- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 足掛け パイプのおすすめ人気ランキング
足掛け パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新123件の「足掛け パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「足掛けブラケット」、「ハンガーパイプ 吊り下げ」、「足掛け」などの商品も取り扱っております。
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
寸法A(mm)
180
カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質
真鍮
寸法A(mm)
180
仕上
頭部:真鍮クローム
用途カウンターなどの足置き用パイプのブラケットとして最適です。
材質
ダイカスト
仕様
木ネジ付
径(Φmm)
38
寸法A(mm)
200
寸法C(mm)
50
仕上
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法E(Φmm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法P(mm)
32.5
種別
片
形状
直止
仕上
ヘアーライン
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。
機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途
材質
機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼
仕上
#400鏡面研磨(横目)
仕様
養生袋有り
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具
材質
パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材
寸法D(mm)
41
寸法P(mm)
32.5
仕上
ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)
32
寸法F(Φmm)
45.0
寸法E(Φmm)
32.5
付属ビス有無
ステンレスタッピング皿3.5×25
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。通しタイプ。取付ビス付
材質
SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼
パイプ径(Φmm)
32
寸法D(mm)
41
寸法P(mm)
32.5
寸法F(Φmm)
45
寸法E(Φmm)
32.5
種別
通
形状
直通
仕上
ヘアーライン
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
材質
BRASS真鍮製
形状
L通
仕上
磨き
付属品
取付ビス(鉄)
材質
亜鉛
仕上
クロームメッキ
ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット
材質(本体)
SUS304
材質(ビス)
SUS304
仕上
ヘアーライン
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質
ダイカストZDC(クローム)
寸法A(mm)
150
仕上
クロームメッキ
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm)
4000
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
ヘアーライン
鉄管に黒焼付塗装
材質/仕上
鉄管/ブラック焼付き塗装
パイプとブラケットなどの部品が全てセット梱包されています。
材質
【パイプ】表面材質:ステンレス、【上吊ブラケット】:亜鉛ダイキャスト